EACシリーズAZ付き 電動アクチュエータ

EACシリーズAZ付き 電動アクチュエータ - オリエンタルモーター
シリーズEAC取付角寸法(mm)28×28モーター取付方向ストレートシャフトガイドなしモーターAZ内容量1個
全6種類を絞り込む
リード(mm)
ストローク(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
リード(mm)
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56883838EACM2F15AZAK3150
56,200
55,980
61,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
56883847EACM2F10AZAK3100
54,800
53,980
59,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
56883856EACM2F05AZAK350
54,800
53,980
59,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
56883865EACM2E15AZAK6150
56,200
55,980
61,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
56883874EACM2E10AZAK6100
54,800
53,980
59,378(税込)
16日以内出荷
返品不可
56883883EACM2E05AZAK650
54,800
53,980
59,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする