曜日別特売

EACシリーズAZ付き 電動アクチュエータ

EACシリーズAZ付き 電動アクチュエータ - オリエンタルモーター
シリーズEACモーターAZ取付角寸法(mm)60×156モーター取付方向モーター折返しシャフトガイド内容量1個
全1152種類を絞り込む
ストローク(mm)
ケーブル長(m)
リード(mm)
1152種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
形状
電源(V)
ケーブル長(m)
リード(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56895415EAC6RW-E30-AZMK-G300電磁ブレーキ付DC24なし6
123,200
119,000
130,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56895424EAC6RW-E30-AZMKD-G300電磁ブレーキ付DC24なし6
128,200
119,000
130,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56895433EAC6RW-E30-AZMKD-3-G300電磁ブレーキ付DC2436
131,200
129,000
141,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56895449EAC6RW-E30-AZMKD-3300電磁ブレーキ付DC2436
129,200
129,000
141,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56895458EAC6RW-E30-AZMKD-2-G300電磁ブレーキ付DC2426
131,200
129,000
141,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56895467EAC6RW-E30-AZMKD-2300電磁ブレーキ付DC2426
129,200
129,000
141,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56895476EAC6RW-E30-AZMKD-1-G300電磁ブレーキ付DC2416
131,200
129,000
141,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56895485EAC6RW-E30-AZMKD-1300電磁ブレーキ付DC2416
129,200
129,000
141,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56895494EAC6RW-E30-AZMKD300電磁ブレーキ付DC24なし6
126,200
119,000
130,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56895503EAC6RW-E30-AZMK-3-G300電磁ブレーキ付DC2436
126,200
119,000
130,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56895519EAC6RW-E30-AZMK-3300電磁ブレーキ付DC2436
124,200
119,000
130,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56895528EAC6RW-E30-AZMK-2-G300電磁ブレーキ付DC2426
126,200
119,000
130,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56895537EAC6RW-E30-AZMK-2300電磁ブレーキ付DC2426
124,200
119,000
130,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56895546EAC6RW-E30-AZMK-1-G300電磁ブレーキ付DC2416
126,200
119,000
130,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56895555EAC6RW-E30-AZMK-1300電磁ブレーキ付DC2416
124,200
119,000
130,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56895564EAC6RW-E30-AZMK300電磁ブレーキ付DC24なし6
121,200
119,000
130,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56895573EAC6RW-E30-AZMC-G300電磁ブレーキ付単相200-240なし6
136,200
129,000
141,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56895589EAC6RW-E30-AZMCD-G300電磁ブレーキ付単相200-240なし6
141,200
139,000
152,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56895598EAC6RW-E30-AZMCD-3-G300電磁ブレーキ付単相200-24036
144,200
139,000
152,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56895607EAC6RW-E30-AZMCD-3300電磁ブレーキ付単相200-24036
142,200
139,000
152,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56895616EAC6RW-E30-AZMCD-2-G300電磁ブレーキ付単相200-24026
144,200
139,000
152,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56895625EAC6RW-E30-AZMCD-2300電磁ブレーキ付単相200-24026
142,200
139,000
152,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56895634EAC6RW-E30-AZMCD-1-G300電磁ブレーキ付単相200-24016
144,200
139,000
152,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56895643EAC6RW-E30-AZMCD-1300電磁ブレーキ付単相200-24016
142,200
139,000
152,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56895659EAC6RW-E30-AZMCD300電磁ブレーキ付単相200-240なし6
139,200
139,000
152,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56895668EAC6RW-E30-AZMC-3-G300電磁ブレーキ付単相200-24036
139,200
139,000
152,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56895677EAC6RW-E30-AZMC-3300電磁ブレーキ付単相200-24036
137,200
129,000
141,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56895686EAC6RW-E30-AZMC-2-G300電磁ブレーキ付単相200-24026
139,200
139,000
152,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56895695EAC6RW-E30-AZMC-2300電磁ブレーキ付単相200-24026
137,200
129,000
141,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56895704EAC6RW-E30-AZMC-1-G300電磁ブレーキ付単相200-24016
139,200
139,000
152,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56895713EAC6RW-E30-AZMC-1300電磁ブレーキ付単相200-24016
137,200
129,000
141,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56895729EAC6RW-E30-AZMC300電磁ブレーキ付単相200-240なし6
134,200
129,000
141,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56895738EAC6RW-E30-AZMA-G300電磁ブレーキ付単相100-120なし6
136,200
129,000
141,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56895747EAC6RW-E30-AZMAD-G300電磁ブレーキ付単相100-120なし6
141,200
139,000
152,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56895756EAC6RW-E30-AZMAD-3-G300電磁ブレーキ付単相100-12036
144,200
139,000
152,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56895765EAC6RW-E30-AZMAD-3300電磁ブレーキ付単相100-12036
142,200
139,000
152,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56895774EAC6RW-E30-AZMAD-2-G300電磁ブレーキ付単相100-12026
144,200
139,000
152,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56895783EAC6RW-E30-AZMAD-2300電磁ブレーキ付単相100-12026
142,200
139,000
152,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56895799EAC6RW-E30-AZMAD-1-G300電磁ブレーキ付単相100-12016
144,200
139,000
152,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56895808EAC6RW-E30-AZMAD-1300電磁ブレーキ付単相100-12016
142,200
139,000
152,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56895817EAC6RW-E30-AZMAD300電磁ブレーキ付単相100-120なし6
139,200
139,000
152,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56895826EAC6RW-E30-AZMA-3-G300電磁ブレーキ付単相100-12036
139,200
139,000
152,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56895835EAC6RW-E30-AZMA-3300電磁ブレーキ付単相100-12036
137,200
129,000
141,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56895844EAC6RW-E30-AZMA-2-G300電磁ブレーキ付単相100-12026
139,200
139,000
152,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56895853EAC6RW-E30-AZMA-2300電磁ブレーキ付単相100-12026
137,200
129,000
141,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56895869EAC6RW-E30-AZMA-1-G300電磁ブレーキ付単相100-12016
139,200
139,000
152,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56895878EAC6RW-E30-AZMA-1300電磁ブレーキ付単相100-12016
137,200
129,000
141,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56895887EAC6RW-E30-AZMA300電磁ブレーキ付単相100-120なし6
134,200
129,000
141,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56895896EAC6RW-E30-AZAK-G300片軸シャフトDC24なし6
105,200
99,900
109,890(税込)
7日以内出荷
返品不可
56895905EAC6RW-E30-AZAKD-G300片軸シャフトDC24なし6
110,200
109,000
119,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする