ARシリーズDC電源タイプ ステッピングモーター

ARシリーズDC電源タイプ ステッピングモーター - オリエンタルモーター
仕様ケーブルにカプラカバーなしシリーズARM内容量1個
120件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
モーター
付加機能
取付角寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56970026ARM98SMK-T7.2U電磁ブレーキ付DC電源入力仕様一面フライス90
71,200
69,980
76,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
56970035ARM98SMK-T7.2R電磁ブレーキ付DC電源入力仕様一面フライス90
71,200
69,980
76,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
56970044ARM98SMK-T7.2L電磁ブレーキ付DC電源入力仕様一面フライス90
71,200
69,980
76,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
56970053ARM98SMK-T30U電磁ブレーキ付DC電源入力仕様一面フライス90
73,000
72,980
80,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
56970069ARM98SMK-T30R電磁ブレーキ付DC電源入力仕様一面フライス90
73,000
72,980
80,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
56970078ARM98SMK-T30L電磁ブレーキ付DC電源入力仕様一面フライス90
73,000
72,980
80,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
56970087ARM98SMK-T3.6U電磁ブレーキ付DC電源入力仕様一面フライス90
71,200
69,980
76,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
56970096ARM98SMK-T3.6R電磁ブレーキ付DC電源入力仕様一面フライス90
71,200
69,980
76,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
56970105ARM98SMK-T3.6L電磁ブレーキ付DC電源入力仕様一面フライス90
71,200
69,980
76,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
56970114ARM98SMK-T20U電磁ブレーキ付DC電源入力仕様一面フライス90
73,000
72,980
80,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
56970123ARM98SMK-T20R電磁ブレーキ付DC電源入力仕様一面フライス90
73,000
72,980
80,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
56970139ARM98SMK-T20L電磁ブレーキ付DC電源入力仕様一面フライス90
73,000
72,980
80,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
56970148ARM98SMK-T10U電磁ブレーキ付DC電源入力仕様一面フライス90
73,000
72,980
80,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
56970157ARM98SMK-T10R電磁ブレーキ付DC電源入力仕様一面フライス90
73,000
72,980
80,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
56970166ARM98SMK-T10L電磁ブレーキ付DC電源入力仕様一面フライス90
73,000
72,980
80,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
56970175ARM98SM0K電磁ブレーキ付AC電源入力仕様ストレート85
51,600
49,980
54,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
56970184ARM98SB0K両軸AC電源入力仕様ストレート85
28,000
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
56970193ARM98SAK-T7.2U片軸DC電源入力仕様一面フライス90
47,000
44,980
49,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
56970209ARM98SAK-T7.2R片軸DC電源入力仕様一面フライス90
47,000
44,980
49,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
56970218ARM98SAK-T7.2L片軸DC電源入力仕様一面フライス90
47,000
44,980
49,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
56970227ARM98SAK-T30U片軸DC電源入力仕様一面フライス90
48,800
47,980
52,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
56970236ARM98SAK-T30R片軸DC電源入力仕様一面フライス90
48,800
47,980
52,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
56970245ARM98SAK-T30L片軸DC電源入力仕様一面フライス90
48,800
47,980
52,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
56970254ARM98SAK-T3.6U片軸DC電源入力仕様一面フライス90
47,000
44,980
49,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
56970263ARM98SAK-T3.6R片軸DC電源入力仕様一面フライス90
47,000
44,980
49,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
56970279ARM98SAK-T3.6L片軸DC電源入力仕様一面フライス90
47,000
44,980
49,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
56970288ARM98SAK-T20U片軸DC電源入力仕様一面フライス90
48,800
47,980
52,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
56970297ARM98SAK-T20R片軸DC電源入力仕様一面フライス90
48,800
47,980
52,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
56970306ARM98SAK-T20L片軸DC電源入力仕様一面フライス90
48,800
47,980
52,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
56970315ARM98SAK-T10U片軸DC電源入力仕様一面フライス90
48,800
47,980
52,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
56970324ARM98SAK-T10R片軸DC電源入力仕様一面フライス90
48,800
47,980
52,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
56970333ARM98SAK-T10L片軸DC電源入力仕様一面フライス90
48,800
47,980
52,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
56970349ARM98SA0K片軸AC電源入力仕様ストレート85
27,400
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
56970358ARM69SM0K電磁ブレーキ付AC電源入力仕様ストレート60
44,200
43,980
48,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
56970367ARM69SB0K両軸AC電源入力仕様ストレート60
22,700
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
56970376ARM69SA0K片軸AC電源入力仕様ストレート60
22,400
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
56970385ARM66SMK-T7.2U電磁ブレーキ付DC電源入力仕様一面フライス60
60,300
59,980
65,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
56970394ARM66SMK-T7.2R電磁ブレーキ付DC電源入力仕様一面フライス60
60,300
59,980
65,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
56970403ARM66SMK-T7.2L電磁ブレーキ付DC電源入力仕様一面フライス60
60,300
59,980
65,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
56970419ARM66SMK-T30U電磁ブレーキ付DC電源入力仕様一面フライス60
62,100
61,980
68,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
56970428ARM66SMK-T30R電磁ブレーキ付DC電源入力仕様一面フライス60
62,100
61,980
68,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
56970437ARM66SMK-T30L電磁ブレーキ付DC電源入力仕様一面フライス60
62,100
61,980
68,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
56970446ARM66SMK-T3.6U電磁ブレーキ付DC電源入力仕様一面フライス60
60,300
59,980
65,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
56970455ARM66SMK-T3.6R電磁ブレーキ付DC電源入力仕様一面フライス60
60,300
59,980
65,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
56970464ARM66SMK-T3.6L電磁ブレーキ付DC電源入力仕様一面フライス60
60,300
59,980
65,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
56970473ARM66SMK-T20U電磁ブレーキ付DC電源入力仕様一面フライス60
62,100
61,980
68,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
56970489ARM66SMK-T20R電磁ブレーキ付DC電源入力仕様一面フライス60
62,100
61,980
68,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
56970498ARM66SMK-T20L電磁ブレーキ付DC電源入力仕様一面フライス60
62,100
61,980
68,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
56970507ARM66SMK-T10U電磁ブレーキ付DC電源入力仕様一面フライス60
62,100
61,980
68,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
56970516ARM66SMK-T10R電磁ブレーキ付DC電源入力仕様一面フライス60
62,100
61,980
68,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする