曜日別特売

EASシリーズAZ付き 電動アクチュエータ

EASシリーズAZ付き 電動アクチュエータ - オリエンタルモーター
シリーズEAS6モーター取付方向右折り返しセンサレールなしテーブルタイプYモーターAZ内容量1個
全1632種類を絞り込む
リード(mm)
ストローク(mm)
ドライバ種類
ケーブル長(m)
1632種類すべて表示中
注文コード
品番
リード(mm)
ストローク(mm)
形状
電源(V)
ドライバ種類
ケーブル長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56348943EAS6RNY-E085-AZMKD-36850電磁ブレーキ付DC24位置決め機能内蔵タイプ3
147,100
139,000
152,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56348977EAS6RNY-E085-AZMKD6850電磁ブレーキ付DC24位置決め機能内蔵タイプなし
144,100
139,000
152,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56349004EAS6RNY-E085-AZMK-16850電磁ブレーキ付DC24パルス列入力タイプ1
142,100
139,000
152,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56349029EAS6RNY-E085-AZMCD-36850電磁ブレーキ付単相 200-240位置決め機能内蔵タイプ3
160,100
159,000
174,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56349144EAS6RNY-E085-AZMA-36850電磁ブレーキ付単相100-115パルス列入力タイプ3
155,100
149,000
163,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56349153EAS6RNY-E085-AZMA-26850電磁ブレーキ付単相100-115パルス列入力タイプ2
155,100
149,000
163,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56349169EAS6RNY-E085-AZMA-16850電磁ブレーキ付単相100-115パルス列入力タイプ1
155,100
149,000
163,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56349178EAS6RNY-E085-AZMA6850電磁ブレーキ付単相100-115パルス列入力タイプなし
152,100
149,000
163,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56349205EAS6RNY-E085-AZAKD-16850片軸シャフトDC24位置決め機能内蔵タイプ1
129,100
129,000
141,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56349266EAS6RNY-E085-AZACD-36850片軸シャフト単相 200-240位置決め機能内蔵タイプ3
142,100
139,000
152,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56349275EAS6RNY-E085-AZACD-26850片軸シャフト単相 200-240位置決め機能内蔵タイプ2
142,100
139,000
152,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56349345EAS6RNY-E085-AZAAD-36850片軸シャフト単相100-120位置決め機能内蔵タイプ3
142,100
139,000
152,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56349397EAS6RNY-E085-AZAA-26850片軸シャフト単相100-115パルス列入力タイプ2
137,100
129,000
141,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56349415EAS6RNY-E085-AZAA6850片軸シャフト単相100-115パルス列入力タイプなし
134,100
129,000
141,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56349476EAS6RNY-E080-AZMK-26800電磁ブレーキ付DC24パルス列入力タイプ2
140,100
139,000
152,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56349485EAS6RNY-E080-AZMK-16800電磁ブレーキ付DC24パルス列入力タイプ1
140,100
139,000
152,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56349537EAS6RNY-E080-AZMCD6800電磁ブレーキ付単相 200-240位置決め機能内蔵タイプなし
155,100
149,000
163,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56349546EAS6RNY-E080-AZMC-36800電磁ブレーキ付単相 200-230パルス列入力タイプ3
153,100
149,000
163,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56349616EAS6RNY-E080-AZMAD6800電磁ブレーキ付単相100-120位置決め機能内蔵タイプなし
155,100
149,000
163,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56349634EAS6RNY-E080-AZMA-26800電磁ブレーキ付単相100-115パルス列入力タイプ2
153,100
149,000
163,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56349659EAS6RNY-E080-AZMA6800電磁ブレーキ付単相100-115パルス列入力タイプなし
150,100
149,000
163,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56349713EAS6RNY-E080-AZAK-26800片軸シャフトDC24パルス列入力タイプ2
122,100
119,000
130,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56349765EAS6RNY-E080-AZACD-16800片軸シャフト単相 200-240位置決め機能内蔵タイプ1
140,100
139,000
152,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56349774EAS6RNY-E080-AZACD6800片軸シャフト単相 200-240位置決め機能内蔵タイプなし
137,100
129,000
141,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56349783EAS6RNY-E080-AZAC-36800片軸シャフト単相 200-230パルス列入力タイプ3
135,100
129,000
141,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56349808EAS6RNY-E080-AZAC-16800片軸シャフト単相 200-230パルス列入力タイプ1
135,100
129,000
141,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56349817EAS6RNY-E080-AZAC6800片軸シャフト単相 200-230パルス列入力タイプなし
132,100
129,000
141,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56349835EAS6RNY-E080-AZAAD-26800片軸シャフト単相100-120位置決め機能内蔵タイプ2
140,100
139,000
152,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56349878EAS6RNY-E080-AZAA-26800片軸シャフト単相100-115パルス列入力タイプ2
135,100
129,000
141,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56349896EAS6RNY-E080-AZAA6800片軸シャフト単相100-115パルス列入力タイプなし
132,100
129,000
141,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56349914EAS6RNY-E075-AZMKD-26750電磁ブレーキ付DC24位置決め機能内蔵タイプ2
145,100
139,000
152,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56349939EAS6RNY-E075-AZMKD6750電磁ブレーキ付DC24位置決め機能内蔵タイプなし
142,100
139,000
152,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56349966EAS6RNY-E075-AZMK-16750電磁ブレーキ付DC24パルス列入力タイプ1
140,100
139,000
152,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56349993EAS6RNY-E075-AZMCD-26750電磁ブレーキ付単相 200-240位置決め機能内蔵タイプ2
158,100
149,000
163,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56350018EAS6RNY-E075-AZMCD6750電磁ブレーキ付単相 200-240位置決め機能内蔵タイプなし
155,100
149,000
163,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56350088EAS6RNY-E075-AZMAD-16750電磁ブレーキ付単相100-120位置決め機能内蔵タイプ1
158,100
149,000
163,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56350106EAS6RNY-E075-AZMA-36750電磁ブレーキ付単相100-115パルス列入力タイプ3
153,100
149,000
163,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56350115EAS6RNY-E075-AZMA-26750電磁ブレーキ付単相100-115パルス列入力タイプ2
153,100
149,000
163,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56350185EAS6RNY-E075-AZAK-36750片軸シャフトDC24パルス列入力タイプ3
122,100
119,000
130,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56350203EAS6RNY-E075-AZAK-16750片軸シャフトDC24パルス列入力タイプ1
122,100
119,000
130,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56350219EAS6RNY-E075-AZAK6750片軸シャフトDC24パルス列入力タイプなし
119,100
119,000
130,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56350237EAS6RNY-E075-AZACD-26750片軸シャフト単相 200-240位置決め機能内蔵タイプ2
140,100
139,000
152,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56350246EAS6RNY-E075-AZACD-16750片軸シャフト単相 200-240位置決め機能内蔵タイプ1
140,100
139,000
152,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56350334EAS6RNY-E075-AZAAD6750片軸シャフト単相100-120位置決め機能内蔵タイプなし
137,100
129,000
141,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56350359EAS6RNY-E075-AZAA-26750片軸シャフト単相100-115パルス列入力タイプ2
135,100
129,000
141,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56350377EAS6RNY-E075-AZAA6750片軸シャフト単相100-115パルス列入力タイプなし
132,100
129,000
141,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56350386EAS6RNY-E070-AZMKD-36700電磁ブレーキ付DC24位置決め機能内蔵タイプ3
143,100
139,000
152,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56350499EAS6RNY-E070-AZMCD6700電磁ブレーキ付単相 200-240位置決め機能内蔵タイプなし
153,100
149,000
163,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56350526EAS6RNY-E070-AZMC-16700電磁ブレーキ付単相 200-230パルス列入力タイプ1
151,100
149,000
163,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56350569EAS6RNY-E070-AZMAD-16700電磁ブレーキ付単相100-120位置決め機能内蔵タイプ1
156,100
149,000
163,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする