RK2シリーズ ステッピングモーター

RK2シリーズ ステッピングモーター - オリエンタルモーター
シリーズRKⅡ電源5相定格電流(A)0.75ケース寸法(mm)6モーター取付角寸法(mm)60ギヤヘッドの種類FCギヤードタイプ慣性モーメント(J(kg・m2))270×10-7内容量1個
128件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
減速比
許容トルク(N・m)
回転速度(r/min)
ドライバ種類
保持トルク(N・m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55692946RKS566AC-FC7.2RA-37.22.50~416パルス列入力2.5
95,500
94,980
104,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
55692955RKS566AC-FC7.2RA-27.22.50~416パルス列入力2.5
95,500
94,980
104,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
55692964RKS566AC-FC7.2RA-17.22.50~416パルス列入力2.5
95,500
94,980
104,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
55692973RKS566AC-FC7.2RA7.22.50~416パルス列入力2.5
93,000
92,980
102,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
55692989RKS566AC-FC7.2LA-37.22.50~416パルス列入力2.5
95,500
94,980
104,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
55692998RKS566AC-FC7.2LA-27.22.50~416パルス列入力2.5
95,500
94,980
104,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
55693007RKS566AC-FC7.2LA-17.22.50~416パルス列入力2.5
95,500
94,980
104,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
55693016RKS566AC-FC7.2LA7.22.50~416パルス列入力2.5
93,000
92,980
102,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
55693025RKS566AC-FC30RA-33010.50~100パルス列入力10.5
95,500
94,980
104,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
55693034RKS566AC-FC30RA-23010.50~100パルス列入力10.5
95,500
94,980
104,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
55693043RKS566AC-FC30RA-13010.50~100パルス列入力10.5
95,500
94,980
104,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
55693059RKS566AC-FC30RA3010.50~100パルス列入力10.5
93,000
92,980
102,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
55693068RKS566AC-FC30LA-33010.50~100パルス列入力10.5
95,500
94,980
104,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
55693077RKS566AC-FC30LA-23010.50~100パルス列入力10.5
95,500
94,980
104,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
55693086RKS566AC-FC30LA-13010.50~100パルス列入力10.5
95,500
94,980
104,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
55693095RKS566AC-FC30LA3010.50~100パルス列入力10.5
93,000
92,980
102,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
55693104RKS566AC-FC20RA-32070~150パルス列入力7
95,500
94,980
104,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
55693113RKS566AC-FC20RA-22070~150パルス列入力7
95,500
94,980
104,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
55693129RKS566AC-FC20RA-12070~150パルス列入力7
95,500
94,980
104,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
55693138RKS566AC-FC20RA2070~150パルス列入力7
93,000
92,980
102,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
55693147RKS566AC-FC20LA-32070~150パルス列入力7
95,500
94,980
104,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
55693156RKS566AC-FC20LA-22070~150パルス列入力7
95,500
94,980
104,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
55693165RKS566AC-FC20LA-12070~150パルス列入力7
95,500
94,980
104,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
55693174RKS566AC-FC20LA2070~150パルス列入力7
93,000
92,980
102,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
55693183RKS566AC-FC10RA-3103.50~300パルス列入力3.5
95,500
94,980
104,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
55693199RKS566AC-FC10RA-2103.50~300パルス列入力3.5
95,500
94,980
104,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
55693208RKS566AC-FC10RA-1103.50~300パルス列入力3.5
95,500
94,980
104,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
55693217RKS566AC-FC10RA103.50~300パルス列入力3.5
93,000
92,980
102,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
55693226RKS566AC-FC10LA-3103.50~300パルス列入力3.5
95,500
94,980
104,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
55693235RKS566AC-FC10LA-2103.50~300パルス列入力3.5
95,500
94,980
104,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
55693244RKS566AC-FC10LA-1103.50~300パルス列入力3.5
95,500
94,980
104,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
55693253RKS566AC-FC10LA103.50~300パルス列入力3.5
93,000
92,980
102,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
55693269RKS566ACD-FC7.2RA-37.22.50~416位置決め機能内蔵2.5
101,800
99,980
109,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
55693278RKS566ACD-FC7.2RA-27.22.50~416位置決め機能内蔵2.5
101,800
99,980
109,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
55693287RKS566ACD-FC7.2RA-17.22.50~416位置決め機能内蔵2.5
101,800
99,980
109,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
55693296RKS566ACD-FC7.2RA7.22.50~416位置決め機能内蔵2.5
99,300
98,980
108,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
55693305RKS566ACD-FC7.2LA-37.22.50~416位置決め機能内蔵2.5
101,800
99,980
109,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
55693314RKS566ACD-FC7.2LA-27.22.50~416位置決め機能内蔵2.5
101,800
99,980
109,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
55693323RKS566ACD-FC7.2LA-17.22.50~416位置決め機能内蔵2.5
101,800
99,980
109,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
55693339RKS566ACD-FC7.2LA7.22.50~416位置決め機能内蔵2.5
99,300
98,980
108,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
55693348RKS566ACD-FC30RA-33010.50~100位置決め機能内蔵10.5
101,800
99,980
109,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
55693357RKS566ACD-FC30RA-23010.50~100位置決め機能内蔵10.5
101,800
99,980
109,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
55693366RKS566ACD-FC30RA-13010.50~100位置決め機能内蔵10.5
101,800
99,980
109,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
55693375RKS566ACD-FC30RA3010.50~100位置決め機能内蔵10.5
99,300
98,980
108,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
55693384RKS566ACD-FC30LA-33010.50~100位置決め機能内蔵10.5
101,800
99,980
109,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
55693393RKS566ACD-FC30LA-23010.50~100位置決め機能内蔵10.5
101,800
99,980
109,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
55693409RKS566ACD-FC30LA-13010.50~100位置決め機能内蔵10.5
101,800
99,980
109,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
55693418RKS566ACD-FC30LA3010.50~100位置決め機能内蔵10.5
99,300
98,980
108,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
55693427RKS566ACD-FC20RA-32070~150位置決め機能内蔵7
101,800
99,980
109,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
55693436RKS566ACD-FC20RA-22070~150位置決め機能内蔵7
101,800
99,980
109,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする