曜日別特売

EASシリーズAZ付き 電動アクチュエータ

EASシリーズAZ付き 電動アクチュエータ - オリエンタルモーター
シリーズEAS6モーター取付方向右折り返しセンサレールなしテーブルタイプXモーターAZ内容量1個
全1632種類を絞り込む
リード(mm)
ストローク(mm)
ドライバ種類
ケーブル長(m)
1632種類すべて表示中
注文コード
品番
リード(mm)
ストローク(mm)
形状
電源(V)
ドライバ種類
ケーブル長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56365287EAS6RNX-E085-AZMKD-16850電磁ブレーキ付DC24位置決め機能内蔵タイプ1
147,100
139,000
152,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56365305EAS6RNX-E085-AZMK-36850電磁ブレーキ付DC24パルス列入力タイプ3
142,100
139,000
152,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56365357EAS6RNX-E085-AZMCD-26850電磁ブレーキ付単相 200-240位置決め機能内蔵タイプ2
160,100
159,000
174,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56365366EAS6RNX-E085-AZMCD-16850電磁ブレーキ付単相 200-240位置決め機能内蔵タイプ1
160,100
159,000
174,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56365384EAS6RNX-E085-AZMC-36850電磁ブレーキ付単相 200-230パルス列入力タイプ3
155,100
149,000
163,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56365463EAS6RNX-E085-AZMA-36850電磁ブレーキ付単相100-115パルス列入力タイプ3
155,100
149,000
163,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56365479EAS6RNX-E085-AZMA-26850電磁ブレーキ付単相100-115パルス列入力タイプ2
155,100
149,000
163,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56365488EAS6RNX-E085-AZMA-16850電磁ブレーキ付単相100-115パルス列入力タイプ1
155,100
149,000
163,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56365506EAS6RNX-E085-AZAKD-36850片軸シャフトDC24位置決め機能内蔵タイプ3
129,100
129,000
141,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56365637EAS6RNX-E085-AZAC-26850片軸シャフト単相 200-230パルス列入力タイプ2
137,100
129,000
141,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56365725EAS6RNX-E085-AZAA-16850片軸シャフト単相100-115パルス列入力タイプ1
137,100
129,000
141,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56365734EAS6RNX-E085-AZAA6850片軸シャフト単相100-115パルス列入力タイプなし
134,100
129,000
141,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56365759EAS6RNX-E080-AZMKD-26800電磁ブレーキ付DC24位置決め機能内蔵タイプ2
145,100
139,000
152,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56365804EAS6RNX-E080-AZMK-16800電磁ブレーキ付DC24パルス列入力タイプ1
140,100
139,000
152,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56365847EAS6RNX-E080-AZMCD-16800電磁ブレーキ付単相 200-240位置決め機能内蔵タイプ1
158,100
149,000
163,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56365856EAS6RNX-E080-AZMCD6800電磁ブレーキ付単相 200-240位置決め機能内蔵タイプなし
155,100
149,000
163,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56365865EAS6RNX-E080-AZMC-36800電磁ブレーキ付単相 200-230パルス列入力タイプ3
153,100
149,000
163,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56365908EAS6RNX-E080-AZMAD-36800電磁ブレーキ付単相100-120位置決め機能内蔵タイプ3
158,100
149,000
163,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56365926EAS6RNX-E080-AZMAD-16800電磁ブレーキ付単相100-120位置決め機能内蔵タイプ1
158,100
149,000
163,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56365935EAS6RNX-E080-AZMAD6800電磁ブレーキ付単相100-120位置決め機能内蔵タイプなし
155,100
149,000
163,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56365953EAS6RNX-E080-AZMA-26800電磁ブレーキ付単相100-115パルス列入力タイプ2
153,100
149,000
163,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56365978EAS6RNX-E080-AZMA6800電磁ブレーキ付単相100-115パルス列入力タイプなし
150,100
149,000
163,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56366005EAS6RNX-E080-AZAKD-16800片軸シャフトDC24位置決め機能内蔵タイプ1
127,100
119,000
130,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56366014EAS6RNX-E080-AZAKD6800片軸シャフトDC24位置決め機能内蔵タイプなし
124,100
119,000
130,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56366039EAS6RNX-E080-AZAK-26800片軸シャフトDC24パルス列入力タイプ2
122,100
119,000
130,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56366109EAS6RNX-E080-AZAC-36800片軸シャフト単相 200-230パルス列入力タイプ3
135,100
129,000
141,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56366136EAS6RNX-E080-AZAC6800片軸シャフト単相 200-230パルス列入力タイプなし
132,100
129,000
141,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56366154EAS6RNX-E080-AZAAD-26800片軸シャフト単相100-120位置決め機能内蔵タイプ2
140,100
139,000
152,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56366179EAS6RNX-E080-AZAAD6800片軸シャフト単相100-120位置決め機能内蔵タイプなし
137,100
129,000
141,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56366215EAS6RNX-E080-AZAA6800片軸シャフト単相100-115パルス列入力タイプなし
132,100
129,000
141,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56366258EAS6RNX-E075-AZMKD6750電磁ブレーキ付DC24位置決め機能内蔵タイプなし
142,100
139,000
152,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56366276EAS6RNX-E075-AZMK-26750電磁ブレーキ付DC24パルス列入力タイプ2
140,100
139,000
152,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56366373EAS6RNX-E075-AZMC6750電磁ブレーキ付単相 200-230パルス列入力タイプなし
150,100
149,000
163,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56366407EAS6RNX-E075-AZMAD-16750電磁ブレーキ付単相100-120位置決め機能内蔵タイプ1
158,100
149,000
163,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56366416EAS6RNX-E075-AZMAD6750電磁ブレーキ付単相100-120位置決め機能内蔵タイプなし
155,100
149,000
163,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56366434EAS6RNX-E075-AZMA-26750電磁ブレーキ付単相100-115パルス列入力タイプ2
153,100
149,000
163,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56366459EAS6RNX-E075-AZMA6750電磁ブレーキ付単相100-115パルス列入力タイプなし
150,100
149,000
163,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56366486EAS6RNX-E075-AZAKD-16750片軸シャフトDC24位置決め機能内蔵タイプ1
127,100
119,000
130,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56366504EAS6RNX-E075-AZAK-36750片軸シャフトDC24パルス列入力タイプ3
122,100
119,000
130,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56366513EAS6RNX-E075-AZAK-26750片軸シャフトDC24パルス列入力タイプ2
122,100
119,000
130,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56366565EAS6RNX-E075-AZACD-16750片軸シャフト単相 200-240位置決め機能内蔵タイプ1
140,100
139,000
152,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56366574EAS6RNX-E075-AZACD6750片軸シャフト単相 200-240位置決め機能内蔵タイプなし
137,100
129,000
141,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56366608EAS6RNX-E075-AZAC-16750片軸シャフト単相 200-230パルス列入力タイプ1
135,100
129,000
141,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56366635EAS6RNX-E075-AZAAD-26750片軸シャフト単相100-120位置決め機能内蔵タイプ2
140,100
139,000
152,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56366705EAS6RNX-E070-AZMKD-36700電磁ブレーキ付DC24位置決め機能内蔵タイプ3
143,100
139,000
152,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56366714EAS6RNX-E070-AZMKD-26700電磁ブレーキ付DC24位置決め機能内蔵タイプ2
143,100
139,000
152,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56366775EAS6RNX-E070-AZMK6700電磁ブレーキ付DC24パルス列入力タイプなし
135,100
129,000
141,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56366809EAS6RNX-E070-AZMCD-16700電磁ブレーキ付単相 200-240位置決め機能内蔵タイプ1
156,100
149,000
163,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56366854EAS6RNX-E070-AZMC6700電磁ブレーキ付単相 200-230パルス列入力タイプなし
148,100
139,000
152,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56366879EAS6RNX-E070-AZMAD-26700電磁ブレーキ付単相100-120位置決め機能内蔵タイプ2
156,100
149,000
163,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする