EZSシリーズAR付き 電動アクチュエータ

EZSシリーズAR付き 電動アクチュエータ - オリエンタルモーター
シリーズEZSモーターAR取付角寸法(mm)74×50ドライバ種類パルス列入力タイプ内容量1個
全560種類を絞り込む
ストローク(mm)
形状
電源(V)
リード(mm)
560種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
形状
電源(V)
リード(mm)
モーター取付方向
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55990017EZSM4RE070ARMK700電磁ブレーキ付DC246右折返し
89,500
87,980
96,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
55990026EZSM4RE070ARMC700電磁ブレーキ付単相200-2306右折返し
92,000
89,980
98,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
55990035EZSM4RE070ARAK700片軸シャフトDC246右折返し
71,800
69,980
76,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
55990044EZSM4RE070ARAC700片軸シャフト単相200-2306右折返し
74,300
73,980
81,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
55990053EZSM4RE065ARMK650電磁ブレーキ付DC246右折返し
89,500
87,980
96,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
55990069EZSM4RE065ARMC650電磁ブレーキ付単相200-2306右折返し
92,000
89,980
98,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
55990078EZSM4RE065ARAK650片軸シャフトDC246右折返し
71,800
69,980
76,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
55990087EZSM4RE065ARAC650片軸シャフト単相200-2306右折返し
74,300
73,980
81,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
55990096EZSM4RE060ARMK600電磁ブレーキ付DC246右折返し
87,000
86,980
95,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
55990105EZSM4RE060ARMC600電磁ブレーキ付単相200-2306右折返し
89,500
87,980
96,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
55990114EZSM4RE060ARAK600片軸シャフトDC246右折返し
69,300
68,980
75,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
55990123EZSM4RE060ARAC600片軸シャフト単相200-2306右折返し
71,800
69,980
76,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
55990139EZSM4RE055ARMK550電磁ブレーキ付DC246右折返し
87,000
86,980
95,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
55990148EZSM4RE055ARMC550電磁ブレーキ付単相200-2306右折返し
89,500
87,980
96,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
55990157EZSM4RE055ARAK550片軸シャフトDC246右折返し
69,300
68,980
75,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
55990166EZSM4RE055ARAC550片軸シャフト単相200-2306右折返し
71,800
69,980
76,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
55990175EZSM4RE050ARMK500電磁ブレーキ付DC246右折返し
84,500
83,980
92,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
55990184EZSM4RE050ARMC500電磁ブレーキ付単相200-2306右折返し
87,000
86,980
95,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
55990193EZSM4RE050ARAK500片軸シャフトDC246右折返し
66,700
65,980
72,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
55990209EZSM4RE050ARAC500片軸シャフト単相200-2306右折返し
69,300
68,980
75,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
55990218EZSM4RE045ARMK450電磁ブレーキ付DC246右折返し
84,500
83,980
92,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
55990227EZSM4RE045ARMC450電磁ブレーキ付単相200-2306右折返し
87,000
86,980
95,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
55990236EZSM4RE045ARAK450片軸シャフトDC246右折返し
66,700
65,980
72,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
55990245EZSM4RE045ARAC450片軸シャフト単相200-2306右折返し
69,300
68,980
75,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
55990254EZSM4RE040ARMK400電磁ブレーキ付DC246右折返し
81,900
79,980
87,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
55990263EZSM4RE040ARMC400電磁ブレーキ付単相200-2306右折返し
84,500
83,980
92,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
55990279EZSM4RE040ARAK400片軸シャフトDC246右折返し
64,200
63,980
70,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
55990288EZSM4RE040ARAC400片軸シャフト単相200-2306右折返し
66,700
65,980
72,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
55990297EZSM4RE035ARMK350電磁ブレーキ付DC246右折返し
81,900
79,980
87,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
55990306EZSM4RE035ARMC350電磁ブレーキ付単相200-2306右折返し
84,500
83,980
92,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
55990315EZSM4RE035ARAK350片軸シャフトDC246右折返し
64,200
63,980
70,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
55990324EZSM4RE035ARAC350片軸シャフト単相200-2306右折返し
66,700
65,980
72,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
55990333EZSM4RE030ARMK300電磁ブレーキ付DC246右折返し
79,400
78,980
86,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
55990349EZSM4RE030ARMC300電磁ブレーキ付単相200-2306右折返し
81,900
79,980
87,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
55990358EZSM4RE030ARAK300片軸シャフトDC246右折返し
61,700
60,980
67,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
55990367EZSM4RE030ARAC300片軸シャフト単相200-2306右折返し
64,200
63,980
70,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
55990376EZSM4RE025ARMK250電磁ブレーキ付DC246右折返し
79,400
78,980
86,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
55990385EZSM4RE025ARMC250電磁ブレーキ付単相200-2306右折返し
81,900
79,980
87,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
55990394EZSM4RE025ARAK250片軸シャフトDC246右折返し
61,700
60,980
67,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
55990403EZSM4RE025ARAC250片軸シャフト単相200-2306右折返し
64,200
63,980
70,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
55990419EZSM4RE020ARMK200電磁ブレーキ付DC246右折返し
76,900
75,980
83,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
55990428EZSM4RE020ARMC200電磁ブレーキ付単相200-2306右折返し
79,400
78,980
86,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
55990437EZSM4RE020ARAK200片軸シャフトDC246右折返し
59,200
58,980
64,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
55990446EZSM4RE020ARAC200片軸シャフト単相200-2306右折返し
61,700
60,980
67,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
55990455EZSM4RE015ARMK150電磁ブレーキ付DC246右折返し
76,900
75,980
83,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
55990464EZSM4RE015ARMC150電磁ブレーキ付単相200-2306右折返し
79,400
78,980
86,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
55990473EZSM4RE015ARAK150片軸シャフトDC246右折返し
59,200
58,980
64,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
55990489EZSM4RE015ARAC150片軸シャフト単相200-2306右折返し
61,700
60,980
67,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
55990498EZSM4RE010ARMK100電磁ブレーキ付DC246右折返し
74,300
73,980
81,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
55990507EZSM4RE010ARMC100電磁ブレーキ付単相200-2306右折返し
76,900
75,980
83,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする