曜日別特売

EASシリーズAZ付き 電動アクチュエータ

EASシリーズAZ付き 電動アクチュエータ - オリエンタルモーター
シリーズEAS6モーター取付方向ストレートセンサレールなしテーブルタイプYモーターAZ内容量1個
全1632種類を絞り込む
リード(mm)
ストローク(mm)
ドライバ種類
ケーブル長(m)
1632種類すべて表示中
注文コード
品番
リード(mm)
ストローク(mm)
形状
電源(V)
ドライバ種類
ケーブル長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56381588EAS6NY-E085-AZMKD-36850電磁ブレーキ付DC24位置決め機能内蔵タイプ3
147,100
139,000
152,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56381633EAS6NY-E085-AZMK-26850電磁ブレーキ付DC24パルス列入力タイプ2
142,100
139,000
152,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56381649EAS6NY-E085-AZMK-16850電磁ブレーキ付DC24パルス列入力タイプ1
142,100
139,000
152,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56381658EAS6NY-E085-AZMK6850電磁ブレーキ付DC24パルス列入力タイプなし
139,100
139,000
152,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56381685EAS6NY-E085-AZMCD-16850電磁ブレーキ付単相 200-240位置決め機能内蔵タイプ1
160,100
159,000
174,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56381746EAS6NY-E085-AZMAD-36850電磁ブレーキ付単相100-120位置決め機能内蔵タイプ3
160,100
159,000
174,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56381755EAS6NY-E085-AZMAD-26850電磁ブレーキ付単相100-120位置決め機能内蔵タイプ2
160,100
159,000
174,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56381877EAS6NY-E085-AZAK-26850片軸シャフトDC24パルス列入力タイプ2
124,100
119,000
130,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56381886EAS6NY-E085-AZAK-16850片軸シャフトDC24パルス列入力タイプ1
124,100
119,000
130,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56381904EAS6NY-E085-AZACD-36850片軸シャフト単相 200-240位置決め機能内蔵タイプ3
142,100
139,000
152,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56381929EAS6NY-E085-AZACD-16850片軸シャフト単相 200-240位置決め機能内蔵タイプ1
142,100
139,000
152,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56381947EAS6NY-E085-AZAC-36850片軸シャフト単相 200-230パルス列入力タイプ3
137,100
129,000
141,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56382017EAS6NY-E085-AZAAD6850片軸シャフト単相100-120位置決め機能内蔵タイプなし
139,100
139,000
152,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56382044EAS6NY-E085-AZAA-16850片軸シャフト単相100-115パルス列入力タイプ1
137,100
129,000
141,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56382069EAS6NY-E080-AZMKD-36800電磁ブレーキ付DC24位置決め機能内蔵タイプ3
145,100
139,000
152,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56382078EAS6NY-E080-AZMKD-26800電磁ブレーキ付DC24位置決め機能内蔵タイプ2
145,100
139,000
152,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56382096EAS6NY-E080-AZMKD6800電磁ブレーキ付DC24位置決め機能内蔵タイプなし
142,100
139,000
152,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56382114EAS6NY-E080-AZMK-26800電磁ブレーキ付DC24パルス列入力タイプ2
140,100
139,000
152,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56382166EAS6NY-E080-AZMCD-16800電磁ブレーキ付単相 200-240位置決め機能内蔵タイプ1
158,100
149,000
163,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56382218EAS6NY-E080-AZMC6800電磁ブレーキ付単相 200-230パルス列入力タイプなし
150,100
149,000
163,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56382245EAS6NY-E080-AZMAD-16800電磁ブレーキ付単相100-120位置決め機能内蔵タイプ1
158,100
149,000
163,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56382254EAS6NY-E080-AZMAD6800電磁ブレーキ付単相100-120位置決め機能内蔵タイプなし
155,100
149,000
163,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56382263EAS6NY-E080-AZMA-36800電磁ブレーキ付単相100-115パルス列入力タイプ3
153,100
149,000
163,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56382306EAS6NY-E080-AZAKD-36800片軸シャフトDC24位置決め機能内蔵タイプ3
127,100
119,000
130,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56382315EAS6NY-E080-AZAKD-26800片軸シャフトDC24位置決め機能内蔵タイプ2
127,100
119,000
130,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56382367EAS6NY-E080-AZAK-16800片軸シャフトDC24パルス列入力タイプ1
122,100
119,000
130,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56382394EAS6NY-E080-AZACD-26800片軸シャフト単相 200-240位置決め機能内蔵タイプ2
140,100
139,000
152,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56382446EAS6NY-E080-AZAC-16800片軸シャフト単相 200-230パルス列入力タイプ1
135,100
129,000
141,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56382473EAS6NY-E080-AZAAD-26800片軸シャフト単相100-120位置決め機能内蔵タイプ2
140,100
139,000
152,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56382604EAS6NY-E075-AZMK-16750電磁ブレーキ付DC24パルス列入力タイプ1
140,100
139,000
152,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56382613EAS6NY-E075-AZMK6750電磁ブレーキ付DC24パルス列入力タイプなし
137,100
129,000
141,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56382656EAS6NY-E075-AZMCD6750電磁ブレーキ付単相 200-240位置決め機能内蔵タイプなし
155,100
149,000
163,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56382708EAS6NY-E075-AZMAD-36750電磁ブレーキ付単相100-120位置決め機能内蔵タイプ3
158,100
149,000
163,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56382717EAS6NY-E075-AZMAD-26750電磁ブレーキ付単相100-120位置決め機能内蔵タイプ2
158,100
149,000
163,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56382726EAS6NY-E075-AZMAD-16750電磁ブレーキ付単相100-120位置決め機能内蔵タイプ1
158,100
149,000
163,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56382823EAS6NY-E075-AZAK-36750片軸シャフトDC24パルス列入力タイプ3
122,100
119,000
130,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56382839EAS6NY-E075-AZAK-26750片軸シャフトDC24パルス列入力タイプ2
122,100
119,000
130,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56382848EAS6NY-E075-AZAK-16750片軸シャフトDC24パルス列入力タイプ1
122,100
119,000
130,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56382857EAS6NY-E075-AZAK6750片軸シャフトDC24パルス列入力タイプなし
119,100
119,000
130,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56382909EAS6NY-E075-AZAC-36750片軸シャフト単相 200-230パルス列入力タイプ3
135,100
129,000
141,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56382954EAS6NY-E075-AZAAD-26750片軸シャフト単相100-120位置決め機能内蔵タイプ2
140,100
139,000
152,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56382988EAS6NY-E075-AZAA-36750片軸シャフト単相100-115パルス列入力タイプ3
135,100
129,000
141,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56383024EAS6NY-E070-AZMKD-36700電磁ブレーキ付DC24位置決め機能内蔵タイプ3
143,100
139,000
152,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56383058EAS6NY-E070-AZMKD6700電磁ブレーキ付DC24位置決め機能内蔵タイプなし
140,100
139,000
152,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56383076EAS6NY-E070-AZMK-26700電磁ブレーキ付DC24パルス列入力タイプ2
138,100
129,000
141,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56383137EAS6NY-E070-AZMCD6700電磁ブレーキ付単相 200-240位置決め機能内蔵タイプなし
153,100
149,000
163,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56383146EAS6NY-E070-AZMC-36700電磁ブレーキ付単相 200-230パルス列入力タイプ3
151,100
149,000
163,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56383164EAS6NY-E070-AZMC-16700電磁ブレーキ付単相 200-230パルス列入力タイプ1
151,100
149,000
163,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56383173EAS6NY-E070-AZMC6700電磁ブレーキ付単相 200-230パルス列入力タイプなし
148,100
139,000
152,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56383198EAS6NY-E070-AZMAD-26700電磁ブレーキ付単相100-120位置決め機能内蔵タイプ2
156,100
149,000
163,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする