曜日別特売

EACシリーズAZ付き 電動アクチュエータ

EACシリーズAZ付き 電動アクチュエータ - オリエンタルモーター
シリーズEAC取付角寸法(mm)42×114モーター取付方向ストレートシャフトガイドモーターAZ内容量1個
全1152種類を絞り込む
リード(mm)
ストローク(mm)
ドライバ種類
ケーブル長(m)
1152種類すべて表示中
注文コード
品番
リード(mm)
ストローク(mm)
形状
電源(V)
ドライバ種類
ケーブル長(m)
シャフトガイドカバー
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56920536EAC4W-E30-AZMK-G6300電磁ブレーキ付DC24パルス列入力タイプなし
110,200
109,000
119,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56920545EAC4W-E30-AZMKD-G6300電磁ブレーキ付DC24位置決め機能内蔵タイプなし
115,200
109,000
119,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56920554EAC4W-E30-AZMKD-3-G6300電磁ブレーキ付DC24位置決め機能内蔵タイプ3
118,200
109,000
119,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56920563EAC4W-E30-AZMKD-36300電磁ブレーキ付DC24位置決め機能内蔵タイプ3-
116,200
109,000
119,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56920579EAC4W-E30-AZMKD-2-G6300電磁ブレーキ付DC24位置決め機能内蔵タイプ2
118,200
109,000
119,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56920588EAC4W-E30-AZMKD-26300電磁ブレーキ付DC24位置決め機能内蔵タイプ2-
116,200
109,000
119,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56920597EAC4W-E30-AZMKD-1-G6300電磁ブレーキ付DC24位置決め機能内蔵タイプ1
118,200
109,000
119,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56920606EAC4W-E30-AZMKD-16300電磁ブレーキ付DC24位置決め機能内蔵タイプ1-
116,200
109,000
119,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56920615EAC4W-E30-AZMKD6300電磁ブレーキ付DC24位置決め機能内蔵タイプなし-
113,200
109,000
119,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56920624EAC4W-E30-AZMK-3-G6300電磁ブレーキ付DC24パルス列入力タイプ3
113,200
109,000
119,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56920633EAC4W-E30-AZMK-36300電磁ブレーキ付DC24パルス列入力タイプ3-
111,200
109,000
119,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56920649EAC4W-E30-AZMK-2-G6300電磁ブレーキ付DC24パルス列入力タイプ2
113,200
109,000
119,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56920658EAC4W-E30-AZMK-26300電磁ブレーキ付DC24パルス列入力タイプ2-
111,200
109,000
119,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56920667EAC4W-E30-AZMK-1-G6300電磁ブレーキ付DC24パルス列入力タイプ1
113,200
109,000
119,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56920676EAC4W-E30-AZMK-16300電磁ブレーキ付DC24パルス列入力タイプ1-
111,200
109,000
119,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56920685EAC4W-E30-AZMK6300電磁ブレーキ付DC24パルス列入力タイプなし-
108,200
99,900
109,890(税込)
7日以内出荷
返品不可
56920694EAC4W-E30-AZMC-G6300電磁ブレーキ付単相200-240パルス列入力タイプなし
123,200
119,000
130,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56920703EAC4W-E30-AZMCD-G6300電磁ブレーキ付単相200-240位置決め機能内蔵タイプなし
128,200
119,000
130,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56920719EAC4W-E30-AZMCD-3-G6300電磁ブレーキ付単相200-240位置決め機能内蔵タイプ3
131,200
129,000
141,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56920728EAC4W-E30-AZMCD-36300電磁ブレーキ付単相200-240位置決め機能内蔵タイプ3-
129,200
129,000
141,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56920737EAC4W-E30-AZMCD-2-G6300電磁ブレーキ付単相200-240位置決め機能内蔵タイプ2
131,200
129,000
141,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56920746EAC4W-E30-AZMCD-26300電磁ブレーキ付単相200-240位置決め機能内蔵タイプ2-
129,200
129,000
141,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56920755EAC4W-E30-AZMCD-1-G6300電磁ブレーキ付単相200-240位置決め機能内蔵タイプ1
131,200
129,000
141,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56920764EAC4W-E30-AZMCD-16300電磁ブレーキ付単相200-240位置決め機能内蔵タイプ1-
129,200
129,000
141,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56920773EAC4W-E30-AZMCD6300電磁ブレーキ付単相200-240位置決め機能内蔵タイプなし-
126,200
119,000
130,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56920789EAC4W-E30-AZMC-3-G6300電磁ブレーキ付単相200-240パルス列入力タイプ3
126,200
119,000
130,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56920798EAC4W-E30-AZMC-36300電磁ブレーキ付単相200-240パルス列入力タイプ3-
124,200
119,000
130,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56920807EAC4W-E30-AZMC-2-G6300電磁ブレーキ付単相200-240パルス列入力タイプ2
126,200
119,000
130,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56920816EAC4W-E30-AZMC-26300電磁ブレーキ付単相200-240パルス列入力タイプ2-
124,200
119,000
130,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56920825EAC4W-E30-AZMC-1-G6300電磁ブレーキ付単相200-240パルス列入力タイプ1
126,200
119,000
130,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56920834EAC4W-E30-AZMC-16300電磁ブレーキ付単相200-240パルス列入力タイプ1-
124,200
119,000
130,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56920843EAC4W-E30-AZMC6300電磁ブレーキ付単相200-240パルス列入力タイプなし-
121,200
119,000
130,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56920859EAC4W-E30-AZMA-G6300電磁ブレーキ付単相100-120パルス列入力タイプなし
123,200
119,000
130,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56920868EAC4W-E30-AZMAD-G6300電磁ブレーキ付単相100-120位置決め機能内蔵タイプなし
128,200
119,000
130,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56920877EAC4W-E30-AZMAD-3-G6300電磁ブレーキ付単相100-120位置決め機能内蔵タイプ3
131,200
129,000
141,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56920886EAC4W-E30-AZMAD-36300電磁ブレーキ付単相100-120位置決め機能内蔵タイプ3-
129,200
129,000
141,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56920895EAC4W-E30-AZMAD-2-G6300電磁ブレーキ付単相100-120位置決め機能内蔵タイプ2
131,200
129,000
141,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56920904EAC4W-E30-AZMAD-26300電磁ブレーキ付単相100-120位置決め機能内蔵タイプ2-
129,200
129,000
141,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56920913EAC4W-E30-AZMAD-1-G6300電磁ブレーキ付単相100-120位置決め機能内蔵タイプ1
131,200
129,000
141,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56920929EAC4W-E30-AZMAD-16300電磁ブレーキ付単相100-120位置決め機能内蔵タイプ1-
129,200
129,000
141,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56920938EAC4W-E30-AZMAD6300電磁ブレーキ付単相100-120位置決め機能内蔵タイプなし-
126,200
119,000
130,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56920947EAC4W-E30-AZMA-3-G6300電磁ブレーキ付単相100-120パルス列入力タイプ3
126,200
119,000
130,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56920956EAC4W-E30-AZMA-36300電磁ブレーキ付単相100-120パルス列入力タイプ3-
124,200
119,000
130,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56920965EAC4W-E30-AZMA-2-G6300電磁ブレーキ付単相100-120パルス列入力タイプ2
126,200
119,000
130,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56920974EAC4W-E30-AZMA-26300電磁ブレーキ付単相100-120パルス列入力タイプ2-
124,200
119,000
130,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56920983EAC4W-E30-AZMA-1-G6300電磁ブレーキ付単相100-120パルス列入力タイプ1
126,200
119,000
130,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56920999EAC4W-E30-AZMA-16300電磁ブレーキ付単相100-120パルス列入力タイプ1-
124,200
119,000
130,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56921008EAC4W-E30-AZMA6300電磁ブレーキ付単相100-120パルス列入力タイプなし-
121,200
119,000
130,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56921017EAC4W-E30-AZAK-G6300片軸シャフトDC24パルス列入力タイプなし
96,200
89,900
98,890(税込)
7日以内出荷
返品不可
56921026EAC4W-E30-AZAKD-G6300片軸シャフトDC24位置決め機能内蔵タイプなし
101,200
99,900
109,890(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする