オリエンタルモーター
K2シリーズ ACモーター
極数
4
シリーズ
K2
モーター
インダクションモーター
取付角寸法(mm)
80
内容量
1個
バスケットに入れる
217
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
出力(W)
減速比
電源電圧(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55735576
4IK25KJC
25
-
単相200
¥
8,300
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
8日以内出荷
返品不可
55735725
4IK25KJA
25
-
単相100
¥
8,000
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
55734718
4IK25UCT2-9S
25
9
単相220/230(60Hz)
¥
16,150
取扱い終了
返品不可
55734727
4IK25UCT2-90S
25
90
単相220/230(60Hz)
¥
17,250
取扱い終了
返品不可
55734736
4IK25UCT2-75S
25
75
単相220/230(60Hz)
¥
17,250
取扱い終了
返品不可
55734745
4IK25UCT2-7.5S
25
7.5
単相220/230(60Hz)
¥
16,150
取扱い終了
返品不可
55734754
4IK25UCT2-6S
25
6
単相220/230(60Hz)
¥
16,150
取扱い終了
返品不可
55734763
4IK25UCT2-60S
25
60
単相220/230(60Hz)
¥
17,250
取扱い終了
返品不可
55734779
4IK25UCT2-5S
25
5
単相220/230(60Hz)
¥
16,150
取扱い終了
返品不可
55734788
4IK25UCT2-50S
25
50
単相220/230(60Hz)
¥
17,250
取扱い終了
返品不可
55734797
4IK25UCT2-36S
25
36
単相220/230(60Hz)
¥
16,650
取扱い終了
返品不可
55734806
4IK25UCT2-360S
25
360
単相220/230(60Hz)
¥
21,250
取扱い終了
返品不可
55734815
4IK25UCT2-30S
25
30
単相220/230(60Hz)
¥
16,650
取扱い終了
返品不可
55734824
4IK25UCT2-300S
25
300
単相220/230(60Hz)
¥
21,250
取扱い終了
返品不可
55734833
4IK25UCT2-3
25
3
単相220/230(60Hz)
¥
15,250
取扱い終了
返品不可
55734849
4IK25UCT2-25S
25
25
単相220/230(60Hz)
¥
16,650
取扱い終了
返品不可
55734858
4IK25UCT2-250S
25
250
単相220/230(60Hz)
¥
21,250
取扱い終了
返品不可
55734867
4IK25UCT2-2
25
2
単相220/230(60Hz)
¥
15,250
取扱い終了
返品不可
55734876
4IK25UCT2-18S
25
18
単相220/230(60Hz)
¥
16,150
取扱い終了
返品不可
55734885
4IK25UCT2-180S
25
180
単相220/230(60Hz)
¥
17,250
取扱い終了
返品不可
55734894
4IK25UCT2-15S
25
15
単相220/230(60Hz)
¥
16,150
取扱い終了
返品不可
55734903
4IK25UCT2-150S
25
150
単相220/230(60Hz)
¥
17,250
取扱い終了
返品不可
55734919
4IK25UCT2-120S
25
120
単相220/230(60Hz)
¥
17,250
取扱い終了
返品不可
55734928
4IK25UCT2-12.5S
25
12.5
単相220/230(60Hz)
¥
16,150
取扱い終了
返品不可
55734937
4IK25UCT2-100S
25
100
単相220/230(60Hz)
¥
17,250
取扱い終了
返品不可
55734946
4IK25UC-900
25
900
単相220/230(60Hz)
¥
20,650
取扱い終了
返品不可
55734955
4IK25UC-750
25
750
単相220/230(60Hz)
¥
20,650
取扱い終了
返品不可
55734964
4IK25UC-600
25
600
単相220/230(60Hz)
¥
20,650
取扱い終了
返品不可
55734973
4IK25UC-500
25
500
単相220/230(60Hz)
¥
20,650
取扱い終了
返品不可
55734989
4IK25UC-3600
25
3600
単相220/230(60Hz)
¥
23,650
取扱い終了
返品不可
55734998
4IK25UC-3000
25
3000
単相220/230(60Hz)
¥
23,650
取扱い終了
返品不可
55735007
4IK25UC-3
25
3
単相220/230(60Hz)
¥
13,400
取扱い終了
返品不可
55735016
4IK25UC-2500
25
2500
単相220/230(60Hz)
¥
23,650
取扱い終了
返品不可
55735025
4IK25UC-2
25
2
単相220/230(60Hz)
¥
13,400
取扱い終了
返品不可
55735034
4IK25UC-1800
25
1800
単相220/230(60Hz)
¥
20,650
取扱い終了
返品不可
55735043
4IK25UC-1500
25
1500
単相220/230(60Hz)
¥
20,650
取扱い終了
返品不可
55735059
4IK25UC-1200
25
1200
単相220/230(60Hz)
¥
20,650
取扱い終了
返品不可
55735068
4IK25UC-1000
25
1000
単相220/230(60Hz)
¥
20,650
取扱い終了
返品不可
55735077
4IK25UAT2-9S
25
9
単相110/115
¥
15,850
取扱い終了
返品不可
55735086
4IK25UAT2-90S
25
90
単相110/115
¥
16,950
取扱い終了
返品不可
55735095
4IK25UAT2-75S
25
75
単相110/115
¥
16,950
取扱い終了
返品不可
55735104
4IK25UAT2-7.5S
25
7.5
単相110/115
¥
15,850
取扱い終了
返品不可
55735113
4IK25UAT2-6S
25
6
単相110/115
¥
15,850
取扱い終了
返品不可
55735129
4IK25UAT2-60S
25
60
単相110/115
¥
16,950
取扱い終了
返品不可
55735138
4IK25UAT2-5S
25
5
単相110/115
¥
15,850
取扱い終了
返品不可
55735147
4IK25UAT2-50S
25
50
単相110/115
¥
16,950
取扱い終了
返品不可
55735156
4IK25UAT2-36S
25
36
単相110/115
¥
16,350
取扱い終了
返品不可
55735165
4IK25UAT2-360S
25
360
単相110/115
¥
20,950
取扱い終了
返品不可
55735174
4IK25UAT2-30S
25
30
単相110/115
¥
16,350
取扱い終了
返品不可
55735183
4IK25UAT2-300S
25
300
単相110/115
¥
20,950
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
次へ