曜日別特売

EZSシリーズAR付き 電動アクチュエータ

EZSシリーズAR付き 電動アクチュエータ - オリエンタルモーター
シリーズEZSモーターAR取付角寸法(mm)54×50ドライバ種類パルス列入力タイプ内容量1個
全560種類を絞り込む
ストローク(mm)
形状
電源(V)
リード(mm)
560種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
形状
電源(V)
リード(mm)
モーター取付方向
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55995626EZSM3RE070ARMK700電磁ブレーキ付DC246右折返し
85,700
84,980
93,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
55995635EZSM3RE070ARMC700電磁ブレーキ付単相200-2306右折返し
88,300
87,980
96,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
55995644EZSM3RE070ARAK700片軸シャフトDC246右折返し
68,000
67,980
74,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
55995653EZSM3RE070ARAC700片軸シャフト単相200-2306右折返し
70,500
69,980
76,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
55995669EZSM3RE065ARMK650電磁ブレーキ付DC246右折返し
85,700
84,980
93,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
55995678EZSM3RE065ARMC650電磁ブレーキ付単相200-2306右折返し
88,300
87,980
96,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
55995687EZSM3RE065ARAK650片軸シャフトDC246右折返し
68,000
67,980
74,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
55995696EZSM3RE065ARAC650片軸シャフト単相200-2306右折返し
70,500
69,980
76,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
55995705EZSM3RE060ARMK600電磁ブレーキ付DC246右折返し
83,200
79,980
87,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
55995714EZSM3RE060ARMC600電磁ブレーキ付単相200-2306右折返し
85,700
84,980
93,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
55995723EZSM3RE060ARAK600片軸シャフトDC246右折返し
65,500
64,980
71,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
55995739EZSM3RE060ARAC600片軸シャフト単相200-2306右折返し
68,000
67,980
74,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
55995748EZSM3RE055ARMK550電磁ブレーキ付DC246右折返し
83,200
79,980
87,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
55995757EZSM3RE055ARMC550電磁ブレーキ付単相200-2306右折返し
85,700
84,980
93,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
55995766EZSM3RE055ARAK550片軸シャフトDC246右折返し
65,500
64,980
71,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
55995775EZSM3RE055ARAC550片軸シャフト単相200-2306右折返し
68,000
67,980
74,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
55995784EZSM3RE050ARMK500電磁ブレーキ付DC246右折返し
80,700
79,980
87,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
55995793EZSM3RE050ARMC500電磁ブレーキ付単相200-2306右折返し
83,200
79,980
87,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
55995809EZSM3RE050ARAK500片軸シャフトDC246右折返し
63,000
62,980
69,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
55995818EZSM3RE050ARAC500片軸シャフト単相200-2306右折返し
65,500
64,980
71,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
55995827EZSM3RE045ARMK450電磁ブレーキ付DC246右折返し
80,700
79,980
87,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
55995836EZSM3RE045ARMC450電磁ブレーキ付単相200-2306右折返し
83,200
79,980
87,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
55995845EZSM3RE045ARAK450片軸シャフトDC246右折返し
63,000
62,980
69,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
55995854EZSM3RE045ARAC450片軸シャフト単相200-2306右折返し
65,500
64,980
71,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
55995863EZSM3RE040ARMK400電磁ブレーキ付DC246右折返し
78,100
76,980
84,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
55995879EZSM3RE040ARMC400電磁ブレーキ付単相200-2306右折返し
80,700
79,980
87,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
55995888EZSM3RE040ARAK400片軸シャフトDC246右折返し
60,400
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
55995897EZSM3RE040ARAC400片軸シャフト単相200-2306右折返し
63,000
62,980
69,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
55995906EZSM3RE035ARMK350電磁ブレーキ付DC246右折返し
78,100
76,980
84,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
55995915EZSM3RE035ARMC350電磁ブレーキ付単相200-2306右折返し
80,700
79,980
87,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
55995924EZSM3RE035ARAK350片軸シャフトDC246右折返し
60,400
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
55995933EZSM3RE035ARAC350片軸シャフト単相200-2306右折返し
63,000
62,980
69,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
55995949EZSM3RE030ARMK300電磁ブレーキ付DC246右折返し
75,600
74,980
82,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
55995958EZSM3RE030ARMC300電磁ブレーキ付単相200-2306右折返し
78,100
76,980
84,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
55995967EZSM3RE030ARAK300片軸シャフトDC246右折返し
57,900
56,980
62,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
55995976EZSM3RE030ARAC300片軸シャフト単相200-2306右折返し
60,400
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
55995985EZSM3RE025ARMK250電磁ブレーキ付DC246右折返し
75,600
74,980
82,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
55995994EZSM3RE025ARMC250電磁ブレーキ付単相200-2306右折返し
78,100
76,980
84,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
55996003EZSM3RE025ARAK250片軸シャフトDC246右折返し
57,900
56,980
62,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
55996019EZSM3RE025ARAC250片軸シャフト単相200-2306右折返し
60,400
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
55996028EZSM3RE020ARMK200電磁ブレーキ付DC246右折返し
73,100
72,980
80,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
55996037EZSM3RE020ARMC200電磁ブレーキ付単相200-2306右折返し
75,600
74,980
82,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
55996046EZSM3RE020ARAK200片軸シャフトDC246右折返し
55,400
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
55996055EZSM3RE020ARAC200片軸シャフト単相200-2306右折返し
57,900
56,980
62,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
55996064EZSM3RE015ARMK150電磁ブレーキ付DC246右折返し
73,100
72,980
80,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
55996073EZSM3RE015ARMC150電磁ブレーキ付単相200-2306右折返し
75,600
74,980
82,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
55996089EZSM3RE015ARAK150片軸シャフトDC246右折返し
55,400
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
55996098EZSM3RE015ARAC150片軸シャフト単相200-2306右折返し
57,900
56,980
62,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
55996107EZSM3RE010ARMK100電磁ブレーキ付DC246右折返し
70,500
69,980
76,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
55996116EZSM3RE010ARMC100電磁ブレーキ付単相200-2306右折返し
73,100
72,980
80,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする