曜日別特売

EASシリーズAZ付き 電動アクチュエータ

EASシリーズAZ付き 電動アクチュエータ - オリエンタルモーター
シリーズEAS6モーター取付方向ストレートセンサレールなしテーブルタイプXモーターAZ内容量1個
全1632種類を絞り込む
リード(mm)
ストローク(mm)
ドライバ種類
ケーブル長(m)
1632種類すべて表示中
注文コード
品番
リード(mm)
ストローク(mm)
形状
電源(V)
ドライバ種類
ケーブル長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56397959EAS6NX-E085-AZMKD-26850電磁ブレーキ付DC24位置決め機能内蔵タイプ2
147,100
139,000
152,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56398004EAS6NX-E085-AZMK-16850電磁ブレーキ付DC24パルス列入力タイプ1
142,100
139,000
152,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56398065EAS6NX-E085-AZMC-36850電磁ブレーキ付単相 200-230パルス列入力タイプ3
155,100
149,000
163,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56398083EAS6NX-E085-AZMC-16850電磁ブレーキ付単相 200-230パルス列入力タイプ1
155,100
149,000
163,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56398099EAS6NX-E085-AZMC6850電磁ブレーキ付単相 200-230パルス列入力タイプなし
152,100
149,000
163,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56398108EAS6NX-E085-AZMAD-36850電磁ブレーキ付単相100-120位置決め機能内蔵タイプ3
160,100
159,000
174,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56398135EAS6NX-E085-AZMAD6850電磁ブレーキ付単相100-120位置決め機能内蔵タイプなし
157,100
149,000
163,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56398178EAS6NX-E085-AZMA6850電磁ブレーキ付単相100-115パルス列入力タイプなし
152,100
149,000
163,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56398187EAS6NX-E085-AZAKD-36850片軸シャフトDC24位置決め機能内蔵タイプ3
129,100
129,000
141,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56398205EAS6NX-E085-AZAKD-16850片軸シャフトDC24位置決め機能内蔵タイプ1
129,100
129,000
141,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56398239EAS6NX-E085-AZAK-26850片軸シャフトDC24パルス列入力タイプ2
124,100
119,000
130,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56398257EAS6NX-E085-AZAK6850片軸シャフトDC24パルス列入力タイプなし
121,100
119,000
130,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56398284EAS6NX-E085-AZACD-16850片軸シャフト単相 200-240位置決め機能内蔵タイプ1
142,100
139,000
152,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56398415EAS6NX-E085-AZAA6850片軸シャフト単相100-115パルス列入力タイプなし
134,100
129,000
141,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56398467EAS6NX-E080-AZMK-36800電磁ブレーキ付DC24パルス列入力タイプ3
140,100
139,000
152,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56398476EAS6NX-E080-AZMK-26800電磁ブレーキ付DC24パルス列入力タイプ2
140,100
139,000
152,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56398485EAS6NX-E080-AZMK-16800電磁ブレーキ付DC24パルス列入力タイプ1
140,100
139,000
152,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56398519EAS6NX-E080-AZMCD-26800電磁ブレーキ付単相 200-240位置決め機能内蔵タイプ2
158,100
149,000
163,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56398573EAS6NX-E080-AZMC6800電磁ブレーキ付単相 200-230パルス列入力タイプなし
150,100
149,000
163,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56398598EAS6NX-E080-AZMAD-26800電磁ブレーキ付単相100-120位置決め機能内蔵タイプ2
158,100
149,000
163,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56398607EAS6NX-E080-AZMAD-16800電磁ブレーキ付単相100-120位置決め機能内蔵タイプ1
158,100
149,000
163,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56398625EAS6NX-E080-AZMA-36800電磁ブレーキ付単相100-115パルス列入力タイプ3
153,100
149,000
163,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56398704EAS6NX-E080-AZAK-36800片軸シャフトDC24パルス列入力タイプ3
122,100
119,000
130,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56398738EAS6NX-E080-AZAK6800片軸シャフトDC24パルス列入力タイプなし
119,100
119,000
130,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56398808EAS6NX-E080-AZAC-16800片軸シャフト単相 200-230パルス列入力タイプ1
135,100
129,000
141,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56398817EAS6NX-E080-AZAC6800片軸シャフト単相 200-230パルス列入力タイプなし
132,100
129,000
141,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56398853EAS6NX-E080-AZAAD6800片軸シャフト単相100-120位置決め機能内蔵タイプなし
137,100
129,000
141,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56398869EAS6NX-E080-AZAA-36800片軸シャフト単相100-115パルス列入力タイプ3
135,100
129,000
141,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56398939EAS6NX-E075-AZMKD6750電磁ブレーキ付DC24位置決め機能内蔵タイプなし
142,100
139,000
152,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56399009EAS6NX-E075-AZMCD-16750電磁ブレーキ付単相 200-240位置決め機能内蔵タイプ1
158,100
149,000
163,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56399054EAS6NX-E075-AZMC6750電磁ブレーキ付単相 200-230パルス列入力タイプなし
150,100
149,000
163,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56399079EAS6NX-E075-AZMAD-26750電磁ブレーキ付単相100-120位置決め機能内蔵タイプ2
158,100
149,000
163,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56399106EAS6NX-E075-AZMA-36750電磁ブレーキ付単相100-115パルス列入力タイプ3
153,100
149,000
163,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56399115EAS6NX-E075-AZMA-26750電磁ブレーキ付単相100-115パルス列入力タイプ2
153,100
149,000
163,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56399124EAS6NX-E075-AZMA-16750電磁ブレーキ付単相100-115パルス列入力タイプ1
153,100
149,000
163,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56399149EAS6NX-E075-AZAKD-36750片軸シャフトDC24位置決め機能内蔵タイプ3
127,100
119,000
130,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56399167EAS6NX-E075-AZAKD-16750片軸シャフトDC24位置決め機能内蔵タイプ1
127,100
119,000
130,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56399176EAS6NX-E075-AZAKD6750片軸シャフトDC24位置決め機能内蔵タイプなし
124,100
119,000
130,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56399228EAS6NX-E075-AZACD-36750片軸シャフト単相 200-240位置決め機能内蔵タイプ3
140,100
139,000
152,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56399246EAS6NX-E075-AZACD-16750片軸シャフト単相 200-240位置決め機能内蔵タイプ1
140,100
139,000
152,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56399264EAS6NX-E075-AZAC-36750片軸シャフト単相 200-230パルス列入力タイプ3
135,100
129,000
141,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56399289EAS6NX-E075-AZAC-16750片軸シャフト単相 200-230パルス列入力タイプ1
135,100
129,000
141,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56399386EAS6NX-E070-AZMKD-36700電磁ブレーキ付DC24位置決め機能内蔵タイプ3
143,100
139,000
152,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56399429EAS6NX-E070-AZMK-36700電磁ブレーキ付DC24パルス列入力タイプ3
138,100
129,000
141,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56399447EAS6NX-E070-AZMK-16700電磁ブレーキ付DC24パルス列入力タイプ1
138,100
129,000
141,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56399508EAS6NX-E070-AZMC-36700電磁ブレーキ付単相 200-230パルス列入力タイプ3
151,100
149,000
163,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56399517EAS6NX-E070-AZMC-26700電磁ブレーキ付単相 200-230パルス列入力タイプ2
151,100
149,000
163,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56399535EAS6NX-E070-AZMC6700電磁ブレーキ付単相 200-230パルス列入力タイプなし
148,100
139,000
152,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56399544EAS6NX-E070-AZMAD-36700電磁ブレーキ付単相100-120位置決め機能内蔵タイプ3
156,100
149,000
163,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56399578EAS6NX-E070-AZMAD6700電磁ブレーキ付単相100-120位置決め機能内蔵タイプなし
153,100
149,000
163,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする