曜日別特売

EACシリーズAZ付き 電動アクチュエータ

EACシリーズAZ付き 電動アクチュエータ - オリエンタルモーター
シリーズEACモーターAZ取付角寸法(mm)42×114モーター取付方向モーター折返しシャフトガイド内容量1個
全1152種類を絞り込む
ストローク(mm)
ケーブル長(m)
リード(mm)
1152種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
形状
電源(V)
ケーブル長(m)
リード(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56932059EAC4RW-E30-AZMK-G300電磁ブレーキ付DC24なし6
110,200
109,000
119,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56932068EAC4RW-E30-AZMKD-G300電磁ブレーキ付DC24なし6
115,200
109,000
119,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56932077EAC4RW-E30-AZMKD-3-G300電磁ブレーキ付DC2436
118,200
109,000
119,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56932086EAC4RW-E30-AZMKD-3300電磁ブレーキ付DC2436
116,200
109,000
119,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56932095EAC4RW-E30-AZMKD-2-G300電磁ブレーキ付DC2426
118,200
109,000
119,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56932104EAC4RW-E30-AZMKD-2300電磁ブレーキ付DC2426
116,200
109,000
119,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56932113EAC4RW-E30-AZMKD-1-G300電磁ブレーキ付DC2416
118,200
109,000
119,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56932129EAC4RW-E30-AZMKD-1300電磁ブレーキ付DC2416
116,200
109,000
119,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56932138EAC4RW-E30-AZMKD300電磁ブレーキ付DC24なし6
113,200
109,000
119,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56932147EAC4RW-E30-AZMK-3-G300電磁ブレーキ付DC2436
113,200
109,000
119,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56932156EAC4RW-E30-AZMK-3300電磁ブレーキ付DC2436
111,200
109,000
119,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56932165EAC4RW-E30-AZMK-2-G300電磁ブレーキ付DC2426
113,200
109,000
119,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56932174EAC4RW-E30-AZMK-2300電磁ブレーキ付DC2426
111,200
109,000
119,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56932183EAC4RW-E30-AZMK-1-G300電磁ブレーキ付DC2416
113,200
109,000
119,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56932199EAC4RW-E30-AZMK-1300電磁ブレーキ付DC2416
111,200
109,000
119,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56932208EAC4RW-E30-AZMK300電磁ブレーキ付DC24なし6
108,200
99,900
109,890(税込)
7日以内出荷
返品不可
56932217EAC4RW-E30-AZMC-G300電磁ブレーキ付単相200-240なし6
123,200
119,000
130,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56932226EAC4RW-E30-AZMCD-G300電磁ブレーキ付単相200-240なし6
128,200
119,000
130,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56932235EAC4RW-E30-AZMCD-3-G300電磁ブレーキ付単相200-24036
131,200
129,000
141,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56932244EAC4RW-E30-AZMCD-3300電磁ブレーキ付単相200-24036
129,200
129,000
141,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56932253EAC4RW-E30-AZMCD-2-G300電磁ブレーキ付単相200-24026
131,200
129,000
141,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56932269EAC4RW-E30-AZMCD-2300電磁ブレーキ付単相200-24026
129,200
129,000
141,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56932278EAC4RW-E30-AZMCD-1-G300電磁ブレーキ付単相200-24016
131,200
129,000
141,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56932287EAC4RW-E30-AZMCD-1300電磁ブレーキ付単相200-24016
129,200
129,000
141,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56932296EAC4RW-E30-AZMCD300電磁ブレーキ付単相200-240なし6
126,200
119,000
130,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56932305EAC4RW-E30-AZMC-3-G300電磁ブレーキ付単相200-24036
126,200
119,000
130,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56932314EAC4RW-E30-AZMC-3300電磁ブレーキ付単相200-24036
124,200
119,000
130,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56932323EAC4RW-E30-AZMC-2-G300電磁ブレーキ付単相200-24026
126,200
119,000
130,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56932339EAC4RW-E30-AZMC-2300電磁ブレーキ付単相200-24026
124,200
119,000
130,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56932348EAC4RW-E30-AZMC-1-G300電磁ブレーキ付単相200-24016
126,200
119,000
130,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56932357EAC4RW-E30-AZMC-1300電磁ブレーキ付単相200-24016
124,200
119,000
130,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56932366EAC4RW-E30-AZMC300電磁ブレーキ付単相200-240なし6
121,200
119,000
130,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56932375EAC4RW-E30-AZMA-G300電磁ブレーキ付単相100-120なし6
123,200
119,000
130,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56932384EAC4RW-E30-AZMAD-G300電磁ブレーキ付単相100-120なし6
128,200
119,000
130,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56932393EAC4RW-E30-AZMAD-3-G300電磁ブレーキ付単相100-12036
131,200
129,000
141,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56932409EAC4RW-E30-AZMAD-3300電磁ブレーキ付単相100-12036
129,200
129,000
141,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56932418EAC4RW-E30-AZMAD-2-G300電磁ブレーキ付単相100-12026
131,200
129,000
141,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56932427EAC4RW-E30-AZMAD-2300電磁ブレーキ付単相100-12026
129,200
129,000
141,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56932436EAC4RW-E30-AZMAD-1-G300電磁ブレーキ付単相100-12016
131,200
129,000
141,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56932445EAC4RW-E30-AZMAD-1300電磁ブレーキ付単相100-12016
129,200
129,000
141,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56932454EAC4RW-E30-AZMAD300電磁ブレーキ付単相100-120なし6
126,200
119,000
130,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56932463EAC4RW-E30-AZMA-3-G300電磁ブレーキ付単相100-12036
126,200
119,000
130,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56932479EAC4RW-E30-AZMA-3300電磁ブレーキ付単相100-12036
124,200
119,000
130,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56932488EAC4RW-E30-AZMA-2-G300電磁ブレーキ付単相100-12026
126,200
119,000
130,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56932497EAC4RW-E30-AZMA-2300電磁ブレーキ付単相100-12026
124,200
119,000
130,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56932506EAC4RW-E30-AZMA-1-G300電磁ブレーキ付単相100-12016
126,200
119,000
130,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56932515EAC4RW-E30-AZMA-1300電磁ブレーキ付単相100-12016
124,200
119,000
130,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56932524EAC4RW-E30-AZMA300電磁ブレーキ付単相100-120なし6
121,200
119,000
130,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56932533EAC4RW-E30-AZAK-G300片軸シャフトDC24なし6
96,200
89,900
98,890(税込)
7日以内出荷
返品不可
56932549EAC4RW-E30-AZAKD-G300片軸シャフトDC24なし6
101,200
99,900
109,890(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする