EASシリーズAZ付き 電動アクチュエータ

EASシリーズAZ付き 電動アクチュエータ - オリエンタルモーター
シリーズEAS6モーターAZテーブルタイプYリード(mm)6モーター取付方向左折り返しセンサレール内容量1個
全816種類を絞り込む
ストローク(mm)
電源(V)
ケーブル長(m)
ドライバ種類
816種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
形状
電源(V)
ケーブル長(m)
ドライバ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56414287EAS6LY-E085-AZMKD-1850電磁ブレーキ付DC241位置決め機能内蔵タイプ
147,100
139,000
152,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56414305EAS6LY-E085-AZMK-3850電磁ブレーキ付DC243パルス列入力タイプ
142,100
139,000
152,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56414348EAS6LY-E085-AZMCD-3850電磁ブレーキ付単相 200-2403位置決め機能内蔵タイプ
160,100
159,000
174,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56414384EAS6LY-E085-AZMC-3850電磁ブレーキ付単相 200-2303パルス列入力タイプ
155,100
149,000
163,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56414454EAS6LY-E085-AZMAD850電磁ブレーキ付単相100-120なし位置決め機能内蔵タイプ
157,100
149,000
163,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56414479EAS6LY-E085-AZMA-2850電磁ブレーキ付単相100-1152パルス列入力タイプ
155,100
149,000
163,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56414628EAS6LY-E085-AZAC-3850片軸シャフト単相 200-2303パルス列入力タイプ
137,100
129,000
141,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56414698EAS6LY-E085-AZAAD850片軸シャフト単相100-120なし位置決め機能内蔵タイプ
139,100
139,000
152,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56414725EAS6LY-E085-AZAA-1850片軸シャフト単相100-1151パルス列入力タイプ
137,100
129,000
141,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56414795EAS6LY-E080-AZMK-2800電磁ブレーキ付DC242パルス列入力タイプ
140,100
139,000
152,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56414899EAS6LY-E080-AZMC800電磁ブレーキ付単相 200-230なしパルス列入力タイプ
150,100
149,000
163,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56414935EAS6LY-E080-AZMAD800電磁ブレーキ付単相100-120なし位置決め機能内蔵タイプ
155,100
149,000
163,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56414978EAS6LY-E080-AZMA800電磁ブレーキ付単相100-115なしパルス列入力タイプ
150,100
149,000
163,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56414987EAS6LY-E080-AZAKD-3800片軸シャフトDC243位置決め機能内蔵タイプ
127,100
119,000
130,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56415014EAS6LY-E080-AZAKD800片軸シャフトDC24なし位置決め機能内蔵タイプ
124,100
119,000
130,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56415023EAS6LY-E080-AZAK-3800片軸シャフトDC243パルス列入力タイプ
122,100
119,000
130,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56415039EAS6LY-E080-AZAK-2800片軸シャフトDC242パルス列入力タイプ
122,100
119,000
130,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56415057EAS6LY-E080-AZAK800片軸シャフトDC24なしパルス列入力タイプ
119,100
119,000
130,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56415066EAS6LY-E080-AZACD-3800片軸シャフト単相 200-2403位置決め機能内蔵タイプ
140,100
139,000
152,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56415109EAS6LY-E080-AZAC-3800片軸シャフト単相 200-2303パルス列入力タイプ
135,100
129,000
141,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56415118EAS6LY-E080-AZAC-2800片軸シャフト単相 200-2302パルス列入力タイプ
135,100
129,000
141,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56415136EAS6LY-E080-AZAC800片軸シャフト単相 200-230なしパルス列入力タイプ
132,100
129,000
141,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56415179EAS6LY-E080-AZAAD800片軸シャフト単相100-120なし位置決め機能内蔵タイプ
137,100
129,000
141,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56415188EAS6LY-E080-AZAA-3800片軸シャフト単相100-1153パルス列入力タイプ
135,100
129,000
141,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56415206EAS6LY-E080-AZAA-1800片軸シャフト単相100-1151パルス列入力タイプ
135,100
129,000
141,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56415215EAS6LY-E080-AZAA800片軸シャフト単相100-115なしパルス列入力タイプ
132,100
129,000
141,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56415233EAS6LY-E075-AZMKD-2750電磁ブレーキ付DC242位置決め機能内蔵タイプ
145,100
139,000
152,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56415294EAS6LY-E075-AZMK750電磁ブレーキ付DC24なしパルス列入力タイプ
137,100
129,000
141,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56415319EAS6LY-E075-AZMCD-2750電磁ブレーキ付単相 200-2402位置決め機能内蔵タイプ
158,100
149,000
163,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56415364EAS6LY-E075-AZMC-1750電磁ブレーキ付単相 200-2301パルス列入力タイプ
153,100
149,000
163,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56415425EAS6LY-E075-AZMA-3750電磁ブレーキ付単相100-1153パルス列入力タイプ
153,100
149,000
163,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56415434EAS6LY-E075-AZMA-2750電磁ブレーキ付単相100-1152パルス列入力タイプ
153,100
149,000
163,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56415443EAS6LY-E075-AZMA-1750電磁ブレーキ付単相100-1151パルス列入力タイプ
153,100
149,000
163,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56415468EAS6LY-E075-AZAKD-3750片軸シャフトDC243位置決め機能内蔵タイプ
127,100
119,000
130,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56415477EAS6LY-E075-AZAKD-2750片軸シャフトDC242位置決め機能内蔵タイプ
127,100
119,000
130,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56415486EAS6LY-E075-AZAKD-1750片軸シャフトDC241位置決め機能内蔵タイプ
127,100
119,000
130,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56415513EAS6LY-E075-AZAK-2750片軸シャフトDC242パルス列入力タイプ
122,100
119,000
130,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56415529EAS6LY-E075-AZAK-1750片軸シャフトDC241パルス列入力タイプ
122,100
119,000
130,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56415617EAS6LY-E075-AZAC750片軸シャフト単相 200-230なしパルス列入力タイプ
132,100
129,000
141,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56415626EAS6LY-E075-AZAAD-3750片軸シャフト単相100-1203位置決め機能内蔵タイプ
140,100
139,000
152,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56415653EAS6LY-E075-AZAAD750片軸シャフト単相100-120なし位置決め機能内蔵タイプ
137,100
129,000
141,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56415775EAS6LY-E070-AZMK700電磁ブレーキ付DC24なしパルス列入力タイプ
135,100
129,000
141,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56415809EAS6LY-E070-AZMCD-1700電磁ブレーキ付単相 200-2401位置決め機能内蔵タイプ
156,100
149,000
163,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56415854EAS6LY-E070-AZMC700電磁ブレーキ付単相 200-230なしパルス列入力タイプ
148,100
139,000
152,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56415888EAS6LY-E070-AZMAD-1700電磁ブレーキ付単相100-1201位置決め機能内蔵タイプ
156,100
149,000
163,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56415906EAS6LY-E070-AZMA-3700電磁ブレーキ付単相100-1153パルス列入力タイプ
151,100
149,000
163,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56415924EAS6LY-E070-AZMA-1700電磁ブレーキ付単相100-1151パルス列入力タイプ
151,100
149,000
163,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56416003EAS6LY-E070-AZAK-1700片軸シャフトDC241パルス列入力タイプ
120,100
119,000
130,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56416028EAS6LY-E070-AZACD-3700片軸シャフト単相 200-2403位置決め機能内蔵タイプ
138,100
129,000
141,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56416046EAS6LY-E070-AZACD-1700片軸シャフト単相 200-2401位置決め機能内蔵タイプ
138,100
129,000
141,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする