EASシリーズAR付き 電動アクチュエータ

EASシリーズAR付き 電動アクチュエータ - オリエンタルモーター
シリーズEASモーター取付方向ストレートモーターAR電源(V)DC24ドライバ種類パルス列入力タイプケーブル長(m)なし内容量1個
全96種類を絞り込む
テーブルタイプ
リード(mm)
ストローク(mm)
形状
96種類すべて表示中
注文コード
品番
取付角寸法(mm)
センサレール
テーブルタイプ
リード(mm)
ストローク(mm)
形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56659567EASM2YF030ARMK40×38Y3300電磁ブレーキ付
66,700
65,980
72,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
56659576EASM2YF030ARAK40×38Y3300片軸シャフト
55,400
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
56659585EASM2YF025ARMK40×38Y3250電磁ブレーキ付
66,700
65,980
72,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
56659594EASM2YF025ARAK40×38Y3250片軸シャフト
55,400
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
56659603EASM2YF020ARMK40×38Y3200電磁ブレーキ付
64,200
63,980
70,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
56659619EASM2YF020ARAK40×38Y3200片軸シャフト
52,800
51,980
57,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
56659628EASM2YF015ARMK40×38Y3150電磁ブレーキ付
64,200
63,980
70,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
56659637EASM2YF015ARAK40×38Y3150片軸シャフト
52,800
51,980
57,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
56659646EASM2YF010ARMK40×38Y3100電磁ブレーキ付
61,700
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
56659655EASM2YF010ARAK40×38Y3100片軸シャフト
50,300
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
56659664EASM2YF005ARMK40×38Y350電磁ブレーキ付
61,700
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
56659673EASM2YF005ARAK40×38Y350片軸シャフト
50,300
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
56659689EASM2YE030ARMK40×38Y6300電磁ブレーキ付
66,700
65,980
72,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
56659698EASM2YE030ARAK40×38Y6300片軸シャフト
55,400
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
56659707EASM2YE025ARMK40×38Y6250電磁ブレーキ付
66,700
65,980
72,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
56659716EASM2YE025ARAK40×38Y6250片軸シャフト
55,400
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
56659725EASM2YE020ARMK40×38Y6200電磁ブレーキ付
64,200
63,980
70,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
56659734EASM2YE020ARAK40×38Y6200片軸シャフト
52,800
51,980
57,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
56659743EASM2YE015ARMK40×38Y6150電磁ブレーキ付
64,200
63,980
70,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
56659759EASM2YE015ARAK40×38Y6150片軸シャフト
52,800
51,980
57,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
56659768EASM2YE010ARMK40×38Y6100電磁ブレーキ付
61,700
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
56659777EASM2YE010ARAK40×38Y6100片軸シャフト
50,300
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
56659786EASM2YE005ARMK40×38Y650電磁ブレーキ付
61,700
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
56659795EASM2YE005ARAK40×38Y650片軸シャフト
50,300
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
56659804EASM2XF030ARMK40×38X3300電磁ブレーキ付
66,700
65,980
72,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
56659813EASM2XF030ARAK40×38X3300片軸シャフト
55,400
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
56659829EASM2XF025ARMK40×38X3250電磁ブレーキ付
66,700
65,980
72,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
56659838EASM2XF025ARAK40×38X3250片軸シャフト
55,400
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
56659847EASM2XF020ARMK40×38X3200電磁ブレーキ付
64,200
63,980
70,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
56659856EASM2XF020ARAK40×38X3200片軸シャフト
52,800
51,980
57,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
56659865EASM2XF015ARMK40×38X3150電磁ブレーキ付
64,200
63,980
70,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
56659874EASM2XF015ARAK40×38X3150片軸シャフト
52,800
51,980
57,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
56659883EASM2XF010ARMK40×38X3100電磁ブレーキ付
61,700
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
56659899EASM2XF010ARAK40×38X3100片軸シャフト
50,300
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
56659908EASM2XF005ARMK40×38X350電磁ブレーキ付
61,700
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
56659917EASM2XF005ARAK40×38X350片軸シャフト
50,300
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
56659926EASM2XE030ARMK40×38X6300電磁ブレーキ付
66,700
65,980
72,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
56659935EASM2XE030ARAK40×38X6300片軸シャフト
55,400
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
56659944EASM2XE025ARMK40×38X6250電磁ブレーキ付
66,700
65,980
72,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
56659953EASM2XE025ARAK40×38X6250片軸シャフト
55,400
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
56659969EASM2XE020ARMK40×38X6200電磁ブレーキ付
64,200
63,980
70,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
56659978EASM2XE020ARAK40×38X6200片軸シャフト
52,800
51,980
57,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
56659987EASM2XE015ARMK40×38X6150電磁ブレーキ付
64,200
63,980
70,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
56659996EASM2XE015ARAK40×38X6150片軸シャフト
52,800
51,980
57,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
56660005EASM2XE010ARMK40×38X6100電磁ブレーキ付
61,700
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
56660014EASM2XE010ARAK40×38X6100片軸シャフト
50,300
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
56660023EASM2XE005ARMK40×38X650電磁ブレーキ付
61,700
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
56660039EASM2XE005ARAK40×38X650片軸シャフト
50,300
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
56660048EASM2NYF030ARMK30×38なしY3300電磁ブレーキ付
66,700
取扱い終了
返品不可
56660057EASM2NYF030ARAK30×38なしY3300片軸シャフト
55,400
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする