EACシリーズAZ付き 電動アクチュエータ

EACシリーズAZ付き 電動アクチュエータ - オリエンタルモーター
シリーズEAC取付角寸法(mm)42×42モーター取付方向モーター折返しシャフトガイドなしモーターAZ内容量1個
全576種類を絞り込む
リード(mm)
ストローク(mm)
ドライバ種類
ケーブル長(m)
576種類すべて表示中
注文コード
品番
リード(mm)
ストローク(mm)
形状
電源(V)
ドライバ種類
ケーブル長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56943575EAC4R-E30-AZMKD-36300電磁ブレーキ付DC24位置決め機能内蔵タイプ3
99,200
97,900
107,690(税込)
7日以内出荷
返品不可
56943584EAC4R-E30-AZMKD-26300電磁ブレーキ付DC24位置決め機能内蔵タイプ2
99,200
97,900
107,690(税込)
7日以内出荷
返品不可
56943593EAC4R-E30-AZMKD-16300電磁ブレーキ付DC24位置決め機能内蔵タイプ1
99,200
97,900
107,690(税込)
7日以内出荷
返品不可
56943609EAC4R-E30-AZMKD6300電磁ブレーキ付DC24位置決め機能内蔵タイプなし
96,200
89,900
98,890(税込)
7日以内出荷
返品不可
56943618EAC4R-E30-AZMK-36300電磁ブレーキ付DC24パルス列入力タイプ3
94,200
88,900
97,790(税込)
7日以内出荷
返品不可
56943627EAC4R-E30-AZMK-26300電磁ブレーキ付DC24パルス列入力タイプ2
94,200
88,900
97,790(税込)
7日以内出荷
返品不可
56943636EAC4R-E30-AZMK-16300電磁ブレーキ付DC24パルス列入力タイプ1
94,200
88,900
97,790(税込)
7日以内出荷
返品不可
56943645EAC4R-E30-AZMK6300電磁ブレーキ付DC24パルス列入力タイプなし
91,200
88,900
97,790(税込)
7日以内出荷
返品不可
56943654EAC4R-E30-AZMCD-36300電磁ブレーキ付単相200-240位置決め機能内蔵タイプ3
112,200
109,000
119,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56943663EAC4R-E30-AZMCD-26300電磁ブレーキ付単相200-240位置決め機能内蔵タイプ2
112,200
109,000
119,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56943679EAC4R-E30-AZMCD-16300電磁ブレーキ付単相200-240位置決め機能内蔵タイプ1
112,200
109,000
119,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56943688EAC4R-E30-AZMCD6300電磁ブレーキ付単相200-240位置決め機能内蔵タイプなし
109,200
109,000
119,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56943697EAC4R-E30-AZMC-36300電磁ブレーキ付単相200-240パルス列入力タイプ3
107,200
99,900
109,890(税込)
7日以内出荷
返品不可
56943706EAC4R-E30-AZMC-26300電磁ブレーキ付単相200-240パルス列入力タイプ2
107,200
99,900
109,890(税込)
7日以内出荷
返品不可
56943715EAC4R-E30-AZMC-16300電磁ブレーキ付単相200-240パルス列入力タイプ1
107,200
99,900
109,890(税込)
7日以内出荷
返品不可
56943724EAC4R-E30-AZMC6300電磁ブレーキ付単相200-240パルス列入力タイプなし
104,200
98,900
108,790(税込)
7日以内出荷
返品不可
56943733EAC4R-E30-AZMAD-36300電磁ブレーキ付単相100-120位置決め機能内蔵タイプ3
112,200
109,000
119,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56943749EAC4R-E30-AZMAD-26300電磁ブレーキ付単相100-120位置決め機能内蔵タイプ2
112,200
109,000
119,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56943758EAC4R-E30-AZMAD-16300電磁ブレーキ付単相100-120位置決め機能内蔵タイプ1
112,200
109,000
119,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56943767EAC4R-E30-AZMAD6300電磁ブレーキ付単相100-120位置決め機能内蔵タイプなし
109,200
109,000
119,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56943776EAC4R-E30-AZMA-36300電磁ブレーキ付単相100-120パルス列入力タイプ3
107,200
99,900
109,890(税込)
7日以内出荷
返品不可
56943785EAC4R-E30-AZMA-26300電磁ブレーキ付単相100-120パルス列入力タイプ2
107,200
99,900
109,890(税込)
7日以内出荷
返品不可
56943794EAC4R-E30-AZMA-16300電磁ブレーキ付単相100-120パルス列入力タイプ1
107,200
99,900
109,890(税込)
7日以内出荷
返品不可
56943803EAC4R-E30-AZMA6300電磁ブレーキ付単相100-120パルス列入力タイプなし
104,200
98,900
108,790(税込)
7日以内出荷
返品不可
56943819EAC4R-E30-AZAKD-36300片軸シャフトDC24位置決め機能内蔵タイプ3
85,200
79,900
87,890(税込)
7日以内出荷
返品不可
56943828EAC4R-E30-AZAKD-26300片軸シャフトDC24位置決め機能内蔵タイプ2
85,200
79,900
87,890(税込)
7日以内出荷
返品不可
56943837EAC4R-E30-AZAKD-16300片軸シャフトDC24位置決め機能内蔵タイプ1
85,200
79,900
87,890(税込)
7日以内出荷
返品不可
56943846EAC4R-E30-AZAKD6300片軸シャフトDC24位置決め機能内蔵タイプなし
82,200
79,900
87,890(税込)
7日以内出荷
返品不可
56943855EAC4R-E30-AZAK-36300片軸シャフトDC24パルス列入力タイプ3
80,200
79,900
87,890(税込)
7日以内出荷
返品不可
56943864EAC4R-E30-AZAK-26300片軸シャフトDC24パルス列入力タイプ2
80,200
79,900
87,890(税込)
7日以内出荷
返品不可
56943873EAC4R-E30-AZAK-16300片軸シャフトDC24パルス列入力タイプ1
80,200
79,900
87,890(税込)
7日以内出荷
返品不可
56943889EAC4R-E30-AZAK6300片軸シャフトDC24パルス列入力タイプなし
77,200
76,900
84,590(税込)
7日以内出荷
返品不可
56943898EAC4R-E30-AZACD-36300片軸シャフト単相200-240位置決め機能内蔵タイプ3
98,200
95,900
105,490(税込)
7日以内出荷
返品不可
56943907EAC4R-E30-AZACD-26300片軸シャフト単相200-240位置決め機能内蔵タイプ2
98,200
95,900
105,490(税込)
7日以内出荷
返品不可
56943916EAC4R-E30-AZACD-16300片軸シャフト単相200-240位置決め機能内蔵タイプ1
98,200
95,900
105,490(税込)
7日以内出荷
返品不可
56943925EAC4R-E30-AZACD6300片軸シャフト単相200-240位置決め機能内蔵タイプなし
95,200
89,900
98,890(税込)
7日以内出荷
返品不可
56943934EAC4R-E30-AZAC-36300片軸シャフト単相200-240パルス列入力タイプ3
93,200
88,900
97,790(税込)
7日以内出荷
返品不可
56943943EAC4R-E30-AZAC-26300片軸シャフト単相200-240パルス列入力タイプ2
93,200
88,900
97,790(税込)
7日以内出荷
返品不可
56943959EAC4R-E30-AZAC-16300片軸シャフト単相200-240パルス列入力タイプ1
93,200
88,900
97,790(税込)
7日以内出荷
返品不可
56943968EAC4R-E30-AZAC6300片軸シャフト単相200-240パルス列入力タイプなし
90,200
88,900
97,790(税込)
7日以内出荷
返品不可
56943977EAC4R-E30-AZAAD-36300片軸シャフト単相100-120位置決め機能内蔵タイプ3
98,200
95,900
105,490(税込)
7日以内出荷
返品不可
56943986EAC4R-E30-AZAAD-26300片軸シャフト単相100-120位置決め機能内蔵タイプ2
98,200
95,900
105,490(税込)
7日以内出荷
返品不可
56943995EAC4R-E30-AZAAD-16300片軸シャフト単相100-120位置決め機能内蔵タイプ1
98,200
95,900
105,490(税込)
7日以内出荷
返品不可
56944004EAC4R-E30-AZAAD6300片軸シャフト単相100-120位置決め機能内蔵タイプなし
95,200
89,900
98,890(税込)
7日以内出荷
返品不可
56944013EAC4R-E30-AZAA-36300片軸シャフト単相100-120パルス列入力タイプ3
93,200
88,900
97,790(税込)
7日以内出荷
返品不可
56944029EAC4R-E30-AZAA-26300片軸シャフト単相100-120パルス列入力タイプ2
93,200
88,900
97,790(税込)
7日以内出荷
返品不可
56944038EAC4R-E30-AZAA-16300片軸シャフト単相100-120パルス列入力タイプ1
93,200
88,900
97,790(税込)
7日以内出荷
返品不可
56944047EAC4R-E30-AZAA6300片軸シャフト単相100-120パルス列入力タイプなし
90,200
88,900
97,790(税込)
7日以内出荷
返品不可
56944056EAC4R-E25-AZMKD-36250電磁ブレーキ付DC24位置決め機能内蔵タイプ3
99,200
97,900
107,690(税込)
7日以内出荷
返品不可
56944065EAC4R-E25-AZMKD-26250電磁ブレーキ付DC24位置決め機能内蔵タイプ2
99,200
97,900
107,690(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする