EASシリーズAZ付き 電動アクチュエータ

EASシリーズAZ付き 電動アクチュエータ - オリエンタルモーター
シリーズEAS6モーターAZテーブルタイプYリード(mm)12モーター取付方向左折り返しセンサレール内容量1個
全816種類を絞り込む
ストローク(mm)
電源(V)
ケーブル長(m)
ドライバ種類
816種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
形状
電源(V)
ケーブル長(m)
ドライバ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56422425EAS6LY-D085-AZMKD-3850電磁ブレーキ付DC243位置決め機能内蔵タイプ
147,100
139,000
152,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56422443EAS6LY-D085-AZMKD-1850電磁ブレーキ付DC241位置決め機能内蔵タイプ
147,100
139,000
152,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56422495EAS6LY-D085-AZMK850電磁ブレーキ付DC24なしパルス列入力タイプ
139,100
139,000
152,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56422547EAS6LY-D085-AZMC-3850電磁ブレーキ付単相 200-2303パルス列入力タイプ
155,100
149,000
163,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56422556EAS6LY-D085-AZMC-2850電磁ブレーキ付単相 200-2302パルス列入力タイプ
155,100
149,000
163,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56422635EAS6LY-D085-AZMA-2850電磁ブレーキ付単相100-1152パルス列入力タイプ
155,100
149,000
163,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56422653EAS6LY-D085-AZMA850電磁ブレーキ付単相100-115なしパルス列入力タイプ
152,100
149,000
163,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56422705EAS6LY-D085-AZAK-3850片軸シャフトDC243パルス列入力タイプ
124,100
119,000
130,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56422714EAS6LY-D085-AZAK-2850片軸シャフトDC242パルス列入力タイプ
124,100
119,000
130,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56422748EAS6LY-D085-AZACD-3850片軸シャフト単相 200-2403位置決め機能内蔵タイプ
142,100
139,000
152,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56422766EAS6LY-D085-AZACD-1850片軸シャフト単相 200-2401位置決め機能内蔵タイプ
142,100
139,000
152,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56422793EAS6LY-D085-AZAC-2850片軸シャフト単相 200-2302パルス列入力タイプ
137,100
129,000
141,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56422827EAS6LY-D085-AZAAD-3850片軸シャフト単相100-1203位置決め機能内蔵タイプ
142,100
139,000
152,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56422949EAS6LY-D080-AZMK-3800電磁ブレーキ付DC243パルス列入力タイプ
140,100
139,000
152,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56422958EAS6LY-D080-AZMK-2800電磁ブレーキ付DC242パルス列入力タイプ
140,100
139,000
152,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56423028EAS6LY-D080-AZMC-3800電磁ブレーキ付単相 200-2303パルス列入力タイプ
153,100
149,000
163,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56423055EAS6LY-D080-AZMC800電磁ブレーキ付単相 200-230なしパルス列入力タイプ
150,100
149,000
163,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56423089EAS6LY-D080-AZMAD-1800電磁ブレーキ付単相100-1201位置決め機能内蔵タイプ
158,100
149,000
163,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56423168EAS6LY-D080-AZAKD-1800片軸シャフトDC241位置決め機能内蔵タイプ
127,100
119,000
130,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56423238EAS6LY-D080-AZACD-2800片軸シャフト単相 200-2402位置決め機能内蔵タイプ
140,100
139,000
152,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56423265EAS6LY-D080-AZAC-3800片軸シャフト単相 200-2303パルス列入力タイプ
135,100
129,000
141,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56423308EAS6LY-D080-AZAAD-3800片軸シャフト単相100-1203位置決め機能内蔵タイプ
140,100
139,000
152,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56423335EAS6LY-D080-AZAAD800片軸シャフト単相100-120なし位置決め機能内蔵タイプ
137,100
129,000
141,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56423378EAS6LY-D080-AZAA800片軸シャフト単相100-115なしパルス列入力タイプ
132,100
129,000
141,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56423396EAS6LY-D075-AZMKD-2750電磁ブレーキ付DC242位置決め機能内蔵タイプ
145,100
139,000
152,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56423423EAS6LY-D075-AZMK-3750電磁ブレーキ付DC243パルス列入力タイプ
140,100
139,000
152,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56423554EAS6LY-D075-AZMAD-2750電磁ブレーキ付単相100-1202位置決め機能内蔵タイプ
158,100
149,000
163,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56423563EAS6LY-D075-AZMAD-1750電磁ブレーキ付単相100-1201位置決め機能内蔵タイプ
158,100
149,000
163,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56423624EAS6LY-D075-AZAKD-3750片軸シャフトDC243位置決め機能内蔵タイプ
127,100
119,000
130,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56423676EAS6LY-D075-AZAK-2750片軸シャフトDC242パルス列入力タイプ
122,100
119,000
130,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56423703EAS6LY-D075-AZACD-3750片軸シャフト単相 200-2403位置決め機能内蔵タイプ
140,100
139,000
152,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56423746EAS6LY-D075-AZAC-3750片軸シャフト単相 200-2303パルス列入力タイプ
135,100
129,000
141,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56423798EAS6LY-D075-AZAAD-2750片軸シャフト単相100-1202位置決め機能内蔵タイプ
140,100
139,000
152,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56423807EAS6LY-D075-AZAAD-1750片軸シャフト単相100-1201位置決め機能内蔵タイプ
140,100
139,000
152,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56423816EAS6LY-D075-AZAAD750片軸シャフト単相100-120なし位置決め機能内蔵タイプ
137,100
129,000
141,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56423834EAS6LY-D075-AZAA-2750片軸シャフト単相100-1152パルス列入力タイプ
135,100
129,000
141,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56423843EAS6LY-D075-AZAA-1750片軸シャフト単相100-1151パルス列入力タイプ
135,100
129,000
141,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56423877EAS6LY-D070-AZMKD-2700電磁ブレーキ付DC242位置決め機能内蔵タイプ
143,100
139,000
152,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56423965EAS6LY-D070-AZMCD-1700電磁ブレーキ付単相 200-2401位置決め機能内蔵タイプ
156,100
149,000
163,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56423999EAS6LY-D070-AZMC-2700電磁ブレーキ付単相 200-2302パルス列入力タイプ
151,100
149,000
163,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56424008EAS6LY-D070-AZMC-1700電磁ブレーキ付単相 200-2301パルス列入力タイプ
151,100
149,000
163,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56424026EAS6LY-D070-AZMAD-3700電磁ブレーキ付単相100-1203位置決め機能内蔵タイプ
156,100
149,000
163,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56424044EAS6LY-D070-AZMAD-1700電磁ブレーキ付単相100-1201位置決め機能内蔵タイプ
156,100
149,000
163,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56424114EAS6LY-D070-AZAKD-2700片軸シャフトDC242位置決め機能内蔵タイプ
125,100
119,000
130,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56424123EAS6LY-D070-AZAKD-1700片軸シャフトDC241位置決め機能内蔵タイプ
125,100
119,000
130,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56424148EAS6LY-D070-AZAK-3700片軸シャフトDC243パルス列入力タイプ
120,100
119,000
130,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56424166EAS6LY-D070-AZAK-1700片軸シャフトDC241パルス列入力タイプ
120,100
119,000
130,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56424245EAS6LY-D070-AZAC-1700片軸シャフト単相 200-2301パルス列入力タイプ
133,100
129,000
141,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56424263EAS6LY-D070-AZAAD-3700片軸シャフト単相100-1203位置決め機能内蔵タイプ
138,100
129,000
141,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56424288EAS6LY-D070-AZAAD-1700片軸シャフト単相100-1201位置決め機能内蔵タイプ
138,100
129,000
141,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする