EASシリーズAR付き 電動アクチュエータ

EASシリーズAR付き 電動アクチュエータ - オリエンタルモーター
シリーズEAS6モーター取付方向右折り返しセンサレールなしテーブルタイプYモーターAR内容量1個
1904件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード(mm)
ストローク(mm)
形状
電源(V)
ドライバ種類
ケーブル長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56660529EAS6RNY-E085-ARMS-36850電磁ブレーキ付三相200-230パルス列入力タイプ3
154,100
取扱い終了
返品不可
56660538EAS6RNY-E085-ARMS-26850電磁ブレーキ付三相200-230パルス列入力タイプ2
154,100
取扱い終了
返品不可
56660547EAS6RNY-E085-ARMS-16850電磁ブレーキ付三相200-230パルス列入力タイプ1
154,100
取扱い終了
返品不可
56660556EAS6RNY-E085-ARMS6850電磁ブレーキ付三相200-230パルス列入力タイプなし
150,800
取扱い終了
返品不可
56660565EAS6RNY-E085-ARMKD-36850電磁ブレーキ付DC24位置決め機能内蔵タイプ3
143,100
取扱い終了
返品不可
56660574EAS6RNY-E085-ARMKD-26850電磁ブレーキ付DC24位置決め機能内蔵タイプ2
143,100
取扱い終了
返品不可
56660583EAS6RNY-E085-ARMKD-16850電磁ブレーキ付DC24位置決め機能内蔵タイプ1
143,100
取扱い終了
返品不可
56660599EAS6RNY-E085-ARMKD6850電磁ブレーキ付DC24位置決め機能内蔵タイプなし
139,800
取扱い終了
返品不可
56660608EAS6RNY-E085-ARMK-36850電磁ブレーキ付DC24パルス列入力タイプ3
137,600
取扱い終了
返品不可
56660617EAS6RNY-E085-ARMK-26850電磁ブレーキ付DC24パルス列入力タイプ2
137,600
取扱い終了
返品不可
56660626EAS6RNY-E085-ARMK-16850電磁ブレーキ付DC24パルス列入力タイプ1
137,600
取扱い終了
返品不可
56660635EAS6RNY-E085-ARMK6850電磁ブレーキ付DC24パルス列入力タイプなし
134,300
取扱い終了
返品不可
56660644EAS6RNY-E085-ARMCD-36850電磁ブレーキ付単相 200-240位置決め機能内蔵タイプ3
159,600
取扱い終了
返品不可
56660653EAS6RNY-E085-ARMCD-26850電磁ブレーキ付単相 200-240位置決め機能内蔵タイプ2
159,600
取扱い終了
返品不可
56660669EAS6RNY-E085-ARMCD-16850電磁ブレーキ付単相 200-240位置決め機能内蔵タイプ1
159,600
取扱い終了
返品不可
56660678EAS6RNY-E085-ARMCD6850電磁ブレーキ付単相 200-240位置決め機能内蔵タイプなし
156,300
取扱い終了
返品不可
56660687EAS6RNY-E085-ARMC-36850電磁ブレーキ付単相 200-230パルス列入力タイプ3
154,100
取扱い終了
返品不可
56660696EAS6RNY-E085-ARMC-26850電磁ブレーキ付単相 200-230パルス列入力タイプ2
154,100
取扱い終了
返品不可
56660705EAS6RNY-E085-ARMC-16850電磁ブレーキ付単相 200-230パルス列入力タイプ1
154,100
取扱い終了
返品不可
56660714EAS6RNY-E085-ARMC6850電磁ブレーキ付単相 200-230パルス列入力タイプなし
150,800
取扱い終了
返品不可
56660723EAS6RNY-E085-ARMAD-36850電磁ブレーキ付単相100-120位置決め機能内蔵タイプ3
159,600
取扱い終了
返品不可
56660739EAS6RNY-E085-ARMAD-26850電磁ブレーキ付単相100-120位置決め機能内蔵タイプ2
159,600
取扱い終了
返品不可
56660748EAS6RNY-E085-ARMAD-16850電磁ブレーキ付単相100-120位置決め機能内蔵タイプ1
159,600
取扱い終了
返品不可
56660757EAS6RNY-E085-ARMAD6850電磁ブレーキ付単相100-120位置決め機能内蔵タイプなし
156,300
取扱い終了
返品不可
56660766EAS6RNY-E085-ARMA-36850電磁ブレーキ付単相100-115パルス列入力タイプ3
154,100
取扱い終了
返品不可
56660775EAS6RNY-E085-ARMA-26850電磁ブレーキ付単相100-115パルス列入力タイプ2
154,100
取扱い終了
返品不可
56660784EAS6RNY-E085-ARMA-16850電磁ブレーキ付単相100-115パルス列入力タイプ1
154,100
取扱い終了
返品不可
56660793EAS6RNY-E085-ARMA6850電磁ブレーキ付単相100-115パルス列入力タイプなし
150,800
取扱い終了
返品不可
56660809EAS6RNY-E085-ARAS-36850片軸シャフト三相200-230パルス列入力タイプ3
134,300
取扱い終了
返品不可
56660818EAS6RNY-E085-ARAS-26850片軸シャフト三相200-230パルス列入力タイプ2
134,300
取扱い終了
返品不可
56660827EAS6RNY-E085-ARAS-16850片軸シャフト三相200-230パルス列入力タイプ1
134,300
取扱い終了
返品不可
56660836EAS6RNY-E085-ARAS6850片軸シャフト三相200-230パルス列入力タイプなし
131,000
取扱い終了
返品不可
56660845EAS6RNY-E085-ARAKD-36850片軸シャフトDC24位置決め機能内蔵タイプ3
123,300
取扱い終了
返品不可
56660854EAS6RNY-E085-ARAKD-26850片軸シャフトDC24位置決め機能内蔵タイプ2
123,300
取扱い終了
返品不可
56660863EAS6RNY-E085-ARAKD-16850片軸シャフトDC24位置決め機能内蔵タイプ1
123,300
取扱い終了
返品不可
56660879EAS6RNY-E085-ARAKD6850片軸シャフトDC24位置決め機能内蔵タイプなし
120,000
取扱い終了
返品不可
56660888EAS6RNY-E085-ARAK-36850片軸シャフトDC24パルス列入力タイプ3
117,800
取扱い終了
返品不可
56660897EAS6RNY-E085-ARAK-26850片軸シャフトDC24パルス列入力タイプ2
117,800
取扱い終了
返品不可
56660906EAS6RNY-E085-ARAK-16850片軸シャフトDC24パルス列入力タイプ1
117,800
取扱い終了
返品不可
56660915EAS6RNY-E085-ARAK6850片軸シャフトDC24パルス列入力タイプなし
114,500
取扱い終了
返品不可
56660924EAS6RNY-E085-ARACD-36850片軸シャフト単相 200-240位置決め機能内蔵タイプ3
139,800
取扱い終了
返品不可
56660933EAS6RNY-E085-ARACD-26850片軸シャフト単相 200-240位置決め機能内蔵タイプ2
139,800
取扱い終了
返品不可
56660949EAS6RNY-E085-ARACD-16850片軸シャフト単相 200-240位置決め機能内蔵タイプ1
139,800
取扱い終了
返品不可
56660958EAS6RNY-E085-ARACD6850片軸シャフト単相 200-240位置決め機能内蔵タイプなし
136,500
取扱い終了
返品不可
56660967EAS6RNY-E085-ARAC-36850片軸シャフト単相 200-230パルス列入力タイプ3
134,300
取扱い終了
返品不可
56660976EAS6RNY-E085-ARAC-26850片軸シャフト単相 200-230パルス列入力タイプ2
134,300
取扱い終了
返品不可
56660985EAS6RNY-E085-ARAC-16850片軸シャフト単相 200-230パルス列入力タイプ1
134,300
取扱い終了
返品不可
56660994EAS6RNY-E085-ARAC6850片軸シャフト単相 200-230パルス列入力タイプなし
131,000
取扱い終了
返品不可
56661003EAS6RNY-E085-ARAAD-36850片軸シャフト単相100-120位置決め機能内蔵タイプ3
139,800
取扱い終了
返品不可
56661019EAS6RNY-E085-ARAAD-26850片軸シャフト単相100-120位置決め機能内蔵タイプ2
139,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする