EACシリーズAZ付き 電動アクチュエータ

EACシリーズAZ付き 電動アクチュエータ - オリエンタルモーター
シリーズEAC取付角寸法(mm)42×42モーター取付方向ストレートシャフトガイドなしモーターAZ内容量1個
全576種類を絞り込む
リード(mm)
ストローク(mm)
ドライバ種類
ケーブル長(m)
576種類すべて表示中
注文コード
品番
リード(mm)
ストローク(mm)
形状
電源(V)
ドライバ種類
ケーブル長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56949333EAC4-E30-AZMKD-36300電磁ブレーキ付DC24位置決め機能内蔵タイプ3
99,200
97,900
107,690(税込)
7日以内出荷
返品不可
56949349EAC4-E30-AZMKD-26300電磁ブレーキ付DC24位置決め機能内蔵タイプ2
99,200
97,900
107,690(税込)
7日以内出荷
返品不可
56949358EAC4-E30-AZMKD-16300電磁ブレーキ付DC24位置決め機能内蔵タイプ1
99,200
97,900
107,690(税込)
7日以内出荷
返品不可
56949367EAC4-E30-AZMKD6300電磁ブレーキ付DC24位置決め機能内蔵タイプなし
96,200
89,900
98,890(税込)
7日以内出荷
返品不可
56949376EAC4-E30-AZMK-36300電磁ブレーキ付DC24パルス列入力タイプ3
94,200
88,900
97,790(税込)
7日以内出荷
返品不可
56949385EAC4-E30-AZMK-26300電磁ブレーキ付DC24パルス列入力タイプ2
94,200
88,900
97,790(税込)
7日以内出荷
返品不可
56949394EAC4-E30-AZMK-16300電磁ブレーキ付DC24パルス列入力タイプ1
94,200
88,900
97,790(税込)
7日以内出荷
返品不可
56949403EAC4-E30-AZMK6300電磁ブレーキ付DC24パルス列入力タイプなし
91,200
88,900
97,790(税込)
7日以内出荷
返品不可
56949419EAC4-E30-AZMCD-36300電磁ブレーキ付単相200-240位置決め機能内蔵タイプ3
112,200
109,000
119,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56949428EAC4-E30-AZMCD-26300電磁ブレーキ付単相200-240位置決め機能内蔵タイプ2
112,200
109,000
119,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56949437EAC4-E30-AZMCD-16300電磁ブレーキ付単相200-240位置決め機能内蔵タイプ1
112,200
109,000
119,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56949446EAC4-E30-AZMCD6300電磁ブレーキ付単相200-240位置決め機能内蔵タイプなし
109,200
109,000
119,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56949455EAC4-E30-AZMC-36300電磁ブレーキ付単相200-240パルス列入力タイプ3
107,200
99,900
109,890(税込)
7日以内出荷
返品不可
56949464EAC4-E30-AZMC-26300電磁ブレーキ付単相200-240パルス列入力タイプ2
107,200
99,900
109,890(税込)
7日以内出荷
返品不可
56949473EAC4-E30-AZMC-16300電磁ブレーキ付単相200-240パルス列入力タイプ1
107,200
99,900
109,890(税込)
7日以内出荷
返品不可
56949489EAC4-E30-AZMC6300電磁ブレーキ付単相200-240パルス列入力タイプなし
104,200
98,900
108,790(税込)
7日以内出荷
返品不可
56949498EAC4-E30-AZMAD-36300電磁ブレーキ付単相100-120位置決め機能内蔵タイプ3
112,200
109,000
119,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56949507EAC4-E30-AZMAD-26300電磁ブレーキ付単相100-120位置決め機能内蔵タイプ2
112,200
109,000
119,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56949516EAC4-E30-AZMAD-16300電磁ブレーキ付単相100-120位置決め機能内蔵タイプ1
112,200
109,000
119,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56949525EAC4-E30-AZMAD6300電磁ブレーキ付単相100-120位置決め機能内蔵タイプなし
109,200
109,000
119,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56949534EAC4-E30-AZMA-36300電磁ブレーキ付単相100-120パルス列入力タイプ3
107,200
99,900
109,890(税込)
7日以内出荷
返品不可
56949543EAC4-E30-AZMA-26300電磁ブレーキ付単相100-120パルス列入力タイプ2
107,200
99,900
109,890(税込)
7日以内出荷
返品不可
56949559EAC4-E30-AZMA-16300電磁ブレーキ付単相100-120パルス列入力タイプ1
107,200
99,900
109,890(税込)
7日以内出荷
返品不可
56949568EAC4-E30-AZMA6300電磁ブレーキ付単相100-120パルス列入力タイプなし
104,200
98,900
108,790(税込)
7日以内出荷
返品不可
56949577EAC4-E30-AZAKD-36300片軸シャフトDC24位置決め機能内蔵タイプ3
85,200
79,900
87,890(税込)
7日以内出荷
返品不可
56949586EAC4-E30-AZAKD-26300片軸シャフトDC24位置決め機能内蔵タイプ2
85,200
79,900
87,890(税込)
7日以内出荷
返品不可
56949595EAC4-E30-AZAKD-16300片軸シャフトDC24位置決め機能内蔵タイプ1
85,200
79,900
87,890(税込)
7日以内出荷
返品不可
56949604EAC4-E30-AZAKD6300片軸シャフトDC24位置決め機能内蔵タイプなし
82,200
79,900
87,890(税込)
7日以内出荷
返品不可
56949613EAC4-E30-AZAK-36300片軸シャフトDC24パルス列入力タイプ3
80,200
79,900
87,890(税込)
7日以内出荷
返品不可
56949629EAC4-E30-AZAK-26300片軸シャフトDC24パルス列入力タイプ2
80,200
79,900
87,890(税込)
7日以内出荷
返品不可
56949638EAC4-E30-AZAK-16300片軸シャフトDC24パルス列入力タイプ1
80,200
79,900
87,890(税込)
7日以内出荷
返品不可
56949647EAC4-E30-AZAK6300片軸シャフトDC24パルス列入力タイプなし
77,200
76,900
84,590(税込)
7日以内出荷
返品不可
56949656EAC4-E30-AZACD-36300片軸シャフト単相200-240位置決め機能内蔵タイプ3
98,200
95,900
105,490(税込)
7日以内出荷
返品不可
56949665EAC4-E30-AZACD-26300片軸シャフト単相200-240位置決め機能内蔵タイプ2
98,200
95,900
105,490(税込)
7日以内出荷
返品不可
56949674EAC4-E30-AZACD-16300片軸シャフト単相200-240位置決め機能内蔵タイプ1
98,200
95,900
105,490(税込)
7日以内出荷
返品不可
56949683EAC4-E30-AZACD6300片軸シャフト単相200-240位置決め機能内蔵タイプなし
95,200
89,900
98,890(税込)
7日以内出荷
返品不可
56949699EAC4-E30-AZAC-36300片軸シャフト単相200-240パルス列入力タイプ3
93,200
88,900
97,790(税込)
7日以内出荷
返品不可
56949708EAC4-E30-AZAC-26300片軸シャフト単相200-240パルス列入力タイプ2
93,200
88,900
97,790(税込)
7日以内出荷
返品不可
56949717EAC4-E30-AZAC-16300片軸シャフト単相200-240パルス列入力タイプ1
93,200
88,900
97,790(税込)
7日以内出荷
返品不可
56949726EAC4-E30-AZAC6300片軸シャフト単相200-240パルス列入力タイプなし
90,200
88,900
97,790(税込)
7日以内出荷
返品不可
56949735EAC4-E30-AZAAD-36300片軸シャフト単相100-120位置決め機能内蔵タイプ3
98,200
95,900
105,490(税込)
7日以内出荷
返品不可
56949744EAC4-E30-AZAAD-26300片軸シャフト単相100-120位置決め機能内蔵タイプ2
98,200
95,900
105,490(税込)
7日以内出荷
返品不可
56949753EAC4-E30-AZAAD-16300片軸シャフト単相100-120位置決め機能内蔵タイプ1
98,200
95,900
105,490(税込)
7日以内出荷
返品不可
56949769EAC4-E30-AZAAD6300片軸シャフト単相100-120位置決め機能内蔵タイプなし
95,200
89,900
98,890(税込)
7日以内出荷
返品不可
56949778EAC4-E30-AZAA-36300片軸シャフト単相100-120パルス列入力タイプ3
93,200
88,900
97,790(税込)
7日以内出荷
返品不可
56949787EAC4-E30-AZAA-26300片軸シャフト単相100-120パルス列入力タイプ2
93,200
88,900
97,790(税込)
7日以内出荷
返品不可
56949796EAC4-E30-AZAA-16300片軸シャフト単相100-120パルス列入力タイプ1
93,200
88,900
97,790(税込)
7日以内出荷
返品不可
56949805EAC4-E30-AZAA6300片軸シャフト単相100-120パルス列入力タイプなし
90,200
88,900
97,790(税込)
7日以内出荷
返品不可
56949814EAC4-E25-AZMKD-36250電磁ブレーキ付DC24位置決め機能内蔵タイプ3
99,200
97,900
107,690(税込)
7日以内出荷
返品不可
56949823EAC4-E25-AZMKD-26250電磁ブレーキ付DC24位置決め機能内蔵タイプ2
99,200
97,900
107,690(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする