EASシリーズAZ付き 電動アクチュエータ

EASシリーズAZ付き 電動アクチュエータ - オリエンタルモーター
シリーズEAS6モーターAZテーブルタイプXリード(mm)6モーター取付方向左折り返しセンサレール内容量1個
全816種類を絞り込む
ストローク(mm)
電源(V)
ケーブル長(m)
ドライバ種類
816種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
形状
電源(V)
ケーブル長(m)
ドライバ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56430597EAS6LX-E085-AZMKD-2850電磁ブレーキ付DC242位置決め機能内蔵タイプ
147,100
139,000
152,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56430615EAS6LX-E085-AZMKD850電磁ブレーキ付DC24なし位置決め機能内蔵タイプ
144,100
139,000
152,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56430624EAS6LX-E085-AZMK-3850電磁ブレーキ付DC243パルス列入力タイプ
142,100
139,000
152,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56430649EAS6LX-E085-AZMK-1850電磁ブレーキ付DC241パルス列入力タイプ
142,100
139,000
152,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56430667EAS6LX-E085-AZMCD-3850電磁ブレーキ付単相 200-2403位置決め機能内蔵タイプ
160,100
159,000
174,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56430737EAS6LX-E085-AZMC850電磁ブレーキ付単相 200-230なしパルス列入力タイプ
152,100
149,000
163,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56430764EAS6LX-E085-AZMAD-1850電磁ブレーキ付単相100-1201位置決め機能内蔵タイプ
160,100
159,000
174,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56430773EAS6LX-E085-AZMAD850電磁ブレーキ付単相100-120なし位置決め機能内蔵タイプ
157,100
149,000
163,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56430798EAS6LX-E085-AZMA-2850電磁ブレーキ付単相100-1152パルス列入力タイプ
155,100
149,000
163,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56430868EAS6LX-E085-AZAK-3850片軸シャフトDC243パルス列入力タイプ
124,100
119,000
130,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56430895EAS6LX-E085-AZAK850片軸シャフトDC24なしパルス列入力タイプ
121,100
119,000
130,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56430913EAS6LX-E085-AZACD-2850片軸シャフト単相 200-2402位置決め機能内蔵タイプ
142,100
139,000
152,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56430929EAS6LX-E085-AZACD-1850片軸シャフト単相 200-2401位置決め機能内蔵タイプ
142,100
139,000
152,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56430983EAS6LX-E085-AZAAD-3850片軸シャフト単相100-1203位置決め機能内蔵タイプ
142,100
139,000
152,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56430999EAS6LX-E085-AZAAD-2850片軸シャフト単相100-1202位置決め機能内蔵タイプ
142,100
139,000
152,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56431069EAS6LX-E080-AZMKD-3800電磁ブレーキ付DC243位置決め機能内蔵タイプ
145,100
139,000
152,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56431078EAS6LX-E080-AZMKD-2800電磁ブレーキ付DC242位置決め機能内蔵タイプ
145,100
139,000
152,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56431157EAS6LX-E080-AZMCD-2800電磁ブレーキ付単相 200-2402位置決め機能内蔵タイプ
158,100
149,000
163,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56431166EAS6LX-E080-AZMCD-1800電磁ブレーキ付単相 200-2401位置決め機能内蔵タイプ
158,100
149,000
163,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56431184EAS6LX-E080-AZMC-3800電磁ブレーキ付単相 200-2303パルス列入力タイプ
153,100
149,000
163,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56431324EAS6LX-E080-AZAKD-1800片軸シャフトDC241位置決め機能内蔵タイプ
127,100
119,000
130,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56431358EAS6LX-E080-AZAK-2800片軸シャフトDC242パルス列入力タイプ
122,100
119,000
130,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56431376EAS6LX-E080-AZAK800片軸シャフトDC24なしパルス列入力タイプ
119,100
119,000
130,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56431385EAS6LX-E080-AZACD-3800片軸シャフト単相 200-2403位置決め機能内蔵タイプ
140,100
139,000
152,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56431394EAS6LX-E080-AZACD-2800片軸シャフト単相 200-2402位置決め機能内蔵タイプ
140,100
139,000
152,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56431437EAS6LX-E080-AZAC-2800片軸シャフト単相 200-2302パルス列入力タイプ
135,100
129,000
141,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56431446EAS6LX-E080-AZAC-1800片軸シャフト単相 200-2301パルス列入力タイプ
135,100
129,000
141,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56431473EAS6LX-E080-AZAAD-2800片軸シャフト単相100-1202位置決め機能内蔵タイプ
140,100
139,000
152,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56431507EAS6LX-E080-AZAA-3800片軸シャフト単相100-1153パルス列入力タイプ
135,100
129,000
141,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56431525EAS6LX-E080-AZAA-1800片軸シャフト単相100-1151パルス列入力タイプ
135,100
129,000
141,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56431559EAS6LX-E075-AZMKD-2750電磁ブレーキ付DC242位置決め機能内蔵タイプ
145,100
139,000
152,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56431586EAS6LX-E075-AZMK-3750電磁ブレーキ付DC243パルス列入力タイプ
140,100
139,000
152,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56431604EAS6LX-E075-AZMK-1750電磁ブレーキ付DC241パルス列入力タイプ
140,100
139,000
152,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56431674EAS6LX-E075-AZMC-2750電磁ブレーキ付単相 200-2302パルス列入力タイプ
153,100
149,000
163,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56431735EAS6LX-E075-AZMAD750電磁ブレーキ付単相100-120なし位置決め機能内蔵タイプ
155,100
149,000
163,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56431753EAS6LX-E075-AZMA-2750電磁ブレーキ付単相100-1152パルス列入力タイプ
153,100
149,000
163,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56431769EAS6LX-E075-AZMA-1750電磁ブレーキ付単相100-1151パルス列入力タイプ
153,100
149,000
163,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56431814EAS6LX-E075-AZAKD750片軸シャフトDC24なし位置決め機能内蔵タイプ
124,100
119,000
130,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56431866EAS6LX-E075-AZACD-3750片軸シャフト単相 200-2403位置決め機能内蔵タイプ
140,100
139,000
152,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56431909EAS6LX-E075-AZAC-3750片軸シャフト単相 200-2303パルス列入力タイプ
135,100
129,000
141,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56431979EAS6LX-E075-AZAAD750片軸シャフト単相100-120なし位置決め機能内蔵タイプ
137,100
129,000
141,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56431988EAS6LX-E075-AZAA-3750片軸シャフト単相100-1153パルス列入力タイプ
135,100
129,000
141,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56432058EAS6LX-E070-AZMKD700電磁ブレーキ付DC24なし位置決め機能内蔵タイプ
140,100
139,000
152,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56432085EAS6LX-E070-AZMK-1700電磁ブレーキ付DC241パルス列入力タイプ
138,100
129,000
141,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56432094EAS6LX-E070-AZMK700電磁ブレーキ付DC24なしパルス列入力タイプ
135,100
129,000
141,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56432146EAS6LX-E070-AZMC-3700電磁ブレーキ付単相 200-2303パルス列入力タイプ
151,100
149,000
163,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56432164EAS6LX-E070-AZMC-1700電磁ブレーキ付単相 200-2301パルス列入力タイプ
151,100
149,000
163,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56432189EAS6LX-E070-AZMAD-3700電磁ブレーキ付単相100-1203位置決め機能内蔵タイプ
156,100
149,000
163,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56432225EAS6LX-E070-AZMA-3700電磁ブレーキ付単相100-1153パルス列入力タイプ
151,100
149,000
163,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56432277EAS6LX-E070-AZAKD-2700片軸シャフトDC242位置決め機能内蔵タイプ
125,100
119,000
130,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする