EACシリーズAZ付き 電動アクチュエータ

EACシリーズAZ付き 電動アクチュエータ - オリエンタルモーター
形状片軸シャフト電源(V)DC24シリーズEACモーターAZ取付角寸法(mm)28×86モーター取付方向ストレートシャフトガイドシャフトガイドカバー内容量1個
全48種類を絞り込む
ストローク(mm)
ケーブル長(m)
リード(mm)
48種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
ケーブル長(m)
リード(mm)
ドライバ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56955107EAC2W-F15-AZAKD-G150なし3位置決め機能内蔵タイプ
96,700
89,900
98,890(税込)
7日以内出荷
返品不可
56955186EAC2W-F10-AZAKD-G100なし3位置決め機能内蔵タイプ
95,700
89,900
98,890(税込)
7日以内出荷
返品不可
56955204EAC2W-F10-AZAKD-2-G10023位置決め機能内蔵タイプ
98,700
89,900
98,890(税込)
7日以内出荷
返品不可
56955213EAC2W-F10-AZAKD-1-G10013位置決め機能内蔵タイプ
98,700
89,900
98,890(税込)
7日以内出荷
返品不可
56955265EAC2W-F05-AZAKD-G50なし3位置決め機能内蔵タイプ
95,700
89,900
98,890(税込)
7日以内出荷
返品不可
56955274EAC2W-F05-AZAKD-3-G5033位置決め機能内蔵タイプ
98,700
89,900
98,890(税込)
7日以内出荷
返品不可
56955283EAC2W-F05-AZAKD-2-G5023位置決め機能内蔵タイプ
98,700
89,900
98,890(税込)
7日以内出荷
返品不可
56955299EAC2W-F05-AZAKD-1-G5013位置決め機能内蔵タイプ
98,700
89,900
98,890(税込)
7日以内出荷
返品不可
56955344EAC2W-E15-AZAKD-G150なし6位置決め機能内蔵タイプ
96,700
89,900
98,890(税込)
7日以内出荷
返品不可
56955423EAC2W-E10-AZAKD-G100なし6位置決め機能内蔵タイプ
95,700
89,900
98,890(税込)
7日以内出荷
返品不可
56955439EAC2W-E10-AZAKD-3-G10036位置決め機能内蔵タイプ
98,700
89,900
98,890(税込)
7日以内出荷
返品不可
56955448EAC2W-E10-AZAKD-2-G10026位置決め機能内蔵タイプ
98,700
89,900
98,890(税込)
7日以内出荷
返品不可
56955457EAC2W-E10-AZAKD-1-G10016位置決め機能内蔵タイプ
98,700
89,900
98,890(税込)
7日以内出荷
返品不可
56955509EAC2W-E05-AZAKD-G50なし6位置決め機能内蔵タイプ
95,700
89,900
98,890(税込)
7日以内出荷
返品不可
56955518EAC2W-E05-AZAKD-3-G5036位置決め機能内蔵タイプ
98,700
89,900
98,890(税込)
7日以内出荷
返品不可
56955527EAC2W-E05-AZAKD-2-G5026位置決め機能内蔵タイプ
98,700
89,900
98,890(税込)
7日以内出荷
返品不可
56955536EAC2W-E05-AZAKD-1-G5016位置決め機能内蔵タイプ
98,700
89,900
98,890(税込)
7日以内出荷
返品不可
56955098EAC2W-F15-AZAK-G150なし3パルス列入力タイプ
91,700
取扱い終了
返品不可
56955116EAC2W-F15-AZAKD-3-G15033位置決め機能内蔵タイプ
99,700
取扱い終了
返品不可
56955125EAC2W-F15-AZAKD-2-G15023位置決め機能内蔵タイプ
99,700
取扱い終了
返品不可
56955134EAC2W-F15-AZAKD-1-G15013位置決め機能内蔵タイプ
99,700
取扱い終了
返品不可
56955143EAC2W-F15-AZAK-3-G15033パルス列入力タイプ
94,700
取扱い終了
返品不可
56955159EAC2W-F15-AZAK-2-G15023パルス列入力タイプ
94,700
取扱い終了
返品不可
56955168EAC2W-F15-AZAK-1-G15013パルス列入力タイプ
94,700
取扱い終了
返品不可
56955177EAC2W-F10-AZAK-G100なし3パルス列入力タイプ
90,700
取扱い終了
返品不可
56955195EAC2W-F10-AZAKD-3-G10033位置決め機能内蔵タイプ
98,700
取扱い終了
返品不可
56955229EAC2W-F10-AZAK-3-G10033パルス列入力タイプ
93,700
取扱い終了
返品不可
56955238EAC2W-F10-AZAK-2-G10023パルス列入力タイプ
93,700
取扱い終了
返品不可
56955247EAC2W-F10-AZAK-1-G10013パルス列入力タイプ
93,700
取扱い終了
返品不可
56955256EAC2W-F05-AZAK-G50なし3パルス列入力タイプ
90,700
取扱い終了
返品不可
56955308EAC2W-F05-AZAK-3-G5033パルス列入力タイプ
93,700
取扱い終了
返品不可
56955317EAC2W-F05-AZAK-2-G5023パルス列入力タイプ
93,700
取扱い終了
返品不可
56955326EAC2W-F05-AZAK-1-G5013パルス列入力タイプ
93,700
取扱い終了
返品不可
56955335EAC2W-E15-AZAK-G150なし6パルス列入力タイプ
91,700
取扱い終了
返品不可
56955353EAC2W-E15-AZAKD-3-G15036位置決め機能内蔵タイプ
99,700
取扱い終了
返品不可
56955369EAC2W-E15-AZAKD-2-G15026位置決め機能内蔵タイプ
99,700
取扱い終了
返品不可
56955378EAC2W-E15-AZAKD-1-G15016位置決め機能内蔵タイプ
99,700
取扱い終了
返品不可
56955387EAC2W-E15-AZAK-3-G15036パルス列入力タイプ
94,700
取扱い終了
返品不可
56955396EAC2W-E15-AZAK-2-G15026パルス列入力タイプ
94,700
取扱い終了
返品不可
56955405EAC2W-E15-AZAK-1-G15016パルス列入力タイプ
94,700
取扱い終了
返品不可
56955414EAC2W-E10-AZAK-G100なし6パルス列入力タイプ
90,700
取扱い終了
返品不可
56955466EAC2W-E10-AZAK-3-G10036パルス列入力タイプ
93,700
取扱い終了
返品不可
56955475EAC2W-E10-AZAK-2-G10026パルス列入力タイプ
93,700
取扱い終了
返品不可
56955484EAC2W-E10-AZAK-1-G10016パルス列入力タイプ
93,700
取扱い終了
返品不可
56955493EAC2W-E05-AZAK-G50なし6パルス列入力タイプ
90,700
取扱い終了
返品不可
56955545EAC2W-E05-AZAK-3-G5036パルス列入力タイプ
93,700
取扱い終了
返品不可
56955554EAC2W-E05-AZAK-2-G5026パルス列入力タイプ
93,700
取扱い終了
返品不可
56955563EAC2W-E05-AZAK-1-G5016パルス列入力タイプ
93,700
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする