EASシリーズAZ付き 電動アクチュエータ

EASシリーズAZ付き 電動アクチュエータ - オリエンタルモーター
シリーズEAS6モーターAZテーブルタイプXリード(mm)12モーター取付方向左折り返しセンサレール内容量1個
全808種類を絞り込む
ストローク(mm)
電源(V)
ケーブル長(m)
ドライバ種類
808種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
形状
電源(V)
ケーブル長(m)
ドライバ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56438744EAS6LX-D085-AZMKD-3850電磁ブレーキ付DC243位置決め機能内蔵タイプ
147,100
139,000
152,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56438848EAS6LX-D085-AZMCD-1850電磁ブレーキ付単相 200-2401位置決め機能内蔵タイプ
160,100
159,000
174,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56438884EAS6LX-D085-AZMC-1850電磁ブレーキ付単相 200-2301パルス列入力タイプ
155,100
149,000
163,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56438909EAS6LX-D085-AZMAD-3850電磁ブレーキ付単相100-1203位置決め機能内蔵タイプ
160,100
159,000
174,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56438979EAS6LX-D085-AZMA850電磁ブレーキ付単相100-115なしパルス列入力タイプ
152,100
149,000
163,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56438997EAS6LX-D085-AZAKD-2850片軸シャフトDC242位置決め機能内蔵タイプ
129,100
129,000
141,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56439094EAS6LX-D085-AZACD850片軸シャフト単相 200-240なし位置決め機能内蔵タイプ
139,100
139,000
152,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56439119EAS6LX-D085-AZAC-2850片軸シャフト単相 200-2302パルス列入力タイプ
137,100
129,000
141,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56439128EAS6LX-D085-AZAC-1850片軸シャフト単相 200-2301パルス列入力タイプ
137,100
129,000
141,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56439155EAS6LX-D085-AZAAD-2850片軸シャフト単相100-1202位置決め機能内蔵タイプ
142,100
139,000
152,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56439164EAS6LX-D085-AZAAD-1850片軸シャフト単相100-1201位置決め機能内蔵タイプ
142,100
139,000
152,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56439189EAS6LX-D085-AZAA-3850片軸シャフト単相100-1153パルス列入力タイプ
137,100
129,000
141,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56439338EAS6LX-D080-AZMCD800電磁ブレーキ付単相 200-240なし位置決め機能内蔵タイプ
155,100
149,000
163,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56439365EAS6LX-D080-AZMC-1800電磁ブレーキ付単相 200-2301パルス列入力タイプ
153,100
149,000
163,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56439374EAS6LX-D080-AZMC800電磁ブレーキ付単相 200-230なしパルス列入力タイプ
150,100
149,000
163,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56439408EAS6LX-D080-AZMAD-1800電磁ブレーキ付単相100-1201位置決め機能内蔵タイプ
158,100
149,000
163,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56439426EAS6LX-D080-AZMA-3800電磁ブレーキ付単相100-1153パルス列入力タイプ
153,100
149,000
163,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56439444EAS6LX-D080-AZMA-1800電磁ブレーキ付単相100-1151パルス列入力タイプ
153,100
149,000
163,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56439478EAS6LX-D080-AZAKD-2800片軸シャフトDC242位置決め機能内蔵タイプ
127,100
119,000
130,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56439609EAS6LX-D080-AZAC-1800片軸シャフト単相 200-2301パルス列入力タイプ
135,100
129,000
141,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56439645EAS6LX-D080-AZAAD-1800片軸シャフト単相100-1201位置決め機能内蔵タイプ
140,100
139,000
152,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56439654EAS6LX-D080-AZAAD800片軸シャフト単相100-120なし位置決め機能内蔵タイプ
137,100
129,000
141,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56439663EAS6LX-D080-AZAA-3800片軸シャフト単相100-1153パルス列入力タイプ
135,100
129,000
141,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56439697EAS6LX-D080-AZAA800片軸シャフト単相100-115なしパルス列入力タイプ
132,100
129,000
141,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56439776EAS6LX-D075-AZMK750電磁ブレーキ付DC24なしパルス列入力タイプ
137,100
129,000
141,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56439855EAS6LX-D075-AZMC750電磁ブレーキ付単相 200-230なしパルス列入力タイプ
150,100
149,000
163,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56439864EAS6LX-D075-AZMAD-3750電磁ブレーキ付単相100-1203位置決め機能内蔵タイプ
158,100
149,000
163,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56439873EAS6LX-D075-AZMAD-2750電磁ブレーキ付単相100-1202位置決め機能内蔵タイプ
158,100
149,000
163,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56439889EAS6LX-D075-AZMAD-1750電磁ブレーキ付単相100-1201位置決め機能内蔵タイプ
158,100
149,000
163,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56439977EAS6LX-D075-AZAKD750片軸シャフトDC24なし位置決め機能内蔵タイプ
124,100
119,000
130,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56440013EAS6LX-D075-AZAK750片軸シャフトDC24なしパルス列入力タイプ
119,100
119,000
130,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56440047EAS6LX-D075-AZACD-1750片軸シャフト単相 200-2401位置決め機能内蔵タイプ
140,100
139,000
152,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56440065EAS6LX-D075-AZAC-3750片軸シャフト単相 200-2303パルス列入力タイプ
135,100
129,000
141,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56440074EAS6LX-D075-AZAC-2750片軸シャフト単相 200-2302パルス列入力タイプ
135,100
129,000
141,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56440117EAS6LX-D075-AZAAD-2750片軸シャフト単相100-1202位置決め機能内蔵タイプ
140,100
139,000
152,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56440126EAS6LX-D075-AZAAD-1750片軸シャフト単相100-1201位置決め機能内蔵タイプ
140,100
139,000
152,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56440153EAS6LX-D075-AZAA-2750片軸シャフト単相100-1152パルス列入力タイプ
135,100
129,000
141,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56440214EAS6LX-D070-AZMKD700電磁ブレーキ付DC24なし位置決め機能内蔵タイプ
140,100
139,000
152,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56440239EAS6LX-D070-AZMK-2700電磁ブレーキ付DC242パルス列入力タイプ
138,100
129,000
141,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56440284EAS6LX-D070-AZMCD-1700電磁ブレーキ付単相 200-2401位置決め機能内蔵タイプ
156,100
149,000
163,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56440293EAS6LX-D070-AZMCD700電磁ブレーキ付単相 200-240なし位置決め機能内蔵タイプ
153,100
149,000
163,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56440327EAS6LX-D070-AZMC-1700電磁ブレーキ付単相 200-2301パルス列入力タイプ
151,100
149,000
163,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56440379EAS6LX-D070-AZMAD700電磁ブレーキ付単相100-120なし位置決め機能内蔵タイプ
153,100
149,000
163,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56440406EAS6LX-D070-AZMA-1700電磁ブレーキ付単相100-1151パルス列入力タイプ
151,100
149,000
163,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56440433EAS6LX-D070-AZAKD-2700片軸シャフトDC242位置決め機能内蔵タイプ
125,100
119,000
130,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56440467EAS6LX-D070-AZAK-3700片軸シャフトDC243パルス列入力タイプ
120,100
119,000
130,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56440476EAS6LX-D070-AZAK-2700片軸シャフトDC242パルス列入力タイプ
120,100
119,000
130,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56440485EAS6LX-D070-AZAK-1700片軸シャフトDC241パルス列入力タイプ
120,100
119,000
130,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56440519EAS6LX-D070-AZACD-2700片軸シャフト単相 200-2402位置決め機能内蔵タイプ
138,100
129,000
141,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56440528EAS6LX-D070-AZACD-1700片軸シャフト単相 200-2401位置決め機能内蔵タイプ
138,100
129,000
141,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする