EACシリーズAZ付き 電動アクチュエータ

EACシリーズAZ付き 電動アクチュエータ - オリエンタルモーター
シリーズEAC取付角寸法(mm)28×28モーター取付方向ストレートシャフトガイドなしモーターAZ形状片軸シャフト電源(V)DC24内容量1個
全48種類を絞り込む
リード(mm)
ストローク(mm)
ドライバ種類
ケーブル長(m)
48種類すべて表示中
注文コード
品番
リード(mm)
ストローク(mm)
ドライバ種類
ケーブル長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56955579EAC2-F15-AZAKD-33150位置決め機能内蔵タイプ3
82,700
79,900
87,890(税込)
7日以内出荷
返品不可
56955588EAC2-F15-AZAKD-23150位置決め機能内蔵タイプ2
82,700
79,900
87,890(税込)
7日以内出荷
返品不可
56955597EAC2-F15-AZAKD-13150位置決め機能内蔵タイプ1
82,700
79,900
87,890(税込)
7日以内出荷
返品不可
56955606EAC2-F15-AZAKD3150位置決め機能内蔵タイプなし
79,700
78,900
86,790(税込)
7日以内出荷
返品不可
56955615EAC2-F15-AZAK-33150パルス列入力タイプ3
77,700
76,900
84,590(税込)
7日以内出荷
返品不可
56955624EAC2-F15-AZAK-23150パルス列入力タイプ2
77,700
76,900
84,590(税込)
7日以内出荷
返品不可
56955633EAC2-F15-AZAK-13150パルス列入力タイプ1
77,700
76,900
84,590(税込)
7日以内出荷
返品不可
56955649EAC2-F15-AZAK3150パルス列入力タイプなし
74,700
73,900
81,290(税込)
7日以内出荷
返品不可
56955658EAC2-F10-AZAKD-33100位置決め機能内蔵タイプ3
81,700
79,900
87,890(税込)
7日以内出荷
返品不可
56955667EAC2-F10-AZAKD-23100位置決め機能内蔵タイプ2
81,700
79,900
87,890(税込)
7日以内出荷
返品不可
56955676EAC2-F10-AZAKD-13100位置決め機能内蔵タイプ1
81,700
79,900
87,890(税込)
7日以内出荷
返品不可
56955685EAC2-F10-AZAKD3100位置決め機能内蔵タイプなし
78,700
77,900
85,690(税込)
7日以内出荷
返品不可
56955694EAC2-F10-AZAK-33100パルス列入力タイプ3
76,700
75,900
83,490(税込)
7日以内出荷
返品不可
56955703EAC2-F10-AZAK-23100パルス列入力タイプ2
76,700
75,900
83,490(税込)
7日以内出荷
返品不可
56955719EAC2-F10-AZAK-13100パルス列入力タイプ1
76,700
75,900
83,490(税込)
7日以内出荷
返品不可
56955728EAC2-F10-AZAK3100パルス列入力タイプなし
73,700
69,900
76,890(税込)
7日以内出荷
返品不可
56955737EAC2-F05-AZAKD-3350位置決め機能内蔵タイプ3
81,700
79,900
87,890(税込)
7日以内出荷
返品不可
56955746EAC2-F05-AZAKD-2350位置決め機能内蔵タイプ2
81,700
79,900
87,890(税込)
7日以内出荷
返品不可
56955755EAC2-F05-AZAKD-1350位置決め機能内蔵タイプ1
81,700
79,900
87,890(税込)
7日以内出荷
返品不可
56955764EAC2-F05-AZAKD350位置決め機能内蔵タイプなし
78,700
77,900
85,690(税込)
7日以内出荷
返品不可
56955773EAC2-F05-AZAK-3350パルス列入力タイプ3
76,700
75,900
83,490(税込)
7日以内出荷
返品不可
56955789EAC2-F05-AZAK-2350パルス列入力タイプ2
76,700
75,900
83,490(税込)
7日以内出荷
返品不可
56955798EAC2-F05-AZAK-1350パルス列入力タイプ1
76,700
75,900
83,490(税込)
7日以内出荷
返品不可
56955807EAC2-F05-AZAK350パルス列入力タイプなし
73,700
69,900
76,890(税込)
7日以内出荷
返品不可
56955816EAC2-E15-AZAKD-36150位置決め機能内蔵タイプ3
82,700
79,900
87,890(税込)
7日以内出荷
返品不可
56955825EAC2-E15-AZAKD-26150位置決め機能内蔵タイプ2
82,700
79,900
87,890(税込)
7日以内出荷
返品不可
56955834EAC2-E15-AZAKD-16150位置決め機能内蔵タイプ1
82,700
79,900
87,890(税込)
7日以内出荷
返品不可
56955843EAC2-E15-AZAKD6150位置決め機能内蔵タイプなし
79,700
78,900
86,790(税込)
7日以内出荷
返品不可
56955859EAC2-E15-AZAK-36150パルス列入力タイプ3
77,700
76,900
84,590(税込)
7日以内出荷
返品不可
56955868EAC2-E15-AZAK-26150パルス列入力タイプ2
77,700
76,900
84,590(税込)
7日以内出荷
返品不可
56955877EAC2-E15-AZAK-16150パルス列入力タイプ1
77,700
76,900
84,590(税込)
7日以内出荷
返品不可
56955886EAC2-E15-AZAK6150パルス列入力タイプなし
74,700
73,900
81,290(税込)
7日以内出荷
返品不可
56955895EAC2-E10-AZAKD-36100位置決め機能内蔵タイプ3
81,700
79,900
87,890(税込)
7日以内出荷
返品不可
56955904EAC2-E10-AZAKD-26100位置決め機能内蔵タイプ2
81,700
79,900
87,890(税込)
7日以内出荷
返品不可
56955913EAC2-E10-AZAKD-16100位置決め機能内蔵タイプ1
81,700
79,900
87,890(税込)
7日以内出荷
返品不可
56955929EAC2-E10-AZAKD6100位置決め機能内蔵タイプなし
78,700
77,900
85,690(税込)
7日以内出荷
返品不可
56955938EAC2-E10-AZAK-36100パルス列入力タイプ3
76,700
75,900
83,490(税込)
7日以内出荷
返品不可
56955947EAC2-E10-AZAK-26100パルス列入力タイプ2
76,700
75,900
83,490(税込)
7日以内出荷
返品不可
56955956EAC2-E10-AZAK-16100パルス列入力タイプ1
76,700
75,900
83,490(税込)
7日以内出荷
返品不可
56955965EAC2-E10-AZAK6100パルス列入力タイプなし
73,700
69,900
76,890(税込)
7日以内出荷
返品不可
56955974EAC2-E05-AZAKD-3650位置決め機能内蔵タイプ3
81,700
79,900
87,890(税込)
7日以内出荷
返品不可
56955983EAC2-E05-AZAKD-2650位置決め機能内蔵タイプ2
81,700
79,900
87,890(税込)
7日以内出荷
返品不可
56955999EAC2-E05-AZAKD-1650位置決め機能内蔵タイプ1
81,700
79,900
87,890(税込)
7日以内出荷
返品不可
56956008EAC2-E05-AZAKD650位置決め機能内蔵タイプなし
78,700
77,900
85,690(税込)
7日以内出荷
返品不可
56956017EAC2-E05-AZAK-3650パルス列入力タイプ3
76,700
75,900
83,490(税込)
7日以内出荷
返品不可
56956026EAC2-E05-AZAK-2650パルス列入力タイプ2
76,700
75,900
83,490(税込)
7日以内出荷
返品不可
56956035EAC2-E05-AZAK-1650パルス列入力タイプ1
76,700
75,900
83,490(税込)
7日以内出荷
返品不可
56956044EAC2-E05-AZAK650パルス列入力タイプなし
73,700
69,900
76,890(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする