EASシリーズAZ付き 電動アクチュエータ

EASシリーズAZ付き 電動アクチュエータ - オリエンタルモーター
シリーズEAS6モーター取付方向左折り返しセンサレールなしテーブルタイプYモーターAZ内容量1個
全1632種類を絞り込む
リード(mm)
ストローク(mm)
ドライバ種類
ケーブル長(m)
1632種類すべて表示中
注文コード
品番
リード(mm)
ストローク(mm)
形状
電源(V)
ドライバ種類
ケーブル長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56446846EAS6LNY-E085-AZMKD-16850電磁ブレーキ付DC24位置決め機能内蔵タイプ1
147,100
139,000
152,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56446864EAS6LNY-E085-AZMK-36850電磁ブレーキ付DC24パルス列入力タイプ3
142,100
139,000
152,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56446907EAS6LNY-E085-AZMCD-36850電磁ブレーキ付単相 200-240位置決め機能内蔵タイプ3
160,100
159,000
174,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56446916EAS6LNY-E085-AZMCD-26850電磁ブレーキ付単相 200-240位置決め機能内蔵タイプ2
160,100
159,000
174,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56446943EAS6LNY-E085-AZMC-36850電磁ブレーキ付単相 200-230パルス列入力タイプ3
155,100
149,000
163,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56446977EAS6LNY-E085-AZMC6850電磁ブレーキ付単相 200-230パルス列入力タイプなし
152,100
149,000
163,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56447013EAS6LNY-E085-AZMAD6850電磁ブレーキ付単相100-120位置決め機能内蔵タイプなし
157,100
149,000
163,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56447047EAS6LNY-E085-AZMA-16850電磁ブレーキ付単相100-115パルス列入力タイプ1
155,100
149,000
163,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56447056EAS6LNY-E085-AZMA6850電磁ブレーキ付単相100-115パルス列入力タイプなし
152,100
149,000
163,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56447074EAS6LNY-E085-AZAKD-26850片軸シャフトDC24位置決め機能内蔵タイプ2
129,100
129,000
141,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56447083EAS6LNY-E085-AZAKD-16850片軸シャフトDC24位置決め機能内蔵タイプ1
129,100
129,000
141,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56447135EAS6LNY-E085-AZAK6850片軸シャフトDC24パルス列入力タイプなし
121,100
119,000
130,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56447144EAS6LNY-E085-AZACD-36850片軸シャフト単相 200-240位置決め機能内蔵タイプ3
142,100
139,000
152,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56447239EAS6LNY-E085-AZAAD-26850片軸シャフト単相100-120位置決め機能内蔵タイプ2
142,100
139,000
152,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56447248EAS6LNY-E085-AZAAD-16850片軸シャフト単相100-120位置決め機能内蔵タイプ1
142,100
139,000
152,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56447257EAS6LNY-E085-AZAAD6850片軸シャフト単相100-120位置決め機能内蔵タイプなし
139,100
139,000
152,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56447309EAS6LNY-E080-AZMKD-36800電磁ブレーキ付DC24位置決め機能内蔵タイプ3
145,100
139,000
152,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56447336EAS6LNY-E080-AZMKD6800電磁ブレーキ付DC24位置決め機能内蔵タイプなし
142,100
139,000
152,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56447354EAS6LNY-E080-AZMK-26800電磁ブレーキ付DC24パルス列入力タイプ2
140,100
139,000
152,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56447379EAS6LNY-E080-AZMK6800電磁ブレーキ付DC24パルス列入力タイプなし
137,100
129,000
141,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56447397EAS6LNY-E080-AZMCD-26800電磁ブレーキ付単相 200-240位置決め機能内蔵タイプ2
158,100
149,000
163,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56447467EAS6LNY-E080-AZMAD-36800電磁ブレーキ付単相100-120位置決め機能内蔵タイプ3
158,100
149,000
163,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56447494EAS6LNY-E080-AZMAD6800電磁ブレーキ付単相100-120位置決め機能内蔵タイプなし
155,100
149,000
163,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56447564EAS6LNY-E080-AZAKD-16800片軸シャフトDC24位置決め機能内蔵タイプ1
127,100
119,000
130,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56447589EAS6LNY-E080-AZAK-36800片軸シャフトDC24パルス列入力タイプ3
122,100
119,000
130,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56447607EAS6LNY-E080-AZAK-16800片軸シャフトDC24パルス列入力タイプ1
122,100
119,000
130,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56447616EAS6LNY-E080-AZAK6800片軸シャフトDC24パルス列入力タイプなし
119,100
119,000
130,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56447668EAS6LNY-E080-AZAC-36800片軸シャフト単相 200-230パルス列入力タイプ3
135,100
129,000
141,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56447686EAS6LNY-E080-AZAC-16800片軸シャフト単相 200-230パルス列入力タイプ1
135,100
129,000
141,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56447704EAS6LNY-E080-AZAAD-36800片軸シャフト単相100-120位置決め機能内蔵タイプ3
140,100
139,000
152,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56447738EAS6LNY-E080-AZAAD6800片軸シャフト単相100-120位置決め機能内蔵タイプなし
137,100
129,000
141,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56447799EAS6LNY-E075-AZMKD-26750電磁ブレーキ付DC24位置決め機能内蔵タイプ2
145,100
139,000
152,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56447808EAS6LNY-E075-AZMKD-16750電磁ブレーキ付DC24位置決め機能内蔵タイプ1
145,100
139,000
152,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56447835EAS6LNY-E075-AZMK-26750電磁ブレーキ付DC24パルス列入力タイプ2
140,100
139,000
152,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56447844EAS6LNY-E075-AZMK-16750電磁ブレーキ付DC24パルス列入力タイプ1
140,100
139,000
152,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56447853EAS6LNY-E075-AZMK6750電磁ブレーキ付DC24パルス列入力タイプなし
137,100
129,000
141,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56447878EAS6LNY-E075-AZMCD-26750電磁ブレーキ付単相 200-240位置決め機能内蔵タイプ2
158,100
149,000
163,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56447887EAS6LNY-E075-AZMCD-16750電磁ブレーキ付単相 200-240位置決め機能内蔵タイプ1
158,100
149,000
163,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56447905EAS6LNY-E075-AZMC-36750電磁ブレーキ付単相 200-230パルス列入力タイプ3
153,100
149,000
163,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56448036EAS6LNY-E075-AZAKD-26750片軸シャフトDC24位置決め機能内蔵タイプ2
127,100
119,000
130,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56448149EAS6LNY-E075-AZAC-36750片軸シャフト単相 200-230パルス列入力タイプ3
135,100
129,000
141,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56448176EAS6LNY-E075-AZAC6750片軸シャフト単相 200-230パルス列入力タイプなし
132,100
129,000
141,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56448185EAS6LNY-E075-AZAAD-36750片軸シャフト単相100-120位置決め機能内蔵タイプ3
140,100
139,000
152,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56448228EAS6LNY-E075-AZAA-36750片軸シャフト単相100-115パルス列入力タイプ3
135,100
129,000
141,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56448246EAS6LNY-E075-AZAA-16750片軸シャフト単相100-115パルス列入力タイプ1
135,100
129,000
141,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56448264EAS6LNY-E070-AZMKD-36700電磁ブレーキ付DC24位置決め機能内蔵タイプ3
143,100
139,000
152,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56448438EAS6LNY-E070-AZMAD-26700電磁ブレーキ付単相100-120位置決め機能内蔵タイプ2
156,100
149,000
163,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56448465EAS6LNY-E070-AZMA-36700電磁ブレーキ付単相100-115パルス列入力タイプ3
151,100
149,000
163,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56448526EAS6LNY-E070-AZAKD-16700片軸シャフトDC24位置決め機能内蔵タイプ1
125,100
119,000
130,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56448544EAS6LNY-E070-AZAK-36700片軸シャフトDC24パルス列入力タイプ3
120,100
119,000
130,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする