EACシリーズAR付き 電動アクチュエータ

EACシリーズAR付き 電動アクチュエータ - オリエンタルモーター
モーターARモーター取付方向ストレート内容量1個
全13種類を絞り込む
ストローク(mm)
リード(mm)
13種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
シリーズ
取付角寸法(mm)
リード(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56956069EACM2WF15ARMK-G150EAC28×863
74,800
71,980
79,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
56956078EACM2WF15ARAK-G150EAC28×863
62,400
61,980
68,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
56956087EACM2WF10ARMK-G100EAC28×863
73,400
71,980
79,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
56956096EACM2WF10ARAK-G100EAC28×863
61,000
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
56956105EACM2WF05ARMK-G50EAC28×863
73,400
71,980
79,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
56956114EACM2WF05ARAK-G50EAC28×863
61,000
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
56956123EACM2WE15ARMK-G150EAC28×866
74,800
71,980
79,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
56956139EACM2WE15ARAK-G150EAC28×866
62,400
61,980
68,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
56956148EACM2WE10ARMK-G100EAC28×866
73,400
71,980
79,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
56956157EACM2WE10ARAK-G100EAC28×866
61,000
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
56956166EACM2WE05ARMK-G50EAC28×866
73,400
71,980
79,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
56956175EACM2WE05ARAK-G50EAC28×866
61,000
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
56956053EAS2NX-E005-ARAK50EAS30×386
77,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする