EASシリーズAZ付き 電動アクチュエータ

EASシリーズAZ付き 電動アクチュエータ - オリエンタルモーター
シリーズEAS6モーター取付方向左折り返しセンサレールなしテーブルタイプXモーターAZ内容量1個
全1632種類を絞り込む
リード(mm)
ストローク(mm)
ドライバ種類
ケーブル長(m)
1632種類すべて表示中
注文コード
品番
リード(mm)
ストローク(mm)
形状
電源(V)
ドライバ種類
ケーブル長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56463174EAS6LNX-E085-AZMKD6850電磁ブレーキ付DC24位置決め機能内蔵タイプなし
144,100
139,000
152,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56463183EAS6LNX-E085-AZMK-36850電磁ブレーキ付DC24パルス列入力タイプ3
142,100
139,000
152,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56463208EAS6LNX-E085-AZMK-16850電磁ブレーキ付DC24パルス列入力タイプ1
142,100
139,000
152,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56463226EAS6LNX-E085-AZMCD-36850電磁ブレーキ付単相 200-240位置決め機能内蔵タイプ3
160,100
159,000
174,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56463339EAS6LNX-E085-AZMAD6850電磁ブレーキ付単相100-120位置決め機能内蔵タイプなし
157,100
149,000
163,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56463348EAS6LNX-E085-AZMA-36850電磁ブレーキ付単相100-115パルス列入力タイプ3
155,100
149,000
163,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56463366EAS6LNX-E085-AZMA-16850電磁ブレーキ付単相100-115パルス列入力タイプ1
155,100
149,000
163,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56463418EAS6LNX-E085-AZAKD6850片軸シャフトDC24位置決め機能内蔵タイプなし
126,100
119,000
130,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56463445EAS6LNX-E085-AZAK-16850片軸シャフトDC24パルス列入力タイプ1
124,100
119,000
130,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56463454EAS6LNX-E085-AZAK6850片軸シャフトDC24パルス列入力タイプなし
121,100
119,000
130,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56463463EAS6LNX-E085-AZACD-36850片軸シャフト単相 200-240位置決め機能内蔵タイプ3
142,100
139,000
152,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56463567EAS6LNX-E085-AZAAD-16850片軸シャフト単相100-120位置決め機能内蔵タイプ1
142,100
139,000
152,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56463576EAS6LNX-E085-AZAAD6850片軸シャフト単相100-120位置決め機能内蔵タイプなし
139,100
139,000
152,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56463585EAS6LNX-E085-AZAA-36850片軸シャフト単相100-115パルス列入力タイプ3
137,100
129,000
141,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56463603EAS6LNX-E085-AZAA-16850片軸シャフト単相100-115パルス列入力タイプ1
137,100
129,000
141,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56463689EAS6LNX-E080-AZMK-16800電磁ブレーキ付DC24パルス列入力タイプ1
140,100
139,000
152,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56463716EAS6LNX-E080-AZMCD-26800電磁ブレーキ付単相 200-240位置決め機能内蔵タイプ2
158,100
149,000
163,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56463725EAS6LNX-E080-AZMCD-16800電磁ブレーキ付単相 200-240位置決め機能内蔵タイプ1
158,100
149,000
163,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56463865EAS6LNX-E080-AZAKD-36800片軸シャフトDC24位置決め機能内蔵タイプ3
127,100
119,000
130,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56463908EAS6LNX-E080-AZAK-36800片軸シャフトDC24パルス列入力タイプ3
122,100
119,000
130,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56463917EAS6LNX-E080-AZAK-26800片軸シャフトDC24パルス列入力タイプ2
122,100
119,000
130,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56463953EAS6LNX-E080-AZACD-26800片軸シャフト単相 200-240位置決め機能内蔵タイプ2
140,100
139,000
152,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56463978EAS6LNX-E080-AZACD6800片軸シャフト単相 200-240位置決め機能内蔵タイプなし
137,100
129,000
141,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56464023EAS6LNX-E080-AZAAD-36800片軸シャフト単相100-120位置決め機能内蔵タイプ3
140,100
139,000
152,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56464057EAS6LNX-E080-AZAAD6800片軸シャフト単相100-120位置決め機能内蔵タイプなし
137,100
129,000
141,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56464075EAS6LNX-E080-AZAA-26800片軸シャフト単相100-115パルス列入力タイプ2
135,100
129,000
141,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56464093EAS6LNX-E080-AZAA6800片軸シャフト単相100-115パルス列入力タイプなし
132,100
129,000
141,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56464109EAS6LNX-E075-AZMKD-36750電磁ブレーキ付DC24位置決め機能内蔵タイプ3
145,100
139,000
152,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56464127EAS6LNX-E075-AZMKD-16750電磁ブレーキ付DC24位置決め機能内蔵タイプ1
145,100
139,000
152,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56464136EAS6LNX-E075-AZMKD6750電磁ブレーキ付DC24位置決め機能内蔵タイプなし
142,100
139,000
152,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56464154EAS6LNX-E075-AZMK-26750電磁ブレーキ付DC24パルス列入力タイプ2
140,100
139,000
152,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56464197EAS6LNX-E075-AZMCD-26750電磁ブレーキ付単相 200-240位置決め機能内蔵タイプ2
158,100
149,000
163,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56464224EAS6LNX-E075-AZMC-36750電磁ブレーキ付単相 200-230パルス列入力タイプ3
153,100
149,000
163,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56464233EAS6LNX-E075-AZMC-26750電磁ブレーキ付単相 200-230パルス列入力タイプ2
153,100
149,000
163,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56464249EAS6LNX-E075-AZMC-16750電磁ブレーキ付単相 200-230パルス列入力タイプ1
153,100
149,000
163,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56464294EAS6LNX-E075-AZMAD6750電磁ブレーキ付単相100-120位置決め機能内蔵タイプなし
155,100
149,000
163,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56464319EAS6LNX-E075-AZMA-26750電磁ブレーキ付単相100-115パルス列入力タイプ2
153,100
149,000
163,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56464346EAS6LNX-E075-AZAKD-36750片軸シャフトDC24位置決め機能内蔵タイプ3
127,100
119,000
130,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56464373EAS6LNX-E075-AZAKD6750片軸シャフトDC24位置決め機能内蔵タイプなし
124,100
119,000
130,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56464398EAS6LNX-E075-AZAK-26750片軸シャフトDC24パルス列入力タイプ2
122,100
119,000
130,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56464425EAS6LNX-E075-AZACD-36750片軸シャフト単相 200-240位置決め機能内蔵タイプ3
140,100
139,000
152,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56464434EAS6LNX-E075-AZACD-26750片軸シャフト単相 200-240位置決め機能内蔵タイプ2
140,100
139,000
152,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56464477EAS6LNX-E075-AZAC-26750片軸シャフト単相 200-230パルス列入力タイプ2
135,100
129,000
141,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56464538EAS6LNX-E075-AZAAD6750片軸シャフト単相100-120位置決め機能内蔵タイプなし
137,100
129,000
141,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56464574EAS6LNX-E075-AZAA6750片軸シャフト単相100-115パルス列入力タイプなし
132,100
129,000
141,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56464644EAS6LNX-E070-AZMK-16700電磁ブレーキ付DC24パルス列入力タイプ1
138,100
129,000
141,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56464669EAS6LNX-E070-AZMCD-36700電磁ブレーキ付単相 200-240位置決め機能内蔵タイプ3
156,100
149,000
163,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56464696EAS6LNX-E070-AZMCD6700電磁ブレーキ付単相 200-240位置決め機能内蔵タイプなし
153,100
149,000
163,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56464714EAS6LNX-E070-AZMC-26700電磁ブレーキ付単相 200-230パルス列入力タイプ2
151,100
149,000
163,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56464723EAS6LNX-E070-AZMC-16700電磁ブレーキ付単相 200-230パルス列入力タイプ1
151,100
149,000
163,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする