EACシリーズAR付き 電動アクチュエータ

EACシリーズAR付き 電動アクチュエータ - オリエンタルモーター
シリーズEACモーターAR取付角寸法(mm)28×28モーター取付方向ストレートシャフトガイドなし内容量1個
全12種類を絞り込む
ストローク(mm)
リード(mm)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
リード(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56956184EACM2F15ARMK1503
51,300
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
56956193EACM2F15ARAK1503
38,900
37,980
41,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
56956209EACM2F10ARMK1003
50,000
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
56956218EACM2F10ARAK1003
37,500
36,980
40,678(税込)
24日以内出荷
返品不可
56956227EACM2F05ARMK503
50,000
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
56956236EACM2F05ARAK503
37,500
36,980
40,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
56956245EACM2E15ARMK1506
51,300
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
56956254EACM2E15ARAK1506
38,900
37,980
41,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
56956263EACM2E10ARMK1006
50,000
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
56956279EACM2E10ARAK1006
37,500
36,980
40,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
56956288EACM2E05ARMK506
50,000
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
56956297EACM2E05ARAK506
37,500
36,980
40,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする