EASシリーズAZ付き 電動アクチュエータ

EASシリーズAZ付き 電動アクチュエータ - オリエンタルモーター
シリーズEAS4モーター取付方向ストレートセンサレールテーブルタイプYモーターAZ内容量1個
全1344種類を絞り込む
リード(mm)
ストローク(mm)
ドライバ種類
ケーブル長(m)
1344種類すべて表示中
注文コード
品番
リード(mm)
ストローク(mm)
形状
電源(V)
ドライバ種類
ケーブル長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56479509EAS4Y-E070-AZMK-36700電磁ブレーキ付DC24パルス列入力タイプ3
116,800
109,000
119,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56479545EAS4Y-E070-AZMCD-36700電磁ブレーキ付単相 200-240位置決め機能内蔵タイプ3
134,800
129,000
141,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56479606EAS4Y-E070-AZMC-16700電磁ブレーキ付単相 200-230パルス列入力タイプ1
129,800
129,000
141,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56479615EAS4Y-E070-AZMC6700電磁ブレーキ付単相 200-230パルス列入力タイプなし
126,800
119,000
130,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56479624EAS4Y-E070-AZMAD-36700電磁ブレーキ付単相100-120位置決め機能内蔵タイプ3
134,800
129,000
141,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56479649EAS4Y-E070-AZMAD-16700電磁ブレーキ付単相100-120位置決め機能内蔵タイプ1
134,800
129,000
141,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56479676EAS4Y-E070-AZMA-26700電磁ブレーキ付単相100-115パルス列入力タイプ2
129,800
129,000
141,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56479728EAS4Y-E070-AZAKD-16700片軸シャフトDC24位置決め機能内蔵タイプ1
107,800
99,900
109,890(税込)
7日以内出荷
返品不可
56479746EAS4Y-E070-AZAK-36700片軸シャフトDC24パルス列入力タイプ3
102,800
99,900
109,890(税込)
7日以内出荷
返品不可
56479798EAS4Y-E070-AZACD-26700片軸シャフト単相 200-240位置決め機能内蔵タイプ2
120,800
119,000
130,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56479807EAS4Y-E070-AZACD-16700片軸シャフト単相 200-240位置決め機能内蔵タイプ1
120,800
119,000
130,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56479816EAS4Y-E070-AZACD6700片軸シャフト単相 200-240位置決め機能内蔵タイプなし
117,800
109,000
119,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56479834EAS4Y-E070-AZAC-26700片軸シャフト単相 200-230パルス列入力タイプ2
115,800
109,000
119,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56479929EAS4Y-E070-AZAA-16700片軸シャフト単相100-115パルス列入力タイプ1
115,800
109,000
119,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56479938EAS4Y-E070-AZAA6700片軸シャフト単相100-115パルス列入力タイプなし
112,800
109,000
119,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56479947EAS4Y-E065-AZMKD-36650電磁ブレーキ付DC24位置決め機能内蔵タイプ3
121,800
119,000
130,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56480053EAS4Y-E065-AZMCD6650電磁ブレーキ付単相 200-240位置決め機能内蔵タイプなし
131,800
129,000
141,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56480078EAS4Y-E065-AZMC-26650電磁ブレーキ付単相 200-230パルス列入力タイプ2
129,800
129,000
141,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56480096EAS4Y-E065-AZMC6650電磁ブレーキ付単相 200-230パルス列入力タイプなし
126,800
119,000
130,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56480184EAS4Y-E065-AZAKD-36650片軸シャフトDC24位置決め機能内蔵タイプ3
107,800
99,900
109,890(税込)
7日以内出荷
返品不可
56480279EAS4Y-E065-AZACD-26650片軸シャフト単相 200-240位置決め機能内蔵タイプ2
120,800
119,000
130,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56480333EAS4Y-E065-AZAC6650片軸シャフト単相 200-230パルス列入力タイプなし
112,800
109,000
119,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56480358EAS4Y-E065-AZAAD-26650片軸シャフト単相100-120位置決め機能内蔵タイプ2
120,800
119,000
130,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56480367EAS4Y-E065-AZAAD-16650片軸シャフト単相100-120位置決め機能内蔵タイプ1
120,800
119,000
130,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56480376EAS4Y-E065-AZAAD6650片軸シャフト単相100-120位置決め機能内蔵タイプなし
117,800
109,000
119,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56480385EAS4Y-E065-AZAA-36650片軸シャフト単相100-115パルス列入力タイプ3
115,800
109,000
119,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56480403EAS4Y-E065-AZAA-16650片軸シャフト単相100-115パルス列入力タイプ1
115,800
109,000
119,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56480419EAS4Y-E065-AZAA6650片軸シャフト単相100-115パルス列入力タイプなし
112,800
109,000
119,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56480489EAS4Y-E060-AZMK-16600電磁ブレーキ付DC24パルス列入力タイプ1
114,800
109,000
119,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56480525EAS4Y-E060-AZMCD-16600電磁ブレーキ付単相 200-240位置決め機能内蔵タイプ1
132,800
129,000
141,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56480586EAS4Y-E060-AZMAD-36600電磁ブレーキ付単相100-120位置決め機能内蔵タイプ3
132,800
129,000
141,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56480604EAS4Y-E060-AZMAD-16600電磁ブレーキ付単相100-120位置決め機能内蔵タイプ1
132,800
129,000
141,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56480629EAS4Y-E060-AZMA-36600電磁ブレーキ付単相100-115パルス列入力タイプ3
127,800
119,000
130,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56480683EAS4Y-E060-AZAKD-16600片軸シャフトDC24位置決め機能内蔵タイプ1
105,800
99,900
109,890(税込)
7日以内出荷
返品不可
56480717EAS4Y-E060-AZAK-26600片軸シャフトDC24パルス列入力タイプ2
100,800
99,900
109,890(税込)
7日以内出荷
返品不可
56480753EAS4Y-E060-AZACD-26600片軸シャフト単相 200-240位置決め機能内蔵タイプ2
118,800
109,000
119,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56480796EAS4Y-E060-AZAC-26600片軸シャフト単相 200-230パルス列入力タイプ2
113,800
109,000
119,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56480848EAS4Y-E060-AZAAD-16600片軸シャフト単相100-120位置決め機能内蔵タイプ1
118,800
109,000
119,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56480875EAS4Y-E060-AZAA-26600片軸シャフト単相100-115パルス列入力タイプ2
113,800
109,000
119,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56480884EAS4Y-E060-AZAA-16600片軸シャフト単相100-115パルス列入力タイプ1
113,800
109,000
119,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56480918EAS4Y-E055-AZMKD-26550電磁ブレーキ付DC24位置決め機能内蔵タイプ2
119,800
119,000
130,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56480954EAS4Y-E055-AZMK-26550電磁ブレーキ付DC24パルス列入力タイプ2
114,800
109,000
119,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56480963EAS4Y-E055-AZMK-16550電磁ブレーキ付DC24パルス列入力タイプ1
114,800
109,000
119,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56480988EAS4Y-E055-AZMCD-36550電磁ブレーキ付単相 200-240位置決め機能内蔵タイプ3
132,800
129,000
141,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56481006EAS4Y-E055-AZMCD-16550電磁ブレーキ付単相 200-240位置決め機能内蔵タイプ1
132,800
129,000
141,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56481024EAS4Y-E055-AZMC-36550電磁ブレーキ付単相 200-230パルス列入力タイプ3
127,800
119,000
130,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56481076EAS4Y-E055-AZMAD-26550電磁ブレーキ付単相100-120位置決め機能内蔵タイプ2
132,800
129,000
141,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56481103EAS4Y-E055-AZMA-36550電磁ブレーキ付単相100-115パルス列入力タイプ3
127,800
119,000
130,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56481137EAS4Y-E055-AZMA6550電磁ブレーキ付単相100-115パルス列入力タイプなし
124,800
119,000
130,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56481146EAS4Y-E055-AZAKD-36550片軸シャフトDC24位置決め機能内蔵タイプ3
105,800
99,900
109,890(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする