曜日別特売

EZSシリーズAZ付き 電動アクチュエータ

EZSシリーズAZ付き 電動アクチュエータ - オリエンタルモーター
シリーズEZSモーターAZ取付角寸法(mm)74×66.5ドライバ種類パルス列入力タイプ内容量1個
全680種類を絞り込む
ストローク(mm)
形状
電源(V)
リード(mm)
680種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
形状
電源(V)
リード(mm)
モーター取付方向
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55749199EZSM6RE085AZMK850電磁ブレーキ付DC246右折返し
143,100
139,800
153,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
55749208EZSM6RE085AZMC850電磁ブレーキ付単相 / 三相200-2406右折返し
143,100
139,800
153,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
55749217EZSM6RE085AZAK850片軸シャフトDC246右折返し
120,300
119,800
131,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
55749226EZSM6RE085AZAC850片軸シャフト単相 / 三相200-2406右折返し
120,300
119,800
131,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
55749235EZSM6RE080AZMK800電磁ブレーキ付DC246右折返し
140,600
139,800
153,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
55749244EZSM6RE080AZMC800電磁ブレーキ付単相 / 三相200-2406右折返し
140,600
139,800
153,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
55749253EZSM6RE080AZAK800片軸シャフトDC246右折返し
117,800
109,800
120,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
55749269EZSM6RE080AZAC800片軸シャフト単相 / 三相200-2406右折返し
117,800
109,800
120,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
55749278EZSM6RE075AZMK750電磁ブレーキ付DC246右折返し
140,600
139,800
153,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
55749287EZSM6RE075AZMC750電磁ブレーキ付単相 / 三相200-2406右折返し
140,600
139,800
153,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
55749296EZSM6RE075AZAK750片軸シャフトDC246右折返し
117,800
109,800
120,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
55749305EZSM6RE075AZAC750片軸シャフト単相 / 三相200-2406右折返し
117,800
109,800
120,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
55749314EZSM6RE070AZMK700電磁ブレーキ付DC246右折返し
138,000
129,800
142,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
55749323EZSM6RE070AZMC700電磁ブレーキ付単相 / 三相200-2406右折返し
138,000
129,800
142,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
55749339EZSM6RE070AZAK700片軸シャフトDC246右折返し
115,300
109,800
120,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
55749348EZSM6RE070AZAC700片軸シャフト単相 / 三相200-2406右折返し
115,300
109,800
120,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
55749357EZSM6RE065AZMK650電磁ブレーキ付DC246右折返し
138,000
129,800
142,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
55749366EZSM6RE065AZMC650電磁ブレーキ付単相 / 三相200-2406右折返し
138,000
129,800
142,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
55749375EZSM6RE065AZAK650片軸シャフトDC246右折返し
115,300
109,800
120,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
55749384EZSM6RE065AZAC650片軸シャフト単相 / 三相200-2406右折返し
115,300
109,800
120,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
55749393EZSM6RE060AZMK600電磁ブレーキ付DC246右折返し
135,500
129,800
142,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
55749409EZSM6RE060AZMC600電磁ブレーキ付単相 / 三相200-2406右折返し
135,500
129,800
142,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
55749418EZSM6RE060AZAK600片軸シャフトDC246右折返し
112,700
109,800
120,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
55749427EZSM6RE060AZAC600片軸シャフト単相 / 三相200-2406右折返し
112,700
109,800
120,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
55749436EZSM6RE055AZMK550電磁ブレーキ付DC246右折返し
135,500
129,800
142,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
55749445EZSM6RE055AZMC550電磁ブレーキ付単相 / 三相200-2406右折返し
135,500
129,800
142,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
55749454EZSM6RE055AZAK550片軸シャフトDC246右折返し
112,700
109,800
120,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
55749463EZSM6RE055AZAC550片軸シャフト単相 / 三相200-2406右折返し
112,700
109,800
120,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
55749479EZSM6RE050AZMK500電磁ブレーキ付DC246右折返し
133,000
129,800
142,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
55749488EZSM6RE050AZMC500電磁ブレーキ付単相 / 三相200-2406右折返し
133,000
129,800
142,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
55749497EZSM6RE050AZAK500片軸シャフトDC246右折返し
110,200
109,800
120,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
55749506EZSM6RE050AZAC500片軸シャフト単相 / 三相200-2406右折返し
110,200
109,800
120,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
55749515EZSM6RE045AZMK450電磁ブレーキ付DC246右折返し
133,000
129,800
142,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
55749524EZSM6RE045AZMC450電磁ブレーキ付単相 / 三相200-2406右折返し
133,000
129,800
142,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
55749533EZSM6RE045AZAK450片軸シャフトDC246右折返し
110,200
109,800
120,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
55749549EZSM6RE045AZAC450片軸シャフト単相 / 三相200-2406右折返し
110,200
109,800
120,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
55749558EZSM6RE040AZMK400電磁ブレーキ付DC246右折返し
130,500
129,800
142,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
55749567EZSM6RE040AZMC400電磁ブレーキ付単相 / 三相200-2406右折返し
130,500
129,800
142,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
55749576EZSM6RE040AZAK400片軸シャフトDC246右折返し
107,700
99,980
109,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
55749585EZSM6RE040AZAC400片軸シャフト単相 / 三相200-2406右折返し
107,700
99,980
109,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
55749594EZSM6RE035AZMK350電磁ブレーキ付DC246右折返し
130,500
129,800
142,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
55749603EZSM6RE035AZMC350電磁ブレーキ付単相 / 三相200-2406右折返し
130,500
129,800
142,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
55749619EZSM6RE035AZAK350片軸シャフトDC246右折返し
107,700
99,980
109,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
55749628EZSM6RE035AZAC350片軸シャフト単相 / 三相200-2406右折返し
107,700
99,980
109,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
55749637EZSM6RE030AZMK300電磁ブレーキ付DC246右折返し
127,900
119,800
131,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
55749646EZSM6RE030AZMC300電磁ブレーキ付単相 / 三相200-2406右折返し
127,900
119,800
131,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
55749655EZSM6RE030AZAK300片軸シャフトDC246右折返し
105,200
99,980
109,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
55749664EZSM6RE030AZAC300片軸シャフト単相 / 三相200-2406右折返し
105,200
99,980
109,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
55749673EZSM6RE025AZMK250電磁ブレーキ付DC246右折返し
127,900
119,800
131,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
55749689EZSM6RE025AZMC250電磁ブレーキ付単相 / 三相200-2406右折返し
127,900
119,800
131,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする