EASシリーズAZ付き 電動アクチュエータ

EASシリーズAZ付き 電動アクチュエータ - オリエンタルモーター
シリーズEAS4モーター取付方向ストレートセンサレールテーブルタイプXモーターAZ内容量1個
全1344種類を絞り込む
リード(mm)
ストローク(mm)
ドライバ種類
ケーブル長(m)
1344種類すべて表示中
注文コード
品番
リード(mm)
ストローク(mm)
形状
電源(V)
ドライバ種類
ケーブル長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56492906EAS4X-E070-AZMKD-36700電磁ブレーキ付DC24位置決め機能内蔵タイプ3
121,800
119,000
130,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56492933EAS4X-E070-AZMKD6700電磁ブレーキ付DC24位置決め機能内蔵タイプなし
118,800
109,000
119,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56492949EAS4X-E070-AZMK-36700電磁ブレーキ付DC24パルス列入力タイプ3
116,800
109,000
119,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56492958EAS4X-E070-AZMK-26700電磁ブレーキ付DC24パルス列入力タイプ2
116,800
109,000
119,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56492967EAS4X-E070-AZMK-16700電磁ブレーキ付DC24パルス列入力タイプ1
116,800
109,000
119,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56492976EAS4X-E070-AZMK6700電磁ブレーキ付DC24パルス列入力タイプなし
113,800
109,000
119,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56493125EAS4X-E070-AZMA-16700電磁ブレーキ付単相100-115パルス列入力タイプ1
129,800
129,000
141,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56493143EAS4X-E070-AZAKD-36700片軸シャフトDC24位置決め機能内蔵タイプ3
107,800
99,900
109,890(税込)
7日以内出荷
返品不可
56493186EAS4X-E070-AZAK-36700片軸シャフトDC24パルス列入力タイプ3
102,800
99,900
109,890(税込)
7日以内出荷
返品不可
56493195EAS4X-E070-AZAK-26700片軸シャフトDC24パルス列入力タイプ2
102,800
99,900
109,890(税込)
7日以内出荷
返品不可
56493213EAS4X-E070-AZAK6700片軸シャフトDC24パルス列入力タイプなし
99,800
94,900
104,390(税込)
7日以内出荷
返品不可
56493256EAS4X-E070-AZACD6700片軸シャフト単相 200-240位置決め機能内蔵タイプなし
117,800
109,000
119,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56493283EAS4X-E070-AZAC-16700片軸シャフト単相 200-230パルス列入力タイプ1
115,800
109,000
119,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56493317EAS4X-E070-AZAAD-26700片軸シャフト単相100-120位置決め機能内蔵タイプ2
120,800
119,000
130,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56493378EAS4X-E070-AZAA6700片軸シャフト単相100-115パルス列入力タイプなし
112,800
109,000
119,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56493396EAS4X-E065-AZMKD-26650電磁ブレーキ付DC24位置決め機能内蔵タイプ2
121,800
119,000
130,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56493405EAS4X-E065-AZMKD-16650電磁ブレーキ付DC24位置決め機能内蔵タイプ1
121,800
119,000
130,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56493457EAS4X-E065-AZMK6650電磁ブレーキ付DC24パルス列入力タイプなし
113,800
109,000
119,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56493493EAS4X-E065-AZMCD6650電磁ブレーキ付単相 200-240位置決め機能内蔵タイプなし
131,800
129,000
141,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56493606EAS4X-E065-AZMA-16650電磁ブレーキ付単相100-115パルス列入力タイプ1
129,800
129,000
141,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56493615EAS4X-E065-AZMA6650電磁ブレーキ付単相100-115パルス列入力タイプなし
126,800
119,000
130,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56493703EAS4X-E065-AZACD-36650片軸シャフト単相 200-240位置決め機能内蔵タイプ3
120,800
119,000
130,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56493719EAS4X-E065-AZACD-26650片軸シャフト単相 200-240位置決め機能内蔵タイプ2
120,800
119,000
130,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56493773EAS4X-E065-AZAC6650片軸シャフト単相 200-230パルス列入力タイプなし
112,800
109,000
119,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56493798EAS4X-E065-AZAAD-26650片軸シャフト単相100-120位置決め機能内蔵タイプ2
120,800
119,000
130,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56493843EAS4X-E065-AZAA-16650片軸シャフト単相100-115パルス列入力タイプ1
115,800
109,000
119,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56493877EAS4X-E060-AZMKD-26600電磁ブレーキ付DC24位置決め機能内蔵タイプ2
119,800
119,000
130,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56493929EAS4X-E060-AZMK-16600電磁ブレーキ付DC24パルス列入力タイプ1
114,800
109,000
119,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56493965EAS4X-E060-AZMCD-16600電磁ブレーキ付単相 200-240位置決め機能内蔵タイプ1
132,800
129,000
141,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56493983EAS4X-E060-AZMC-36600電磁ブレーキ付単相 200-230パルス列入力タイプ3
127,800
119,000
130,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56493999EAS4X-E060-AZMC-26600電磁ブレーキ付単相 200-230パルス列入力タイプ2
127,800
119,000
130,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56494008EAS4X-E060-AZMC-16600電磁ブレーキ付単相 200-230パルス列入力タイプ1
127,800
119,000
130,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56494017EAS4X-E060-AZMC6600電磁ブレーキ付単相 200-230パルス列入力タイプなし
124,800
119,000
130,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56494069EAS4X-E060-AZMA-36600電磁ブレーキ付単相100-115パルス列入力タイプ3
127,800
119,000
130,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56494087EAS4X-E060-AZMA-16600電磁ブレーキ付単相100-115パルス列入力タイプ1
127,800
119,000
130,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56494263EAS4X-E060-AZAAD-36600片軸シャフト単相100-120位置決め機能内蔵タイプ3
118,800
109,000
119,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56494306EAS4X-E060-AZAA-36600片軸シャフト単相100-115パルス列入力タイプ3
113,800
109,000
119,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56494324EAS4X-E060-AZAA-16600片軸シャフト単相100-115パルス列入力タイプ1
113,800
109,000
119,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56494473EAS4X-E055-AZMC-26550電磁ブレーキ付単相 200-230パルス列入力タイプ2
127,800
119,000
130,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56494498EAS4X-E055-AZMC6550電磁ブレーキ付単相 200-230パルス列入力タイプなし
124,800
119,000
130,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56494507EAS4X-E055-AZMAD-36550電磁ブレーキ付単相100-120位置決め機能内蔵タイプ3
132,800
129,000
141,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56494604EAS4X-E055-AZAKD-16550片軸シャフトDC24位置決め機能内蔵タイプ1
105,800
99,900
109,890(税込)
7日以内出荷
返品不可
56494717EAS4X-E055-AZAC-26550片軸シャフト単相 200-230パルス列入力タイプ2
113,800
109,000
119,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56494735EAS4X-E055-AZAC6550片軸シャフト単相 200-230パルス列入力タイプなし
110,800
109,000
119,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56494796EAS4X-E055-AZAA-26550片軸シャフト単相100-115パルス列入力タイプ2
113,800
109,000
119,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56494814EAS4X-E055-AZAA6550片軸シャフト単相100-115パルス列入力タイプなし
110,800
109,000
119,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56494839EAS4X-E050-AZMKD-26500電磁ブレーキ付DC24位置決め機能内蔵タイプ2
117,800
109,000
119,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56494909EAS4X-E050-AZMCD-36500電磁ブレーキ付単相 200-240位置決め機能内蔵タイプ3
130,800
129,000
141,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56494945EAS4X-E050-AZMC-36500電磁ブレーキ付単相 200-230パルス列入力タイプ3
125,800
119,000
130,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56494979EAS4X-E050-AZMC6500電磁ブレーキ付単相 200-230パルス列入力タイプなし
122,800
119,000
130,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする