EASシリーズAZ付き 電動アクチュエータ

EASシリーズAZ付き 電動アクチュエータ - オリエンタルモーター
シリーズEAS4モーター取付方向右折り返しセンサレールテーブルタイプYモーターAZ内容量1個
全1344種類を絞り込む
リード(mm)
ストローク(mm)
ドライバ種類
ケーブル長(m)
1344種類すべて表示中
注文コード
品番
リード(mm)
ストローク(mm)
形状
電源(V)
ドライバ種類
ケーブル長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56506398EAS4RY-E070-AZMK-26700電磁ブレーキ付DC24パルス列入力タイプ2
116,800
109,000
119,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56506407EAS4RY-E070-AZMK-16700電磁ブレーキ付DC24パルス列入力タイプ1
116,800
109,000
119,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56506416EAS4RY-E070-AZMK6700電磁ブレーキ付DC24パルス列入力タイプなし
113,800
109,000
119,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56506443EAS4RY-E070-AZMCD-16700電磁ブレーキ付単相 200-240位置決め機能内蔵タイプ1
134,800
129,000
141,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56506486EAS4RY-E070-AZMC-16700電磁ブレーキ付単相 200-230パルス列入力タイプ1
129,800
129,000
141,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56506565EAS4RY-E070-AZMA-16700電磁ブレーキ付単相100-115パルス列入力タイプ1
129,800
129,000
141,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56506644EAS4RY-E070-AZAK-16700片軸シャフトDC24パルス列入力タイプ1
102,800
99,900
109,890(税込)
7日以内出荷
返品不可
56506653EAS4RY-E070-AZAK6700片軸シャフトDC24パルス列入力タイプなし
99,800
94,900
104,390(税込)
7日以内出荷
返品不可
56506669EAS4RY-E070-AZACD-36700片軸シャフト単相 200-240位置決め機能内蔵タイプ3
120,800
119,000
130,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56506714EAS4RY-E070-AZAC-26700片軸シャフト単相 200-230パルス列入力タイプ2
115,800
109,000
119,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56506775EAS4RY-E070-AZAAD6700片軸シャフト単相100-120位置決め機能内蔵タイプなし
117,800
109,000
119,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56506784EAS4RY-E070-AZAA-36700片軸シャフト単相100-115パルス列入力タイプ3
115,800
109,000
119,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56506793EAS4RY-E070-AZAA-26700片軸シャフト単相100-115パルス列入力タイプ2
115,800
109,000
119,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56506906EAS4RY-E065-AZMCD-36650電磁ブレーキ付単相 200-240位置決め機能内蔵タイプ3
134,800
129,000
141,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56506933EAS4RY-E065-AZMCD6650電磁ブレーキ付単相 200-240位置決め機能内蔵タイプなし
131,800
129,000
141,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56507116EAS4RY-E065-AZAK-26650片軸シャフトDC24パルス列入力タイプ2
102,800
99,900
109,890(税込)
7日以内出荷
返品不可
56507143EAS4RY-E065-AZACD-36650片軸シャフト単相 200-240位置決め機能内蔵タイプ3
120,800
119,000
130,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56507186EAS4RY-E065-AZAC-36650片軸シャフト単相 200-230パルス列入力タイプ3
115,800
109,000
119,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56507213EAS4RY-E065-AZAC6650片軸シャフト単相 200-230パルス列入力タイプなし
112,800
109,000
119,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56507229EAS4RY-E065-AZAAD-36650片軸シャフト単相100-120位置決め機能内蔵タイプ3
120,800
119,000
130,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56507326EAS4RY-E060-AZMKD-16600電磁ブレーキ付DC24位置決め機能内蔵タイプ1
119,800
119,000
130,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56507353EAS4RY-E060-AZMK-26600電磁ブレーキ付DC24パルス列入力タイプ2
114,800
109,000
119,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56507369EAS4RY-E060-AZMK-16600電磁ブレーキ付DC24パルス列入力タイプ1
114,800
109,000
119,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56507396EAS4RY-E060-AZMCD-26600電磁ブレーキ付単相 200-240位置決め機能内蔵タイプ2
132,800
129,000
141,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56507466EAS4RY-E060-AZMAD-36600電磁ブレーキ付単相100-120位置決め機能内蔵タイプ3
132,800
129,000
141,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56507484EAS4RY-E060-AZMAD-16600電磁ブレーキ付単相100-120位置決め機能内蔵タイプ1
132,800
129,000
141,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56507554EAS4RY-E060-AZAKD-26600片軸シャフトDC24位置決め機能内蔵タイプ2
105,800
99,900
109,890(税込)
7日以内出荷
返品不可
56507597EAS4RY-E060-AZAK-26600片軸シャフトDC24パルス列入力タイプ2
100,800
99,900
109,890(税込)
7日以内出荷
返品不可
56507624EAS4RY-E060-AZACD-36600片軸シャフト単相 200-240位置決め機能内蔵タイプ3
118,800
109,000
119,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56507633EAS4RY-E060-AZACD-26600片軸シャフト単相 200-240位置決め機能内蔵タイプ2
118,800
109,000
119,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56507728EAS4RY-E060-AZAAD-16600片軸シャフト単相100-120位置決め機能内蔵タイプ1
118,800
109,000
119,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56507737EAS4RY-E060-AZAAD6600片軸シャフト単相100-120位置決め機能内蔵タイプなし
115,800
109,000
119,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56507746EAS4RY-E060-AZAA-36600片軸シャフト単相100-115パルス列入力タイプ3
113,800
109,000
119,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56507764EAS4RY-E060-AZAA-16600片軸シャフト単相100-115パルス列入力タイプ1
113,800
109,000
119,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56507789EAS4RY-E055-AZMKD-36550電磁ブレーキ付DC24位置決め機能内蔵タイプ3
119,800
119,000
130,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56507843EAS4RY-E055-AZMK-16550電磁ブレーキ付DC24パルス列入力タイプ1
114,800
109,000
119,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56507868EAS4RY-E055-AZMCD-36550電磁ブレーキ付単相 200-240位置決め機能内蔵タイプ3
132,800
129,000
141,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56507956EAS4RY-E055-AZMAD-26550電磁ブレーキ付単相100-120位置決め機能内蔵タイプ2
132,800
129,000
141,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56507999EAS4RY-E055-AZMA-26550電磁ブレーキ付単相100-115パルス列入力タイプ2
127,800
119,000
130,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56508008EAS4RY-E055-AZMA-16550電磁ブレーキ付単相100-115パルス列入力タイプ1
127,800
119,000
130,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56508026EAS4RY-E055-AZAKD-36550片軸シャフトDC24位置決め機能内蔵タイプ3
105,800
99,900
109,890(税込)
7日以内出荷
返品不可
56508044EAS4RY-E055-AZAKD-16550片軸シャフトDC24位置決め機能内蔵タイプ1
105,800
99,900
109,890(税込)
7日以内出荷
返品不可
56508087EAS4RY-E055-AZAK-16550片軸シャフトDC24パルス列入力タイプ1
100,800
99,900
109,890(税込)
7日以内出荷
返品不可
56508105EAS4RY-E055-AZACD-36550片軸シャフト単相 200-240位置決め機能内蔵タイプ3
118,800
109,000
119,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56508139EAS4RY-E055-AZACD6550片軸シャフト単相 200-240位置決め機能内蔵タイプなし
115,800
109,000
119,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56508306EAS4RY-E050-AZMK-36500電磁ブレーキ付DC24パルス列入力タイプ3
112,800
109,000
119,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56508315EAS4RY-E050-AZMK-26500電磁ブレーキ付DC24パルス列入力タイプ2
112,800
109,000
119,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56508358EAS4RY-E050-AZMCD-26500電磁ブレーキ付単相 200-240位置決め機能内蔵タイプ2
130,800
129,000
141,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56508394EAS4RY-E050-AZMC-26500電磁ブレーキ付単相 200-230パルス列入力タイプ2
125,800
119,000
130,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56508403EAS4RY-E050-AZMC-16500電磁ブレーキ付単相 200-230パルス列入力タイプ1
125,800
119,000
130,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする