EASシリーズAZ付き 電動アクチュエータ

EASシリーズAZ付き 電動アクチュエータ - オリエンタルモーター
シリーズEAS4モーター取付方向右折り返しセンサレールテーブルタイプXモーターAZ内容量1個
全1344種類を絞り込む
リード(mm)
ストローク(mm)
ドライバ種類
ケーブル長(m)
1344種類すべて表示中
注文コード
品番
リード(mm)
ストローク(mm)
形状
電源(V)
ドライバ種類
ケーブル長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56519804EAS4RX-E070-AZMKD-16700電磁ブレーキ付DC24位置決め機能内蔵タイプ1
121,800
119,000
130,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56519813EAS4RX-E070-AZMKD6700電磁ブレーキ付DC24位置決め機能内蔵タイプなし
118,800
109,000
119,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56519847EAS4RX-E070-AZMK-16700電磁ブレーキ付DC24パルス列入力タイプ1
116,800
109,000
119,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56519856EAS4RX-E070-AZMK6700電磁ブレーキ付DC24パルス列入力タイプなし
113,800
109,000
119,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56519865EAS4RX-E070-AZMCD-36700電磁ブレーキ付単相 200-240位置決め機能内蔵タイプ3
134,800
129,000
141,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56519908EAS4RX-E070-AZMC-36700電磁ブレーキ付単相 200-230パルス列入力タイプ3
129,800
129,000
141,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56519917EAS4RX-E070-AZMC-26700電磁ブレーキ付単相 200-230パルス列入力タイプ2
129,800
129,000
141,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56519926EAS4RX-E070-AZMC-16700電磁ブレーキ付単相 200-230パルス列入力タイプ1
129,800
129,000
141,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56519935EAS4RX-E070-AZMC6700電磁ブレーキ付単相 200-230パルス列入力タイプなし
126,800
119,000
130,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56520066EAS4RX-E070-AZAK-36700片軸シャフトDC24パルス列入力タイプ3
102,800
99,900
109,890(税込)
7日以内出荷
返品不可
56520163EAS4RX-E070-AZAC-16700片軸シャフト単相 200-230パルス列入力タイプ1
115,800
109,000
119,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56520206EAS4RX-E070-AZAAD-16700片軸シャフト単相100-120位置決め機能内蔵タイプ1
120,800
119,000
130,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56520233EAS4RX-E070-AZAA-26700片軸シャフト単相100-115パルス列入力タイプ2
115,800
109,000
119,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56520249EAS4RX-E070-AZAA-16700片軸シャフト単相100-115パルス列入力タイプ1
115,800
109,000
119,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56520285EAS4RX-E065-AZMKD-16650電磁ブレーキ付DC24位置決め機能内蔵タイプ1
121,800
119,000
130,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56520346EAS4RX-E065-AZMCD-36650電磁ブレーキ付単相 200-240位置決め機能内蔵タイプ3
134,800
129,000
141,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56520364EAS4RX-E065-AZMCD-16650電磁ブレーキ付単相 200-240位置決め機能内蔵タイプ1
134,800
129,000
141,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56520398EAS4RX-E065-AZMC-26650電磁ブレーキ付単相 200-230パルス列入力タイプ2
129,800
129,000
141,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56520459EAS4RX-E065-AZMAD6650電磁ブレーキ付単相100-120位置決め機能内蔵タイプなし
131,800
129,000
141,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56520538EAS4RX-E065-AZAKD6650片軸シャフトDC24位置決め機能内蔵タイプなし
104,800
99,900
109,890(税込)
7日以内出荷
返品不可
56520547EAS4RX-E065-AZAK-36650片軸シャフトDC24パルス列入力タイプ3
102,800
99,900
109,890(税込)
7日以内出荷
返品不可
56520608EAS4RX-E065-AZACD-16650片軸シャフト単相 200-240位置決め機能内蔵タイプ1
120,800
119,000
130,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56520705EAS4RX-E065-AZAA-36650片軸シャフト単相100-115パルス列入力タイプ3
115,800
109,000
119,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56520775EAS4RX-E060-AZMKD6600電磁ブレーキ付DC24位置決め機能内蔵タイプなし
116,800
109,000
119,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56520845EAS4RX-E060-AZMCD-16600電磁ブレーキ付単相 200-240位置決め機能内蔵タイプ1
132,800
129,000
141,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56520906EAS4RX-E060-AZMAD-36600電磁ブレーキ付単相100-120位置決め機能内蔵タイプ3
132,800
129,000
141,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56520924EAS4RX-E060-AZMAD-16600電磁ブレーキ付単相100-120位置決め機能内蔵タイプ1
132,800
129,000
141,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56520949EAS4RX-E060-AZMA-36600電磁ブレーキ付単相100-115パルス列入力タイプ3
127,800
119,000
130,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56520958EAS4RX-E060-AZMA-26600電磁ブレーキ付単相100-115パルス列入力タイプ2
127,800
119,000
130,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56520976EAS4RX-E060-AZMA6600電磁ブレーキ付単相100-115パルス列入力タイプなし
124,800
119,000
130,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56521019EAS4RX-E060-AZAKD6600片軸シャフトDC24位置決め機能内蔵タイプなし
102,800
99,900
109,890(税込)
7日以内出荷
返品不可
56521055EAS4RX-E060-AZAK6600片軸シャフトDC24パルス列入力タイプなし
97,800
94,900
104,390(税込)
7日以内出荷
返品不可
56521116EAS4RX-E060-AZAC-26600片軸シャフト単相 200-230パルス列入力タイプ2
113,800
109,000
119,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56521134EAS4RX-E060-AZAC6600片軸シャフト単相 200-230パルス列入力タイプなし
110,800
109,000
119,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56521168EAS4RX-E060-AZAAD-16600片軸シャフト単相100-120位置決め機能内蔵タイプ1
118,800
109,000
119,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56521177EAS4RX-E060-AZAAD6600片軸シャフト単相100-120位置決め機能内蔵タイプなし
115,800
109,000
119,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56521195EAS4RX-E060-AZAA-26600片軸シャフト単相100-115パルス列入力タイプ2
113,800
109,000
119,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56521238EAS4RX-E055-AZMKD-26550電磁ブレーキ付DC24位置決め機能内蔵タイプ2
119,800
119,000
130,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56521283EAS4RX-E055-AZMK-16550電磁ブレーキ付DC24パルス列入力タイプ1
114,800
109,000
119,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56521344EAS4RX-E055-AZMC-36550電磁ブレーキ付単相 200-230パルス列入力タイプ3
127,800
119,000
130,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56521353EAS4RX-E055-AZMC-26550電磁ブレーキ付単相 200-230パルス列入力タイプ2
127,800
119,000
130,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56521369EAS4RX-E055-AZMC-16550電磁ブレーキ付単相 200-230パルス列入力タイプ1
127,800
119,000
130,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56521405EAS4RX-E055-AZMAD-16550電磁ブレーキ付単相100-120位置決め機能内蔵タイプ1
132,800
129,000
141,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56521414EAS4RX-E055-AZMAD6550電磁ブレーキ付単相100-120位置決め機能内蔵タイプなし
129,800
129,000
141,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56521466EAS4RX-E055-AZAKD-36550片軸シャフトDC24位置決め機能内蔵タイプ3
105,800
99,900
109,890(税込)
7日以内出荷
返品不可
56521554EAS4RX-E055-AZACD-26550片軸シャフト単相 200-240位置決め機能内蔵タイプ2
118,800
109,000
119,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56521563EAS4RX-E055-AZACD-16550片軸シャフト単相 200-240位置決め機能内蔵タイプ1
118,800
109,000
119,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56521597EAS4RX-E055-AZAC-26550片軸シャフト単相 200-230パルス列入力タイプ2
113,800
109,000
119,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56521624EAS4RX-E055-AZAAD-36550片軸シャフト単相100-120位置決め機能内蔵タイプ3
118,800
109,000
119,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56521676EAS4RX-E055-AZAA-26550片軸シャフト単相100-115パルス列入力タイプ2
113,800
109,000
119,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする