曜日別特売

EASシリーズAZ付き 電動アクチュエータ

EASシリーズAZ付き 電動アクチュエータ - オリエンタルモーター
シリーズEAS4モーター取付方向右折り返しセンサレールなしテーブルタイプYモーターAZ内容量1個
全1344種類を絞り込む
リード(mm)
ストローク(mm)
ドライバ種類
ケーブル長(m)
1344種類すべて表示中
注文コード
品番
リード(mm)
ストローク(mm)
形状
電源(V)
ドライバ種類
ケーブル長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56533253EAS4RNY-E070-AZMKD6700電磁ブレーキ付DC24位置決め機能内蔵タイプなし
118,800
109,000
119,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56533305EAS4RNY-E070-AZMCD-36700電磁ブレーキ付単相 200-240位置決め機能内蔵タイプ3
134,800
129,000
141,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56533357EAS4RNY-E070-AZMC-26700電磁ブレーキ付単相 200-230パルス列入力タイプ2
129,800
129,000
141,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56533409EAS4RNY-E070-AZMAD-16700電磁ブレーキ付単相100-120位置決め機能内蔵タイプ1
134,800
129,000
141,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56533427EAS4RNY-E070-AZMA-36700電磁ブレーキ付単相100-115パルス列入力タイプ3
129,800
129,000
141,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56533463EAS4RNY-E070-AZAKD-36700片軸シャフトDC24位置決め機能内蔵タイプ3
107,800
99,900
109,890(税込)
7日以内出荷
返品不可
56533488EAS4RNY-E070-AZAKD-16700片軸シャフトDC24位置決め機能内蔵タイプ1
107,800
99,900
109,890(税込)
7日以内出荷
返品不可
56533506EAS4RNY-E070-AZAK-36700片軸シャフトDC24パルス列入力タイプ3
102,800
99,900
109,890(税込)
7日以内出荷
返品不可
56533515EAS4RNY-E070-AZAK-26700片軸シャフトDC24パルス列入力タイプ2
102,800
99,900
109,890(税込)
7日以内出荷
返品不可
56533524EAS4RNY-E070-AZAK-16700片軸シャフトDC24パルス列入力タイプ1
102,800
99,900
109,890(税込)
7日以内出荷
返品不可
56533567EAS4RNY-E070-AZACD-16700片軸シャフト単相 200-240位置決め機能内蔵タイプ1
120,800
119,000
130,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56533619EAS4RNY-E070-AZAC6700片軸シャフト単相 200-230パルス列入力タイプなし
112,800
109,000
119,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56533628EAS4RNY-E070-AZAAD-36700片軸シャフト単相100-120位置決め機能内蔵タイプ3
120,800
119,000
130,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56533646EAS4RNY-E070-AZAAD-16700片軸シャフト単相100-120位置決め機能内蔵タイプ1
120,800
119,000
130,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56533689EAS4RNY-E070-AZAA-16700片軸シャフト単相100-115パルス列入力タイプ1
115,800
109,000
119,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56533716EAS4RNY-E065-AZMKD-26650電磁ブレーキ付DC24位置決め機能内蔵タイプ2
121,800
119,000
130,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56533768EAS4RNY-E065-AZMK-16650電磁ブレーキ付DC24パルス列入力タイプ1
116,800
109,000
119,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56533777EAS4RNY-E065-AZMK6650電磁ブレーキ付DC24パルス列入力タイプなし
113,800
109,000
119,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56533795EAS4RNY-E065-AZMCD-26650電磁ブレーキ付単相 200-240位置決め機能内蔵タイプ2
134,800
129,000
141,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56533804EAS4RNY-E065-AZMCD-16650電磁ブレーキ付単相 200-240位置決め機能内蔵タイプ1
134,800
129,000
141,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56533917EAS4RNY-E065-AZMA-26650電磁ブレーキ付単相100-115パルス列入力タイプ2
129,800
129,000
141,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56533987EAS4RNY-E065-AZAK-36650片軸シャフトDC24パルス列入力タイプ3
102,800
99,900
109,890(税込)
7日以内出荷
返品不可
56534014EAS4RNY-E065-AZAK6650片軸シャフトDC24パルス列入力タイプなし
99,800
98,900
108,790(税込)
7日以内出荷
返品不可
56534023EAS4RNY-E065-AZACD-36650片軸シャフト単相 200-240位置決め機能内蔵タイプ3
120,800
119,000
130,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56534048EAS4RNY-E065-AZACD-16650片軸シャフト単相 200-240位置決め機能内蔵タイプ1
120,800
119,000
130,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56534075EAS4RNY-E065-AZAC-26650片軸シャフト単相 200-230パルス列入力タイプ2
115,800
109,000
119,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56534145EAS4RNY-E065-AZAA-36650片軸シャフト単相100-115パルス列入力タイプ3
115,800
109,000
119,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56534163EAS4RNY-E065-AZAA-16650片軸シャフト単相100-115パルス列入力タイプ1
115,800
109,000
119,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56534197EAS4RNY-E060-AZMKD-26600電磁ブレーキ付DC24位置決め機能内蔵タイプ2
119,800
119,000
130,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56534215EAS4RNY-E060-AZMKD6600電磁ブレーキ付DC24位置決め機能内蔵タイプなし
116,800
109,000
119,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56534249EAS4RNY-E060-AZMK-16600電磁ブレーキ付DC24パルス列入力タイプ1
114,800
109,000
119,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56534258EAS4RNY-E060-AZMK6600電磁ブレーキ付DC24パルス列入力タイプなし
111,800
109,000
119,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56534276EAS4RNY-E060-AZMCD-26600電磁ブレーキ付単相 200-240位置決め機能内蔵タイプ2
132,800
129,000
141,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56534285EAS4RNY-E060-AZMCD-16600電磁ブレーキ付単相 200-240位置決め機能内蔵タイプ1
132,800
129,000
141,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56534303EAS4RNY-E060-AZMC-36600電磁ブレーキ付単相 200-230パルス列入力タイプ3
127,800
119,000
130,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56534346EAS4RNY-E060-AZMAD-36600電磁ブレーキ付単相100-120位置決め機能内蔵タイプ3
132,800
129,000
141,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56534355EAS4RNY-E060-AZMAD-26600電磁ブレーキ付単相100-120位置決め機能内蔵タイプ2
132,800
129,000
141,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56534364EAS4RNY-E060-AZMAD-16600電磁ブレーキ付単相100-120位置決め機能内蔵タイプ1
132,800
129,000
141,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56534373EAS4RNY-E060-AZMAD6600電磁ブレーキ付単相100-120位置決め機能内蔵タイプなし
129,800
129,000
141,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56534434EAS4RNY-E060-AZAKD-26600片軸シャフトDC24位置決め機能内蔵タイプ2
105,800
99,900
109,890(税込)
7日以内出荷
返品不可
56534459EAS4RNY-E060-AZAKD6600片軸シャフトDC24位置決め機能内蔵タイプなし
102,800
99,900
109,890(税込)
7日以内出荷
返品不可
56534468EAS4RNY-E060-AZAK-36600片軸シャフトDC24パルス列入力タイプ3
100,800
99,900
109,890(税込)
7日以内出荷
返品不可
56534486EAS4RNY-E060-AZAK-16600片軸シャフトDC24パルス列入力タイプ1
100,800
99,900
109,890(税込)
7日以内出荷
返品不可
56534583EAS4RNY-E060-AZAAD-36600片軸シャフト単相100-120位置決め機能内蔵タイプ3
118,800
109,000
119,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56534644EAS4RNY-E060-AZAA-16600片軸シャフト単相100-115パルス列入力タイプ1
113,800
109,000
119,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56534653EAS4RNY-E060-AZAA6600片軸シャフト単相100-115パルス列入力タイプなし
110,800
109,000
119,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56534669EAS4RNY-E055-AZMKD-36550電磁ブレーキ付DC24位置決め機能内蔵タイプ3
119,800
119,000
130,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56534775EAS4RNY-E055-AZMCD6550電磁ブレーキ付単相 200-240位置決め機能内蔵タイプなし
129,800
129,000
141,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56534818EAS4RNY-E055-AZMC6550電磁ブレーキ付単相 200-230パルス列入力タイプなし
124,800
119,000
130,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56534827EAS4RNY-E055-AZMAD-36550電磁ブレーキ付単相100-120位置決め機能内蔵タイプ3
132,800
129,000
141,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする