EASシリーズAZ付き 電動アクチュエータ

EASシリーズAZ付き 電動アクチュエータ - オリエンタルモーター
シリーズEAS4モーター取付方向右折り返しセンサレールなしテーブルタイプXモーターAZ内容量1個
全1344種類を絞り込む
リード(mm)
ストローク(mm)
ドライバ種類
ケーブル長(m)
1344種類すべて表示中
注文コード
品番
リード(mm)
ストローク(mm)
形状
電源(V)
ドライバ種類
ケーブル長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56546666EAS4RNX-E070-AZMKD-36700電磁ブレーキ付DC24位置決め機能内蔵タイプ3
121,800
119,000
130,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56546709EAS4RNX-E070-AZMK-36700電磁ブレーキ付DC24パルス列入力タイプ3
116,800
109,000
119,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56546718EAS4RNX-E070-AZMK-26700電磁ブレーキ付DC24パルス列入力タイプ2
116,800
109,000
119,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56546745EAS4RNX-E070-AZMCD-36700電磁ブレーキ付単相 200-240位置決め機能内蔵タイプ3
134,800
129,000
141,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56546788EAS4RNX-E070-AZMC-36700電磁ブレーキ付単相 200-230パルス列入力タイプ3
129,800
129,000
141,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56546797EAS4RNX-E070-AZMC-26700電磁ブレーキ付単相 200-230パルス列入力タイプ2
129,800
129,000
141,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56546867EAS4RNX-E070-AZMA-36700電磁ブレーキ付単相100-115パルス列入力タイプ3
129,800
129,000
141,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56546894EAS4RNX-E070-AZMA6700電磁ブレーキ付単相100-115パルス列入力タイプなし
126,800
119,000
130,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56546903EAS4RNX-E070-AZAKD-36700片軸シャフトDC24位置決め機能内蔵タイプ3
107,800
99,900
109,890(税込)
7日以内出荷
返品不可
56546946EAS4RNX-E070-AZAK-36700片軸シャフトDC24パルス列入力タイプ3
102,800
99,900
109,890(税込)
7日以内出荷
返品不可
56547043EAS4RNX-E070-AZAC-16700片軸シャフト単相 200-230パルス列入力タイプ1
115,800
109,000
119,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56547147EAS4RNX-E065-AZMKD-36650電磁ブレーキ付DC24位置決め機能内蔵タイプ3
121,800
119,000
130,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56547156EAS4RNX-E065-AZMKD-26650電磁ブレーキ付DC24位置決め機能内蔵タイプ2
121,800
119,000
130,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56547199EAS4RNX-E065-AZMK-26650電磁ブレーキ付DC24パルス列入力タイプ2
116,800
109,000
119,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56547208EAS4RNX-E065-AZMK-16650電磁ブレーキ付DC24パルス列入力タイプ1
116,800
109,000
119,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56547226EAS4RNX-E065-AZMCD-36650電磁ブレーキ付単相 200-240位置決め機能内蔵タイプ3
134,800
129,000
141,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56547253EAS4RNX-E065-AZMCD6650電磁ブレーキ付単相 200-240位置決め機能内蔵タイプなし
131,800
129,000
141,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56547278EAS4RNX-E065-AZMC-26650電磁ブレーキ付単相 200-230パルス列入力タイプ2
129,800
129,000
141,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56547287EAS4RNX-E065-AZMC-16650電磁ブレーキ付単相 200-230パルス列入力タイプ1
129,800
129,000
141,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56547296EAS4RNX-E065-AZMC6650電磁ブレーキ付単相 200-230パルス列入力タイプなし
126,800
119,000
130,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56547348EAS4RNX-E065-AZMA-36650電磁ブレーキ付単相100-115パルス列入力タイプ3
129,800
129,000
141,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56547366EAS4RNX-E065-AZMA-16650電磁ブレーキ付単相100-115パルス列入力タイプ1
129,800
129,000
141,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56547418EAS4RNX-E065-AZAKD6650片軸シャフトDC24位置決め機能内蔵タイプなし
104,800
99,900
109,890(税込)
7日以内出荷
返品不可
56547454EAS4RNX-E065-AZAK6650片軸シャフトDC24パルス列入力タイプなし
99,800
94,900
104,390(税込)
7日以内出荷
返品不可
56547506EAS4RNX-E065-AZAC-36650片軸シャフト単相 200-230パルス列入力タイプ3
115,800
109,000
119,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56547515EAS4RNX-E065-AZAC-26650片軸シャフト単相 200-230パルス列入力タイプ2
115,800
109,000
119,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56547533EAS4RNX-E065-AZAC6650片軸シャフト単相 200-230パルス列入力タイプなし
112,800
109,000
119,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56547637EAS4RNX-E060-AZMKD-26600電磁ブレーキ付DC24位置決め機能内蔵タイプ2
119,800
119,000
130,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56547664EAS4RNX-E060-AZMK-36600電磁ブレーキ付DC24パルス列入力タイプ3
114,800
109,000
119,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56547716EAS4RNX-E060-AZMCD-26600電磁ブレーキ付単相 200-240位置決め機能内蔵タイプ2
132,800
129,000
141,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56547725EAS4RNX-E060-AZMCD-16600電磁ブレーキ付単相 200-240位置決め機能内蔵タイプ1
132,800
129,000
141,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56547786EAS4RNX-E060-AZMAD-36600電磁ブレーキ付単相100-120位置決め機能内蔵タイプ3
132,800
129,000
141,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56547838EAS4RNX-E060-AZMA-26600電磁ブレーキ付単相100-115パルス列入力タイプ2
127,800
119,000
130,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56547874EAS4RNX-E060-AZAKD-26600片軸シャフトDC24位置決め機能内蔵タイプ2
105,800
99,900
109,890(税込)
7日以内出荷
返品不可
56547899EAS4RNX-E060-AZAKD6600片軸シャフトDC24位置決め機能内蔵タイプなし
102,800
99,900
109,890(税込)
7日以内出荷
返品不可
56547917EAS4RNX-E060-AZAK-26600片軸シャフトDC24パルス列入力タイプ2
100,800
99,900
109,890(税込)
7日以内出荷
返品不可
56547969EAS4RNX-E060-AZACD-16600片軸シャフト単相 200-240位置決め機能内蔵タイプ1
118,800
109,000
119,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56548005EAS4RNX-E060-AZAC-16600片軸シャフト単相 200-230パルス列入力タイプ1
113,800
109,000
119,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56548039EAS4RNX-E060-AZAAD-26600片軸シャフト単相100-120位置決め機能内蔵タイプ2
118,800
109,000
119,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56548048EAS4RNX-E060-AZAAD-16600片軸シャフト単相100-120位置決め機能内蔵タイプ1
118,800
109,000
119,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56548075EAS4RNX-E060-AZAA-26600片軸シャフト単相100-115パルス列入力タイプ2
113,800
109,000
119,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56548093EAS4RNX-E060-AZAA6600片軸シャフト単相100-115パルス列入力タイプなし
110,800
109,000
119,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56548118EAS4RNX-E055-AZMKD-26550電磁ブレーキ付DC24位置決め機能内蔵タイプ2
119,800
119,000
130,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56548127EAS4RNX-E055-AZMKD-16550電磁ブレーキ付DC24位置決め機能内蔵タイプ1
119,800
119,000
130,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56548136EAS4RNX-E055-AZMKD6550電磁ブレーキ付DC24位置決め機能内蔵タイプなし
116,800
109,000
119,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56548154EAS4RNX-E055-AZMK-26550電磁ブレーキ付DC24パルス列入力タイプ2
114,800
109,000
119,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56548188EAS4RNX-E055-AZMCD-36550電磁ブレーキ付単相 200-240位置決め機能内蔵タイプ3
132,800
129,000
141,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56548224EAS4RNX-E055-AZMC-36550電磁ブレーキ付単相 200-230パルス列入力タイプ3
127,800
119,000
130,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56548294EAS4RNX-E055-AZMAD6550電磁ブレーキ付単相100-120位置決め機能内蔵タイプなし
129,800
129,000
141,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
56548319EAS4RNX-E055-AZMA-26550電磁ブレーキ付単相100-115パルス列入力タイプ2
127,800
119,000
130,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする