オリエンタルモーター
取付金具
適合
取付角寸法60mm HPGギヤード用
材質
鋳鉄
形状
L型
質量(kg)
0.3
表面処理
カチオン電着塗装
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55685666
PLBS2HPG
¥7,700
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください