曜日別特売

ORIENTAL(BL)オプション ブラシレスモーター

ORIENTAL(BL)オプション ブラシレスモーター - オリエンタルモーター
対応製品BMU・BLE2シリーズ平行軸コンビタイプ(30/60/120W)、BMU・BLE2シリーズ丸シャフトタイプ(30/60/120W)材質カバー本体:ポリカーボネート(難燃グレード UL94V-0)/六角ボルト、ナット:ステンレス/パッキン:ニトリルゴム/ケーブルグランド:ナイロン66(難燃グレード UL94V-2)エチレンプロピレンジエンゴム質量(kg)0.34保護等級IP66(IEC 60529 で規定された等級です)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55696717PCM5-C
5,200
5,198
5,718(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする