オリエンタルモーター
EMUシリーズ 電動アクチュエータ
仕様
アラームあり
タイプ
ファン単体
種類
ACプロペラファン
シリーズ
EMU
定格電圧(V)
単相100-240
コード長さ(m)
2
付加機能
回転低下アラーム無接点タイプ
取付角寸法(mm)
92
フレーム厚さ(mm)
38
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
56253287
EMU938M-2
¥
8,500
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください