オリエンタルモーター
EMRシリーズ 電動アクチュエータ
仕様
アラームあり
タイプ
ファン単体
種類
ACプロペラファン
シリーズ
EMR
定格電圧(V)
単相100-120
取付角寸法(mm)
180
フレーム厚さ(mm)
65
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
56253418
EMR1865-A
¥
38,800
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
14日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください