曜日別特売

入力切替機能付HDMI分配器(ダウンスケール対応)

入力切替機能付HDMI分配器(ダウンスケール対応) - ラトックシステム入力切替機能付HDMI分配器(ダウンスケール対応) - ラトックシステム入力切替機能付HDMI分配器(ダウンスケール対応) - ラトックシステム入力切替機能付HDMI分配器(ダウンスケール対応) - ラトックシステム入力切替機能付HDMI分配器(ダウンスケール対応) - ラトックシステム入力切替機能付HDMI分配器(ダウンスケール対応) - ラトックシステム

4K60Hz 入力切替機能搭載 HDMI 分配器。
2入力2出力 入力切替機能搭載
4K60Hz(4:4:4)対応
HDCP2.2/1.4
HDR10対応
4K映像をフルHDで表示する映像ダウンスケールに対応
Dolby Atmos、Dolby TrueHD等対応。

スイッチ
電源/切替ボタン:押すと入力ポート切替、長押し(約3秒)で電源ON/OFF
オーディオボタン:Multiモードと2chモードの切り替え
HDMIスイッチ:4Kモードと1080pモードの切り替え
準拠規格
HDMI(HDR10、DeepColor、ARC)、HDCP2.2/1.4準拠
※CEC、HECには対応していません。
LED
入力ポート1-2(緑):選択しているポートのLEDが点灯
出力ポート1-2(緑):選択しているポートのLEDが点灯
オーディオLEF(緑):点灯>Multiモード、消灯>2chモード
仕様ビデオアンプ帯域:18Gbps、ピクセルクロック:600MHzセット内容RS-HDSP22-4K本体、ACアダプター、ユーザーズマニュアル / 保証書質量(g)約360(本体のみ)電源電圧DC +5V 1A(添付のACアダプターから供給)ケーブル長(m)入力:5以下、出力:5以下適合機器HDMI出力端子を搭載した映像機器、家庭用ゲーム機、パソコン外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約205×73×22(突起部含まず)最大解像度4096×2160@60Hz ※HEC、ARCには対応していません。コネクタ入力:HDMIタイプAメス ×2 出力:HDMIタイプAメス ×2対応フォーマットDolby TrueHD、Dolby Digital Sorround EX、Dolby Digital、DTS-HD Master Audio、DTS-ES、DTS Digital Sorround、LPCMアズワン品番64-8072-11消費電流最大 470mAディスプレイサイズ(目安)HDMI入力端子を装備したテレビ・パソコン用ディスプレイ(4K、HDCP対応)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55681493RS-HDSP22-4K
7,800
6,398
7,038(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

切替器/分配器/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする