曜日別特売
RS-HDSP22-4K 入力切替機能付HDMI分配器(ダウンスケール対応) ラトックシステム 55681493

 

RS-HDSP22-4K 入力切替機能付HDMI分配器(ダウンスケール対応) ラトックシステム 55681493
RS-HDSP22-4K 入力切替機能付HDMI分配器(ダウンスケール対応) ラトックシステム 55681493
RS-HDSP22-4K 入力切替機能付HDMI分配器(ダウンスケール対応) ラトックシステム 55681493
RS-HDSP22-4K 入力切替機能付HDMI分配器(ダウンスケール対応) ラトックシステム 55681493
RS-HDSP22-4K 入力切替機能付HDMI分配器(ダウンスケール対応) ラトックシステム 55681493
RS-HDSP22-4K 入力切替機能付HDMI分配器(ダウンスケール対応) ラトックシステム 55681493

入力切替機能付HDMI分配器(ダウンスケール対応)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
55681493
品番
RS-HDSP22-4K
参考基準価格(税別)¥7,800販売価格(税込)¥7,038
販売価格(税別)
6,398

4K60Hz 入力切替機能搭載 HDMI 分配器。
2入力2出力 入力切替機能搭載
4K60Hz(4:4:4)対応
HDCP2.2/1.4
HDR10対応
4K映像をフルHDで表示する映像ダウンスケールに対応
Dolby Atmos、Dolby TrueHD等対応。

スイッチ
電源/切替ボタン:押すと入力ポート切替、長押し(約3秒)で電源ON/OFF
オーディオボタン:Multiモードと2chモードの切り替え
HDMIスイッチ:4Kモードと1080pモードの切り替え
準拠規格
HDMI(HDR10、DeepColor、ARC)、HDCP2.2/1.4準拠
※CEC、HECには対応していません。
LED
入力ポート1-2(緑):選択しているポートのLEDが点灯
出力ポート1-2(緑):選択しているポートのLEDが点灯
オーディオLEF(緑):点灯>Multiモード、消灯>2chモード
仕様
ビデオアンプ帯域:18Gbps、ピクセルクロック:600MHz
セット内容
RS-HDSP22-4K本体、ACアダプター、ユーザーズマニュアル / 保証書
質量(g)
約360(本体のみ)
電源電圧
DC +5V 1A(添付のACアダプターから供給)
ケーブル長(m)
入力:5以下、出力:5以下
適合機器
HDMI出力端子を搭載した映像機器、家庭用ゲーム機、パソコン
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約205×73×22(突起部含まず)
最大解像度
4096×2160@60Hz ※HEC、ARCには対応していません。
コネクタ
入力:HDMIタイプAメス ×2 出力:HDMIタイプAメス ×2
対応フォーマット
Dolby TrueHD、Dolby Digital Sorround EX、Dolby Digital、DTS-HD Master Audio、DTS-ES、DTS Digital Sorround、LPCM
アズワン品番
64-8072-11
消費電流
最大 470mA
ディスプレイサイズ(目安)
HDMI入力端子を装備したテレビ・パソコン用ディスプレイ(4K、HDCP対応)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

切替器/分配器/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする