G502 HEROハイパフォーマンス ゲーミング マウス

G502 HEROハイパフォーマンス ゲーミング マウス - ロジクール

G502 HEROは、究極のトラッキング精度を発揮する先進的なオプティカル センサーに加え、カスタマイズ可能なRGBライトとゲーム プロファイル作成機能を搭載。100~16,000の幅広いDPI設定が可能なほか、付属のウェイトを付け替えて重量やバランスを調整できます。
HEROは、ロジクール製品の中で最も高精度のゲーミング センサーです。アーキテクチャーを一から見直し、次世代の精度を実現しました。歴代最高のフレームレート処理速度を誇り、IPS 400以上に加え、100~16,000の全DPIでゼロスムージング、ゼロフィルタリング、ゼロアクセラレーションを達成しています。大会で求められる精度が得られるほか、抜群に安定したレスポンスを発揮します。DPI設定は、Logicool G HUBで自分好みにカスタマイズできます。
Logicool G HUBを使用して、よく使うコマンドやマクロを11個のボタンそれぞれに設定可能。ビルド、しゃがむ、乱闘、回復…ゲーム内のアクションを指先一つで発動できます。プロファイルをマウスに保存して、プレイ環境を持ち運ぶ、どこでもすぐに自分のプレイ環境が整います。
ライバルの一歩先を行くために、マウスの重みを細かく調整可能。同梱の3.6gのウェイト5個を、マウスの前後左右や中央に自在に配置できます。さまざまな配置やバランスを試して自分にぴったりの構成を見つけ、パフォーマンスを最適化しましょう。
LIGHTSYNCは、ゲーム、オーディオ、PC画面と連動するRGBライトにより、未だかつてない没入感を実現する次世代テクノロジーです。約1,680万色の中から好みの色を選択できるだけでなく、他のロジクールGデバイスとライトのアニメーションやエフェクトを同期することも可能です。カスタマイズは、Logicoolゲーム ソフトウェアで手軽に行えます。
G502 HEROの特長は、主要機能の性能やカスタマイズ性の高さだけではありません。細かなところも緻密な計算に基づいて設計されています。フックと結束バンドが付いた編組ケーブル、滑りにくいサイドのラバー素材、マグネット式のウェイトカバーなど、多くの工夫が施されています。

仕様USBレポートレート:1000Hz(1ms)、ゼロスムージング/アクセラレーション/フィルタリング、最大加速>40G2、最大スピード:>400IPS3、USBレポートレート:1000 Hz (1ms)、オンボード メモリ:最大5つのプロファイルを保存可能(ファームウェア127が必要)、LIGHTSYNC RGB:ゾーン×1、編組ケーブル寸法(mm)132×75×40質量(g)オプション:最大18(5x3.6)、(マウスのみ)121ケーブル長(m)2.1接続方式有線センサーHERO(TM)解像度100~16000dpi保証期間2年間無償保証対応フォーマットUSBデータ:16ビット/軸使用環境条件Windows 7以降、macOS 10.11以降、Chrome OS(TM)、USBポートプロセッサーマイクロ:32ビットARM耐久性PTFEフィート:>250km4RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※インターネット接続環境(Logicoolゲーム ソフトウェアのダウンロード時に必要)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56388965G502RGBHR
オープン
9,498
10,448(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする