曜日別特売

メモリリーダライタ/Type-Cコネクタ/直挿しタイプ/SD+microSD用

メモリリーダライタ/Type-Cコネクタ/直挿しタイプ/SD+microSD用 - エレコムメモリリーダライタ/Type-Cコネクタ/直挿しタイプ/SD+microSD用 - エレコムメモリリーダライタ/Type-Cコネクタ/直挿しタイプ/SD+microSD用 - エレコムメモリリーダライタ/Type-Cコネクタ/直挿しタイプ/SD+microSD用 - エレコムメモリリーダライタ/Type-Cコネクタ/直挿しタイプ/SD+microSD用 - エレコムメモリリーダライタ/Type-Cコネクタ/直挿しタイプ/SD+microSD用 - エレコムメモリリーダライタ/Type-Cコネクタ/直挿しタイプ/SD+microSD用 - エレコム

スティックタイプで簡単に持ち運べる! 抜き差しに強い最新規格のUSB Type-Cコネクタを搭載したメモリリーダライタ。

付属品ユーザーズマニュアル質量(g)約8コネクタ形状USB Type-C(TM)(オス)×1インターフェースUSB Type-C(TM)保証期間6カ月間動作温湿度範囲5~40℃/30~80%(結露なきこと)対応メディア【SDメモリーカード】SD(HighSpeed/ProHighSpeed/Class2/4/6/10)・Wii/DSi用・SDHC(Class2/4/6/10/UHS-I/UHS-II)・SDXC(UHS-I)/miniSD・miniSDHC (Class2/4/6)※/TransFlash・microSD(UHS-I)・microSDHC(Class2/4/6/10)・microSDXC(※)別途専用アダプタ必要、【マルチメディアカード】MMC・MMC4.0・セキュアMMC・RS-MMC・RS-MMC4.0/MMC micro※(※)別途専用アダプタ必要データ転送速度USB3.1 Gen1スーパースピ-ド/5Gbps(理論値)スロット数(個)2内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
対応機種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56803688MR3C-D011BKブラックUSB Type-C(TM)コネクタを搭載するパソコン・スマ-トフォン
3,370
2,298
2,528(税込)
当日出荷
56803706MR3C-D011WHホワイトUSB Type-C(TM)コネクタを搭載するパソコン・スマートフォン
3,370
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

記録メディア・メモリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする