エクリアゼロストロング for Pro/法人用/高濃度次亜塩素酸水/濃度600ppm/20L

エクリアゼロストロング for Pro/法人用/高濃度次亜塩素酸水/濃度600ppm/20L - エレコム

オフィスや現場事務所、ホテル、公共施設などで、菌・ウイルス、アレル物質を手軽に抑制。 使用推奨濃度50ppmに薄めると、約240L分使用できる高濃度タイプの”エクリア ゼロ ストロング for Pro”。

仕様
有効塩素濃度:約600ppm ※製造時
成分
次亜塩素酸水、精製水
寸法(mm)
291×297×297
製法
非電解法
内容量(L)
20
液性
弱酸性(pH 5.5~6.5) ※製造時 ※保管環境により変動する場合があります
内容量
1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56802175HCE-DLC60020
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

除菌衛生用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする