曜日別特売

防毒マスク 直結式小型 1761G型

防毒マスク 直結式小型 1761G型 - 興研防毒マスク 直結式小型 1761G型 - 興研

直結式小型防毒マスク
防じんマスク用フィルタ(LAS-61)を付け替えることで、防じんマスク(国家検定合格品)としても使用可能。
高気密・広視界ハイスコープV型面体。
ダブルタイプで使用時間がシングルタイプの2倍。
吸収缶のバリエーションが豊富。透明で幅の広い吸収缶締付けリング採用。吸収缶の色(種類)が認識しやすく、交換も簡単です。
吸収缶は押し付けてはめ込むだけですので、どなたでも簡単に取り付けられます。
【国家検定合格第TN363号】

用途防毒マスク仕様直結式小型、全面形、伝声器付、防じん・防毒兼用可能、ゴしめひも:ムハーネスHV型適合吸収缶・フィルタ(KGC-1型Lシリーズ、アルファリングフィルタLAS-61)、オプション(フィットテスターR型、視野カバーHV用、ハイスコープV型用メガネ)、しめひも(ゴムハーネスHV型用)、吸気弁(丸型)、排気弁(T-6K型<白>)質量(g)580以下吸気抵抗(Pa)45以下排気抵抗(Pa)60以下二酸化炭素濃度上昇(%)0.9以下/死積:360cm3以下内容量1個
注意
※このマスクは、防毒マスク用あるいは防じんマスク用としてご使用いただけます。その際の吸収缶とろ過材の組み合わせを間違えないようにご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56973088212245
オープン
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防毒マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする