EOG用 防毒マスクセット G-7型

EOG用 防毒マスクセット G-7型 - 興研EOG用 防毒マスクセット G-7型 - 興研

医療施設などで発生するエチレンオキシドガス対策用の吸収缶と軽量・小型のシリコンマスクのG-7型がセットになっています。マスクはフィットチェッカー内蔵で塗装作業など建築現場でも使用しやすい計量モデル。防じん用マスクフィルタ「LAS-51型」を付け替えることで防じんマスク(1180・区分RL2)としても使用できます。【国家検定合格第TM538号】

用途防毒マスクセット仕様防毒マスク:半面形、フィットチェッカー内蔵、アンダーチン形状、シリコーン面体使用、しめひも:タイプRB適合吸収缶(KGC-10型シリーズ、10MC型、KGC-10型Lシリーズ、10型LMC)、頭紐(タイプRB)セット内容防毒マスク(サカヰ式G-7-06型)×1、吸収缶(KGC-10EOG)×1質量(g)防毒マスク100以下国家検定合格番号第TN382号アズワン品番1-4550-01内容量1箱
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56973115235288
オープン
2,698
2,968(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防毒マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする