曜日別特売

吸収缶 KGC-10型 L ホルムアルデヒド・有機ガス用

吸収缶 KGC-10型 L ホルムアルデヒド・有機ガス用 - 興研
(3件のレビュー)

ホルムアルデヒド・有機ガス用吸収缶
国家検定合格第TN306号

用途吸収缶国家検定合格番号TN439取付方式外付式内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ガスの種類
破過時間
防塵機能
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56973124268135ホルムアルデヒド・有機ガス用(シクロヘキサン)70分以上、(ホルムアルデヒド)480分以上あり(フィルタ取付時)
オープン
599
659(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-26
用途: ホルマリンを使用する作業時
株式会社ブッシュサービス業

2~3個の少数でも、安く購入できるのでありがたいですね

2025-06-20
用途: ホルマリンを使用する時
株式会社ブッシュサービス業

興研防毒マスク専用の吸収缶
早く届くのでありがたいです

対象商品 : 56973124
2022-06-07
用途: 化学物質過敏症対策
製造業

有機ガス、ホルムアルデヒドとわざわざ吸収缶を使い分ける必要がないのでとても楽。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防毒マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする