興研
ゴムハーネス H-Ⅵ型用
交換部品:頭紐
用途
防じんマスク、防毒マスク
適合
防じんマスク:1821H、防毒マスク:1821HG
種別
H-Ⅵ型用
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
56973404
766585
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください