曜日別特売

バッテリー充電器 OP-BC01

バッテリー充電器 OP-BC01 - オメガプロバッテリー充電器 OP-BC01 - オメガプロバッテリー充電器 OP-BC01 - オメガプロ

バッテリーに優しい4ステージパルス充電方式、進化した第二世代パルスで充電を効率化
電極板上のサルフェーションを充電中に分解し、バッテリーを活性化させ、寿命を延ばします。
高性能マイクロプロッセッサーにより制御を最適化
バッテリーの状態を監視し、充電電圧と電流を最適にコントロール。
充電電流(最大出力電流)を簡単選択、バッテリー簡易診断機能、スイッチング電源方式採用で省エネルギー設計、パルス&メンテナンス充電でバッテリーを活性化
アイドリングストップ車用、ハイブリッド車(補機)用バッテリー対応
充電補助機能
劣化したバッテリーを回復/救済する補助充電
メンテナンスモード(通常充電時)・・・極度に劣化して通常充電ができない場合や、リフレッシュ充電ができない場合に有効な救済充電機能
自動継続充電機能(通常充電時)・・・通常充電完了後、自動で機能します。
MOTOモード(MOTOモード時)・・・6/12V、0.8A以下の出力による二輪車用小型バッテリーに対応した充電モード。

機能
【通常充電】3段階定電圧・電流制御
4ステージパルス自動充電
【MOTOモード時】2段階定電圧・電流制御、2ステージパルス自動充電
マイコン制御
電流レート 6V/0.8A 12V/0.8A、2A、4A、6A
安全な保護機能
バッテリー簡易診断機能
メンテナンスモード(通常充電時)
オートメンテナンス充電
オートウェイクアップ充電(通常充電時)
MOTOモード充電
6Vバッテリー対応
用途バッテリー充電器適合バッテリー(開放型・密閉型)バッテリー入力電圧(V)AC100V(50/60Hz)、100VA仕様電流レート:[6V]0.8A、[12V]0.8A/2A/4A/6A制御方式マイコン制御構造充電可能なバッテリーの構造:オープンバッテリー(開放型)、シールドバッテリー(密閉型) 、ドライバッテリー(密閉型)、ディープサイクルバッテリー(開放・密閉型)定格入力電圧(V)AC100(50/60Hz)、100VA表示方式LED+デジタルディスプレイバッテリー充電可能:鉛(アンチモン)バッテリー、ハイブリッドバッテリー、カルシウムバッテリー、銀(シルバー)バッテリーバッテリー電圧(V)DC6/DC12V保証期間ご購入より1年間定格出力電圧(V)DC6/0.8A、DC12/6A充電方式[通常充電]3段階定電圧・電流制御 4ステージパルス自動充電、[MOTOモード]2段階定電圧・電流制御 2ステージパルス自動充電電流の種類充電:パルス電流内容量1個
注意
※ご使用前に必ず取り扱い説明書をお読み下さい。
※本製品は家庭用100Vを電源とします。屋内でのみご使用頂けます。
※充電しようとしているバッテリーが、本製品の充電可能バッテリーである事をご確認下さい。
※バッテリーの状態によっては満充電にならない、又は充電出来ない場合があります。あらかじめご了承下さい。
※充電不可バッテリーについて、次に上げるバッテリーに対しては、修復・充電することは出来ません。
バッテリー内部の電極板が構造的に破損したもの
バッテリー液が濁っている、または浮遊物が含まれるもの
バッテリー液が不足し、電極板が長期間空気中に露出したもの
廃棄・長期間放置されたもの
一次電池(マンガン、アルカリ乾電池など)、ニッカド/ニッケル水素バッテリー、リチウムバッテリー
発生ガスが全く抜けない構造の完全密閉型シールドバッテリー
医療用機器、事業用機器に内蔵されたバッテリー
※本製品は充電クリップが正しくバッテリー端子に接続されていないと、保護回路が働き、充電を開始しません。
不良バッテリー及び不適切なバッテリーを接続した場合、充電開始後に保護回路機能が充電を停止し、エラー表示と音でお知らせします。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
出力電圧(V)
バッテリー容量(Ah)
出力電流(A)
最大電流(A)
コード長さ(m)
幅(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57126029OP-BC01DC6V/0.8A、DC12V/6A[MOTOモード](6V)2~12(10時間率)、(12V)2.3~12(10時間率)、[通常モード](12V)12~60(5時間率)2A 4A 6A6A入力側180CM 出力側150CM+アタッチメント50CM203631220.68
22,800
15,980
17,578(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月22日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッテリー関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする