曜日別特売

ガチセラPRO

ガチセラPRO - モトユキガチセラPRO - モトユキガチセラPRO - モトユキガチセラPRO - モトユキガチセラPRO - モトユキ
(1件のレビュー)

違いはセラミック砥粒です。
セラミック砥粒は、アルミナ砥粒などと比べシャープな形状を保持したまま消耗します。そのため、高い研削力、研磨力を長く維持します。

用途溶接ビード取り、バリ取り、面取り、表面研磨などに。(一般鋼・ステンレス用)穴径(Φmm)15砥材セラミック適合材一般鋼・ステンレス外径(Φmm)100羽根形状フラット最高使用速度(m/s)回転:68内容量1箱(10枚)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
穴径(Φmm)
粒度
砥材
適合材
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57024924CM-100-3610015#36セラミック一般鋼・ステンレス
5,500
3,998
4,398(税込)
当日出荷
57024933CM-100-6010015#60セラミック一般鋼・ステンレス
5,500
3,998
4,398(税込)
当日出荷
57024949CM-100-8010015#80セラミック一般鋼・ステンレス
5,500
3,998
4,398(税込)
当日出荷
57024958CM-100-12010015#120セラミック一般鋼・ステンレス
5,500
3,998
4,398(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

グローバルソー フラップディスク ガチセラPRO CM
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57024933
2020-11-30
用途: アーク溶接肉盛削り
建設業・工事業

セラミックなのに他より安かったので買ってみたが、名前のとおりガチで良く削れた。寿命はまだ使い切っていないのでわからない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ナイロンディスクの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/480/
2023-03-03

ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする