NEG(日電理化硝子)
PTFEシリコンパッキン EPA-40用 50入
仕様
0.25mm厚のテフロンシートを貼った3mm厚のシリコンゴム製
材質(パッキング)
フッ素PTFE/シリコーン
適合サイズ
EPA-40
直径D(Φmm)
22.4
肉厚T(mm)
3
内容量
1箱(50枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57026936
308280
¥
17,500
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください